産業用PC用品 :「Raspberry Pi カメラモジュール」の検索結果
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。・Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は広角(102°)です。
仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120
寸法(mm)約25×24×12.4、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm)
質量(g)4
角度(°)FoV:横 102、縦 67
センサーSONY IMX708 12MP
時間最大露出:112秒
解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル
焦点距離(mm)2.75
F値2.2
オートフォーカス機械式オートフォーカス
光学方式サイズ:1/2.43インチ
被写界深度(mm)約50~∞
レンズマウントなし
ピクセル1.4 μm×1.4 μm
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
Raspberry Pi公式のHQ(High Quality)カメラモジュールです。レンズは別売(6 mm 広角レンズ/16 mm 望遠レンズ)です。C、CSマウントのレンズが使用できます。
仕様IRカットフィルター搭載、アクティブピクセル数:12.3メガピクセル
寸法(mm)センササイズ:対角長7.9
出力RAW12/10/8、 COMP8
レンズCマウント、CSマウント(C-CSアダプタ付属)
センサーIMX477R、積層型裏面照射型センサ
三脚取付ねじマウント:1/4インチ-20
ケーブル長(mm)リボン:200
画素サイズ(μm)1.55 × 1.55
バックフォーカス(mm)調整可(12.5 -22.4
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
Raspberry Pi に接続し、高精細の動画や静止画を撮影できるカメラボードです。
仕様最大画像転送速度:1080:30fps(エンコードとデコード) ・720P:60fp
解像度8メガピクセル、2464×3280
イメージセンサーソニーIMX219PQ CMOS
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は標準(66°)です。【内容物】。 1 x Raspberry Pi カメラモジュール V3。 1 x FPCケーブル(15ピン-22ピン)。 1 x FPCケーブル(15ピン-15ピン)
仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120
寸法(mm)約25×24×11.5、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm)
質量(g)4
角度(°)FoV:横 66、縦 41
センサーSONY IMX708 12MP
時間最大露出:112秒
解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル
焦点距離(mm)4.74
F値1.8
オートフォーカス機械式オートフォーカス
光学方式サイズ:1/2.43インチ
被写界深度(mm)約100~∞
レンズマウントなし
ピクセル1.4 μm×1.4 μm
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタが搭載されていません。照明用の赤外線LEDと併用することで、暗闇での写真および動画撮影が可能です。また、画角は標準(66°)です。カメラモジュール V3は、感応光の違い(可視光のみ / NoIR)と画角の違い(標準 / 広角)で計4種類あります。フラットリボンケーブルによるRaspberry Piコンピュータボード上の15ピンMIPIカメラシリアルインターフェイス(CSI)コネクタS5への接続
仕様●FoV:横 66°、縦 41°●センサ画像エリア:6.45 x 3.63 mm(対角7.4 mm)●ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120●ピクセルサイズ:1.4 μm x 1.4 μm●光学サイズ:1/2.43インチ●最大露出時間:112秒●静止画像解像度:11.9メガピクセル
質量(g)4
センサーSONY IMX708 12MP
解像度センサ:4608×2592ピクセル
焦点距離(mm)4.74
F値1.8
サイズ(mm)約25 × 24 × 11.5
オートフォーカス機械式オートフォーカス
被写界深度(mm)約100~∞
レンズマウントなし
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、。NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、。NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】。 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ 。 ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本。 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)。 スペーサー 4本
仕様推論性能:26TOPS
質量(g)16
基板寸法(mm)56.7(W) × 65.1 (L)× 5.5(H)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、。NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、。NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】。 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ 。 ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本。 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)。 スペーサー 4本
仕様推論性能:13TOPS
質量(g)16
基板寸法(mm)56.7(W)× 65.1 (L) × 5.5 (H)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。