シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5のRAM 16GB版。Raspberry Pi 4に比較してメインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途
仕様SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0
品名Raspberry Pi 5 16GB モデル
出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力
電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18
内蔵RAMLPDDR4X-4267 16GB
Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)
Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
ストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応
イーサネット対応最大1000Mbps RJ45ソケット×1 PoE対応(別途拡張ボードが必要)
ボタン仕様電源:STATランプ(発光色:赤/緑)
USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。