28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EKI-7559SIは、8つのファーストイーサネットポートおよび2つのSCタイプ光ファイバポートに対応しています。 産業用通信ネットワークの信頼性を高めるため、 冗長化を容易に実現できるX-Ring Pro冗長化ネットワークプロトコルを装備しており、回復時間20ms以下を実現します。 さらに、EKI-7559SIはネットワークパフォーマンスを最適化する高度なネットワーク規格の対応、 メンテナンスコストの削減、ネットワークの安全を確保します。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】Web、 Telnet、 シリアルコンソール、 SNMP、【診断】ポート統計、ポートミラーリング、RMON、トラップ、Emailアラート、システムログ 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)79 厚さ(mm)105 ポート数10ポート 制御VLAN/GVRP、 QoS、 IGMP Snooping/Query、 LACP、 レート制限 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 設計堅牢かつ特別なヒートスプレッダ設計 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティIP/MACポートバインディング、 DHCPサーバー、 IPアクセスリスト、 802.1X、 SNMPv3 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 関連資料商品データシート(0.36MB) 伝送速度10/100BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSCタイプ光ファイバポート(2ポート)
1台
219,800 税込241,780
48日以内出荷

EKI-7554SIは、4つのファストイーサネットポートおよび2つのSCタイプ光ファイバポートに対応しております。産業用通信ネットワークの信頼性を高めるため、 冗長化を容易に実現できるX-Ring冗長化ネットワークプロトコルを装備しており、回復時間10ms以下を実現します。さらにこのスイッチはネットワークパフォーマンスを最適化する高度なネットワーク規格をサポート、 メンテナンスコストの削減、ネットワークの安全を確保します。
仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】Web、 Telnet、 シリアルコンソール、 SNMP 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)79 厚さ(mm)105 ポート数6ポート 制御VLAN/GVRP、 QoS、 IGMP Snooping/Query、 LACP、 レート制限 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティIP/MAC、 ポートバインディング、 DHCPサーバー、 IPアクセスリスト、 802.1X、 SNMPv3 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度10/100BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類ファストイーサネットポート(4ポート)およびSCタイプ光ファイバポート(2ポート)
1台
199,800 税込219,780
48日以内出荷

EKI-7559MI-AEは、8つのファーストイーサネットポートおよび2つのSCタイプ光ファイバポートに対応しています。 産業用通信ネットワークの信頼性を高めるため、冗長化を容易に実現できるX-Ring Pro冗長化ネットワークプロトコルを装備しており、回復時間20ms以下を実現します。 さらに、このスイッチはネットワークパフォーマンスを最適化する高度なネットワーク規格の対応、 メンテナンスコストの削減、そしてネットワークの安全を確保します。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】Web、 Telnet、 シリアルコンソール、 SNMP、【診断】ポート統計、ポートミラーリング、RMON、トラップ、Emailアラート、システムログ 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)79 厚さ(mm)105 ポート数10ポート 制御VLAN/GVRP、 QoS、 IGMP Snooping/Query、 LACP、 レート制限 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティIP/MACポートバインディング、 DHCPサーバー、 IPアクセスリスト、 802.1X、 SNMPv3 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 関連資料商品データシート(0.36MB) 伝送速度10/100BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSCタイプ光ファイバポート(2ポート)
1台
199,800 税込219,780
48日以内出荷

EKI-2000シリーズは、過酷な産業環境でも安定した光ファイバネットワーク構築を可能にする信頼性の高いソリューションです。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- -EKI-2541Mは、イーサネットネットワークを光ファイバーネットワークに変換するように設計されてる。 ※MはマルチモードSC型光ファイバー -EKI-2741は、イーサネット信号を光信号に変換することにより、ギガビットイーサネットネットワークをギガビット光ファイバーネットワークに変換する ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・簡単接続:MDI/MDIX自動検出によりクロスケーブル不要 ・LFP機能:片側のリンク障害を検知し、リンクを強制的にシャットダウン。障害対応を迅速化 ・広温度対応:-40℃から70℃、または-10℃から60℃などの範囲に対応。 ・電源対応:DC 12~48V入力に対応 ・高い耐久性:DC 3000Vのサージ保護を搭載 ・光ファイバの利点:広帯域、EMI耐性、長距離伝送に適しており、遠隔地との高品質なデータ通信を実現。 -------------------------------------------------------------------------------------------------
通信方式【変換前】イーサネット、【変換後】光通信 取付け方法DINレール、壁 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、Class A 通信規格【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X対応 / オートネゴシエーション対応 入力電源(V)12~48 VDC
1台
40,498 税込44,548
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。 柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。 ・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適 ・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能 ・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開 ・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現 ・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載 ・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応 ・-40~70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働 ・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 入力電圧(V)48DC W数(W)【PoEポート供給】最大30 入力電源DC外部電源 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 伝送速度1000BASE 給電方式PoE
1台ほか
149,800 税込164,780
23日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EKI-5729F/FIは、ITネットワーク管理ができるオートメーション用スイッチです。本シリーズは、IT技術者のために固定型のSNMPを搭載しNMS(ネットワーク管理システム)と通信することができ、制御技術者はModbusTCPプロトコルでSCADAソフトウェア等でネットワーク監視できます。デバイスは、決定論的なデータ伝送のためにポートベースのQoSを搭載し、優先ポートでトラフィックに優先順位を付けることで必要なデータを優先させることができます。 EKI-5729F/FIスイッチは、最高品質のコンポーネントを使用しており、産業用として必須な耐電磁ノイズ性能を高めEMSレベル3の保護とワイドな使用温度範囲-40~75℃で動作するよう設計されています。EKI-5729FIは、ITネットワーク管理ができるオートメーション用スイッチです。本シリーズは、IT技術者のために固定型のSNMPを搭載しNMS(ネットワーク管理システム)と通信することができ、制御技術者はModbusTCPプロトコルでSCADAソフトウェア等でネットワーク監視できます。デバイスは、決定論的なデータ伝送のためにポートベースのQoSを搭載し、優先ポートでトラフィックに優先順位を付けることで必要なデータを優先させることができます。 EKI-5729F/FIスイッチは、最高品質のコンポーネントを使用しており、産業用として必須な耐電磁ノイズ性能を高めEMSレベル3の保護とワイドな温度範囲:-40~75℃で動作するよう設計されています。
仕様【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)43 厚さ(mm)84 ポート数10ポート 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
99,980 税込109,978
18日以内出荷

【エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ】は、産業用イーサネットワークのためのスイッチです。 ・IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化、ストームコントロール、IPマルチキャストなどの管理機能をサポート ・SNMP v1/v2c、WEB GUI、標準MIB、プライベートMIBへのアクセスを提供 ・IXM機能で複数台一括設定可能 ・EtherNet/IP/PROFINET/Modbus/TCPでスイッチの情報取得・管理 ・X-Ring機能でリング構成の切り替え時間 20ms以内 ・【認証】危険区域区分: Class 1 Division 2, ATEX ・電源コネクタ: 6ピンターミナルブロック ・5年保証あり -------------------------------------------------------------- EtherNet/IP (EKI-5626CI-EI/EKI-5629CI-EI) PROFINET (EKI-5626CI-PN/EKI-5629CI-PN) Modbus/TCP (EKI-5626CI-MB/EKI-5629CI-MB)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)74 厚さ(mm)84 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~85 入力電源DC外部電源:12~48V インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度10/100BASE 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
86,980 税込95,678
18日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EKI-7720G-4F/4FIは、16個のギガビットイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数20ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60
1台
219,800 税込241,780
48日以内出荷

EKI-7720E-4F/4F-AEI は、16個のファストイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数20ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類ファストイーサネット(16ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

EKI-7706E-2F-AEは、Fast Ethernetポートを4つ、SFPポートを2つに対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。
仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)43 厚さ(mm)84 ポート数6ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ファストイーサネット(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
1台
59,980 税込65,978
18日以内出荷

EKI-7712G-4F-AEおよびEKI-7712G-4FI-AEは8つのギガビットポートと4つのSFP(mini-GBIC)ポートに対応し、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。このスイッチは-40~75℃の広い動作温度(EKI-7712G-4FI-AE)と鉄道を含む世界での交通現場にて安全なオペレーションを確実にした、産業界で広く認められた国際認証:『EN50121-4』および『NEMA TS2』に準拠されたイーサネットスイッチです。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4 ポート数12ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)、RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類ギガビットイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
219,800 税込241,780
18日以内出荷

・8 x ギガビット・イーサネットポート + 4 x SFPポートを備えた管理型イーサネットスイッチ ・冗長性:X-Ring Pro(超高速回復時間、<20 ms)、RSTP/STP(802.1w/1D) ・迅速な展開のためのIXM機能 ・802.1X、ACL、RADIUS、TACACS+、MAB認証、SNMPv3、HTTPS、SSH、およびSFTPを備えたセキュリティパック ・管理:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB、プライベートMIB ・ネットワークを簡単かつ視覚的にリモートで監視および管理するためのNMSのサポート ・デュアル12~48 VDC電源入力および1 x リレー出力
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4 ポート数12ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)、RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ギガビットイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
119,800 税込131,780
43日以内出荷

EKI-7710G-2CI-AEは、ギガビットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポート数を取り入れております。また、アドバンテックのIXM機能を搭載しており、設置現場への迅速な導入ができるため、エンジニアの労力に関わるコストパフォーマンスに大きく貢献できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数10ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類ギガビットイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
1台
219,800 税込241,780
18日以内出荷

EKI-7712E-4FおよびEKI-7712E-4FIは8つのファストイーサネットポートと4つのSFP (ミニGBIC)ポートに対応し、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。このスイッチは-40~75℃の広い動作温度(EKI-7712G-4FI)と鉄道を含む世界での交通現場にて安全なオペレーションを確実にした、産業界で広く認められた国際認証:『EN50121-4』および『NEMA TS2』に準拠されたイーサネットスイッチです。
仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB、【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D) 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4 ポート数12ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度10/100BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
129,800 税込142,780
48日以内出荷

EKI-7710G-2C-AEは、ギガビットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポート数を取り入れております。また、アドバンテックのIXM機能を搭載しており、設置現場への迅速な導入ができるため、エンジニアの労力に関わるコストパフォーマンスに大きく貢献できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数10ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ギガビットイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
1台
199,800 税込219,780
48日以内出荷

EKI-7720E-4F/4F-AEI は、16個のファストイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数20ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ファストイーサネット(16ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
119,800 税込131,780
43日以内出荷

Advantech(アドバンテック)L3 管理型・イーサネットスイッチ
EKI-9612G-4FI-AEおよびEKI-9628G-4CI-AEは、産業用L3スイッチのシリーズで、過酷な環境でも高い信頼性と柔軟性を提供します。これらのスイッチは、広い動作温度範囲に対応し、安定したネットワーク接続を提供します。 ・ポート構成: EKI-9612G-4FI-AE:8ギガビットポート+4 SFPポート EKI-9628G-4CI-AE:24ギガビットポート+4ギガビットコンボポート ・L3機能:スタティックルート、NAT ・冗長化:X-Ring Pro(リカバリタイム <20ms)、RSTP/STP (802.1w/1D)、MSTP ・セキュリティ:802.1x、HTTPS、SSH、SNMPv3 ・マネジメント:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB ・動作温度範囲: EKI-9612G-4FI-AE:-40~75℃ EKI-9628G-4CI-AE:-40~70℃ ・電源入力:デュアル12~48 VDC(EKI-9612G-4FI-AE) ・その他:アドバンテックIXM内蔵で一括設定が可能(EKI-9628G-4CI-AE)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 機能【L3】スタティックルート、NAT 入力/出力電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 入力電源DC外部電源 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE
1台
219,800 税込241,780
18日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EKI-5000シリーズ 産業用エントリーレベルの マネージドスイッチ ・ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させ、 必要性の低いデータを残りのポートで遅延させることができる。 ・広く使用されるマネージドスイッチ機能を提供 ・屋外環境のEMSレベル3保護 ・X-Ring・テクノロジーを搭載(ネットワーク障害に対して回復時間10ms以下を実現) ・Web GUI対応で簡単に設定可能
長さ(mm)120 厚さ(mm)84 機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能 通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応 取付け方法DINレール/壁面 入力電源DC外部電源 保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3 ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度10/100BASE 入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)
1台
29,980 税込32,978
18日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EKI-7720G-4F/4FIは、16個のギガビットイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数20ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
219,800 税込241,780
48日以内出荷

EKI-5626CIは、 Modbus/TCPを使ってネットワーク管理情報をSCADAソフト ウェアと通信し、SNMPを使ってNMS(ネットワーキング・マネージメント・システム)と通信することで、制御エンジニアやIT担当者がネットワークの状態を確認することができます。 また、ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させることができます。また、-40~75℃の温度範囲での幅広い温度での動作を可能にしています。EMSレベル3の保護機能を備えており、産業用の電磁インターフェース にも対応しています。
仕様【冗長化】電源入力DC12~24Vとフェイル接点搭載 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)74 厚さ(mm)84 ポート数18ポート 機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載 通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3 インターフェイスイーサネット/光ファイバ ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度10/100BASE 入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V) 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
129,800 税込142,780
43日以内出荷

EKI-7712E-4FおよびEKI-7712E-4FIは8つのファストイーサネットポートと4つのSFP (ミニGBIC)ポートに対応し、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。このスイッチは-40~75℃の広い動作温度(EKI-7712G-4FI)と鉄道を含む世界での交通現場にて安全なオペレーションを確実にした、産業界で広く認められた国際認証:『EN50121-4』および『NEMA TS2』に準拠されたイーサネットスイッチです。
仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB、【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D) 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4 ポート数12ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度10/100BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
139,800 税込153,780
48日以内出荷

EKI-7428G-4CI-AEは、24ギガビット ポートと4ギガビット コンボポートを含む産業用クラス対象・レイヤ2のフルマネージドスイッチです。ラックマウント設置用として設計されており、条件の厳しい産業現場環境にも導入できます。エッジからコアまでの産業用ネットワークに最適です。スケールとパフォーマンスに最適化されたレイヤ2のスイッチングソフトウェアを統合しており、レイヤ2のトラフィックフォワーディングのため全ポートで最大56Gbpsのワイヤスピードを実現します。また、PoE設計は、高消費電力デバイスを満たすため各ポートあたり最大30ワットを提供し、さらに-40~70℃の動作温度範囲内で高い信頼性にも対応しており、デュアル48VDC入力電源設計は、最小のダウンタイムで重要なネットワーク機能を確保します。また、アドバンテックのIXMも搭載されており、迅速な導入のほかエンジニアの作業に関わる時間とコストを大幅に削減することができます。
仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)43.6 幅(mm)438 厚さ(mm)259.2 ポート数28ポート 入力電圧(V)48DC 取付け方法19インチラックマウント W数(W)【PoEポート供給】最大30 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類IEEE 802.3a/af PoE イーサネットポート(24ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(4ポート)
1台
259,800 税込285,780
18日以内出荷

EKI-7706G-2FI-AEは、ギガビットイーサネットポートを4つ、SFPポートを2つ対応しています。多くのデバイスを接続できるよう豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。
仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)43 厚さ(mm)84 ポート数6ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~85 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~85 ポートの種類ギガビットイーサネットポート(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
1台
89,980 税込98,978
18日以内出荷

EKI-7706G-2F-AEは、ギガビットイーサネットポートを4つ、SFPポートを2つ対応しています。多くのデバイスを接続できるよう豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。
仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)43 厚さ(mm)84 ポート数6ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ギガビットイーサネットポート(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
1台
86,980 税込95,678
18日以内出荷

EKI-5629CIは、 Modbus/TCPを使ってネットワーク管理情報をSCADAソフト ウェアと通信し、SNMPを使ってNMS(ネットワーキング・マネージメント・システム)と通信することで、制御エンジニアやIT担当者がネットワークの状態を確認することができます。 また、ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させることができます。また、-40~75℃の温度範囲での幅広い温度での動作を可能にしています。EMSレベル3の保護機能を備えており、産業用の電磁インターフェース にも対応しています。
仕様【冗長化】電源入力DC12~24Vとフェイル接点搭載 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)74 厚さ(mm)84 ポート数10ポート 機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能 通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3 インターフェイスイーサネット/光ファイバ ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応 各種認証CUL/TUV/CCC 関連資料商品データシート(0.68MB) 伝送速度1000BASE 入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V) 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
87,980 税込96,778
8日以内出荷

EKI-7710E-2C-AEは、ファストイーサネットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数10ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
1台
149,800 税込164,780
18日以内出荷

EKI-7710E-2C-AEは、ファストイーサネットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数10ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
1台
129,800 税込142,780
18日以内出荷

EKI-7706E-2FI-AEは、Fast Ethernetポートを4つ、SFPポートを2つに対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。
仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)43 厚さ(mm)84 ポート数6ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~85 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 関連資料商品データシート(0.36MB) 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~85 ポートの種類ファストイーサネット(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
1台
64,980 税込71,478
18日以内出荷