「EKI-2700シリーズ」の非管理型PoEスイッチは、厳しい環境でも高い電力供給と接続を実現できます。
【ワイドレンジ電源入力:12~48 VDC】
・さまざまなアプリケーション要件に対応する。
・安定した性能を確保する。
・新興の電力規格に対応した将来に向けた設計。
【最大240WのPoE電力予算と各ポートあたりの最大30W】
・各ポートに30Wの802.3af/at PoE+をサポートし、合計で240Wに達する。
・高電力デバイスを容易に駆動できる。
・広範なネットワークにより多くのPoEデバイスを収容する。
・追加の電源源を必要とせず、多様な高電力デバイスに対応する。
【ESD/EFT/サージへのEMCレベル4保護】
・安定した動作のための堅牢なEMCシールド。
・高い電磁干渉に耐性がある。
・エネルギー貯蔵や充電ステーションなどの雷にさらされやすい屋外エリアに適する。
・車両用途に適したeマーク認証。
・NEMA TS2およびEN 50121-4に準拠。
幅(mm)140
取付け方法DINレール / Wall
周囲温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE,FCC Class A
動作温度範囲(℃)-40~75
EKI-9612G-4FI-AEおよびEKI-9628G-4CI-AEは、産業用L3スイッチのシリーズで、過酷な環境でも高い信頼性と柔軟性を提供します。これらのスイッチは、広い動作温度範囲に対応し、安定したネットワーク接続を提供します。
・ポート構成:
EKI-9612G-4FI-AE:8ギガビットポート+4 SFPポート
EKI-9628G-4CI-AE:24ギガビットポート+4ギガビットコンボポート
・L3機能:スタティックルート、NAT
・冗長化:X-Ring Pro(リカバリタイム <20ms)、RSTP/STP (802.1w/1D)、MSTP
・セキュリティ:802.1x、HTTPS、SSH、SNMPv3
・マネジメント:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB
・動作温度範囲:
EKI-9612G-4FI-AE:-40~75℃
EKI-9628G-4CI-AE:-40~70℃
・電源入力:デュアル12~48 VDC(EKI-9612G-4FI-AE)
・その他:アドバンテックIXM内蔵で一括設定が可能(EKI-9628G-4CI-AE)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
機能【L3】スタティックルート、NAT
入力/出力電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)
入力電源DC外部電源
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
各種認証CUL/TUV/CCC
伝送速度1000BASE
【EKI-7000シリーズ】は管理型冗長産業用スイッチです。
複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載し、迅速な展開と高度なセキュリティ機能を備えています。
超高速復旧時間を実現する冗長性機能により、ネットワークの安定性を確保します。
遠隔でのネットワーク監視・管理が可能で、様々な産業用途に対応します。
・複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載
・超高速復旧時間(<20 ms)のX-Ring Pro、RSTP/STP(802.1w/1D)による冗長性
・IXM機能による迅速な展開
・802.1X、ACL、RADIUS、TACACS+、MAB認証、SNMPv3、HTTPS、SSH、SFTPを含むセキュリティパック
・SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB、プライベートMIBによる管理
・NMSをサポートし、ネットワークを遠隔で簡単かつ視覚的に監視・管理可能
・デュアル12 ~ 48 VDC電源入力とリレー出力を搭載
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
入力電圧(V)12 ~ 48DC
入力電源DC外部電源
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
各種認証CE, FCC Class A
伝送速度1000BASE
EKI-7706E-2FI-AEは、Fast Ethernetポートを4つ、SFPポートを2つに対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。
仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
長さ(mm)120
幅(mm)43
厚さ(mm)84
ポート数6ポート
入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)
取付け方法DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)-40~85
入力電源DC外部電源
セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
各種認証CUL/TUV/CCC
関連資料商品データシート(0.36MB)
伝送速度1000BASE
動作温度範囲(℃)-40~85
ポートの種類ファストイーサネット(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
1台
¥64,980
税込¥71,478
18日以内出荷
EKI-7559SIは、8つのファーストイーサネットポートおよび2つのSCタイプ光ファイバポートに対応しています。 産業用通信ネットワークの信頼性を高めるため、 冗長化を容易に実現できるX-Ring Pro冗長化ネットワークプロトコルを装備しており、回復時間20ms以下を実現します。 さらに、EKI-7559SIはネットワークパフォーマンスを最適化する高度なネットワーク規格の対応、 メンテナンスコストの削減、ネットワークの安全を確保します。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】Web、 Telnet、 シリアルコンソール、 SNMP、【診断】ポート統計、ポートミラーリング、RMON、トラップ、Emailアラート、システムログ
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
長さ(mm)152
幅(mm)79
厚さ(mm)105
ポート数10ポート
制御VLAN/GVRP、 QoS、 IGMP Snooping/Query、 LACP、 レート制限
入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)
設計堅牢かつ特別なヒートスプレッダ設計
取付け方法DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)-40~75
入力電源DC外部電源
セキュリティIP/MACポートバインディング、 DHCPサーバー、 IPアクセスリスト、 802.1X、 SNMPv3
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
各種認証CUL/TUV/CCC
関連資料商品データシート(0.36MB)
伝送速度10/100BASE
動作温度範囲(℃)-40~75
ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSCタイプ光ファイバポート(2ポート)
1台
¥219,800
税込¥241,780
48日以内出荷
産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。
柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。
・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適
・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能
・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開
・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現
・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載
・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応
・-40~70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働
・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
入力電圧(V)48DC
W数(W)【PoEポート供給】最大30
入力電源DC外部電源
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
伝送速度1000BASE
給電方式PoE
ADAM-6520は、10/100 Mbps通信を備えた5ポートの産業用グレードのイーサネットスイッチです。
ADAMファミリの他の製品と同様に、ADAM-6520はDINレール、壁面、スタックの3つの方法で取り付けることができます。
半導体工場、在庫管理環境、組立ライン、製造など、一般的なアプリケーション分野での安定した動作を保証するソリッド・産業用・グレードのデザインです。
・全二重/半二重 ・オートMDI/MDI-X
・スイッチコントローラを内蔵し、オートネゴシエーション
・電源DC+10~30V ・サージ保護3,000 V (※ADAM-6520L未実装)
・DC4,000V イーサネット ESD保護 (※ADAM-6520L未実装)
・柔軟な取付け:壁面、DINレール、スタック
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド
長さ(mm)102
幅(mm)70
厚さ(mm)27
ポート数5ポート
制御機能全二重/半二重フロー制御
取付け方法DINレール/Wall/スタック
入力電源DC外部電源
インターフェイスイーサネット
各種認証CE、FCC、UL/cUL 60950-1
関連資料商品データシート(0.25MB)
伝送速度10/100BASE
ポート【RJ45】5×10/100Base-TX
入力電源(V)10~30 VDC電圧電源入力対応
EKI-7559MI-AEは、8つのファーストイーサネットポートおよび2つのSCタイプ光ファイバポートに対応しています。 産業用通信ネットワークの信頼性を高めるため、冗長化を容易に実現できるX-Ring Pro冗長化ネットワークプロトコルを装備しており、回復時間20ms以下を実現します。 さらに、このスイッチはネットワークパフォーマンスを最適化する高度なネットワーク規格の対応、 メンテナンスコストの削減、そしてネットワークの安全を確保します。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】Web、 Telnet、 シリアルコンソール、 SNMP、【診断】ポート統計、ポートミラーリング、RMON、トラップ、Emailアラート、システムログ
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
長さ(mm)152
幅(mm)79
厚さ(mm)105
ポート数10ポート
制御VLAN/GVRP、 QoS、 IGMP Snooping/Query、 LACP、 レート制限
入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)
取付け方法DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)-40~75
入力電源DC外部電源
セキュリティIP/MACポートバインディング、 DHCPサーバー、 IPアクセスリスト、 802.1X、 SNMPv3
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
各種認証CUL/TUV/CCC
関連資料商品データシート(0.36MB)
伝送速度10/100BASE
動作温度範囲(℃)-40~75
ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSCタイプ光ファイバポート(2ポート)
1台
¥199,800
税込¥219,780
48日以内出荷
【EKI-5000シリーズ】は、産業用エントリーレベルのマネージドスイッチです。
信頼性の高い通信ソリューションを提供し、データの安全な送信とネットワークデバイスの監視・制御に貢献します。
・マネージドスイッチ機能:広く使用される機能を提供
・認証:ATEX、C1D2認証済
・テクノロジー対応:IXM/NMSテクノロジーに対応
・設定:X-Ring Elite、Web GUI対応で簡単に設定可能
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
長さ(mm)120
厚さ(mm)84
取付け方法DINレール/Wall
入力電源DC外部電源
インターフェイスイーサネット
各種認証CUL/TUV/CCC
伝送速度10/100BASE
EKI-5629CIは、 Modbus/TCPを使ってネットワーク管理情報をSCADAソフト ウェアと通信し、SNMPを使ってNMS(ネットワーキング・マネージメント・システム)と通信することで、制御エンジニアやIT担当者がネットワークの状態を確認することができます。 また、ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させることができます。また、-40~75℃の温度範囲での幅広い温度での動作を可能にしています。EMSレベル3の保護機能を備えており、産業用の電磁インターフェース にも対応しています。
仕様【冗長化】電源入力DC12~24Vとフェイル接点搭載
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
長さ(mm)120
幅(mm)74
厚さ(mm)84
ポート数10ポート
機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能
通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応
取付け方法DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)-40~75
入力電源DC外部電源
保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応
各種認証CUL/TUV/CCC
関連資料商品データシート(0.68MB)
伝送速度1000BASE
入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
・8GE PoEおよび2G非管理イーサネットスイッチ、IEEE802.3af/at、Eマーク、12V~24VDC、-40~75℃
・フルギガビットイーサネットポートとIEEE 802.3af/at PoE標準に準拠
・Modbus/TCPを介してSCADAソフトウェアと通信
・SNMPを介してNMS(ネットワーク管理システム)と通信
・ポートベースのQoSによる決定論的データ転送
・広い動作温度範囲:-40~75℃
・極端な屋外環境のためのEMSレベル3保護
・IEEE 802.3az省エネイーサネット
・ジャンボフレームサポート(最大9,216バイト)
・冗長な12~24V(9~36V)電源入力とP-Failリレーのサポート
・ループ検出
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド
長さ(mm)152
幅(mm)74
厚さ(mm)105
ポート数10ポート
機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能
通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応
取付け方法DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)-40~65
入力電源DC外部電源
保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3
インターフェイスイーサネット
ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応
各種認証CUL
関連資料商品データシート(0.34MB)
伝送速度1000BASE
入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)
動作温度範囲(℃)-40~65
ポートの種類フルギガビットイーサネットポート
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
EKI-5000シリーズ 産業用エントリーレベルの マネージドスイッチ
・ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させ、
必要性の低いデータを残りのポートで遅延させることができる。
・広く使用されるマネージドスイッチ機能を提供
・屋外環境のEMSレベル3保護
・X-Ring・テクノロジーを搭載(ネットワーク障害に対して回復時間10ms以下を実現)
・Web GUI対応で簡単に設定可能
長さ(mm)120
厚さ(mm)84
機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能
通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応
取付け方法DINレール/壁面
入力電源DC外部電源
保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3
ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応
各種認証CUL/TUV/CCC
伝送速度10/100BASE
入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)
【エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ】は、産業用イーサネットワークのためのスイッチです。
・IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化、ストームコントロール、IPマルチキャストなどの管理機能をサポート
・SNMP v1/v2c、WEB GUI、標準MIB、プライベートMIBへのアクセスを提供
・IXM機能で複数台一括設定可能
・EtherNet/IP/PROFINET/Modbus/TCPでスイッチの情報取得・管理
・X-Ring機能でリング構成の切り替え時間 20ms以内
・【認証】危険区域区分: Class 1 Division 2, ATEX
・電源コネクタ: 6ピンターミナルブロック
・5年保証あり
--------------------------------------------------------------
EtherNet/IP (EKI-5626CI-EI/EKI-5629CI-EI)
PROFINET (EKI-5626CI-PN/EKI-5629CI-PN)
Modbus/TCP (EKI-5626CI-MB/EKI-5629CI-MB)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
長さ(mm)120
幅(mm)74
厚さ(mm)84
取付け方法DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)-40~85
入力電源DC外部電源:12~48V
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
各種認証CUL/TUV/CCC
伝送速度10/100BASE
動作温度範囲(℃)-40~75
本製品ラインナップについて、Ethernet(イーサネット)、Gigabit Ethernet(ギガビットイーサネット)、。Fast Ethernet(ファストイーサネット)を対応してる非管理型・産業用スイッチを提供してる。※注意事項:Fast Ethernet、このような高速データ伝送速度(100メガビット・イーサネット)をサポートするには、。カテゴリー5のツイストペアケーブルが必要。-------------------------------------------------------------------------------------------------------。【特長1】ワンタッチで簡単にVLAN設定。DIPスイッチを使った簡単な操作で、VLAN、QoS、ブロードキャストストーム防止機能を有効化できるため、。専門的なIT知識がなくても安全なネットワーク環境を構築。本シリーズでは以下の2つのVLANスキームを採用:。 ・VLANスキームI:トラフィックを分離し、データのセキュリティを強化。 ・VLANスキームII:機能ごとにネットワークを管理し、業務効率を向上。【特長2】。EMCレベル4対応の堅牢設計で過酷な環境でも安心、。特に屋外や雷の影響を受けやすい環境向けに設計されてる。12~48VDCのデュアル(冗長化)電源入力に対応し、電圧変動が発生しやすい環境でも安定した動作を実現。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×160×100
設置方法DINレール、壁
動作温度(℃)-40~75
保護IP30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】
・クラウド管理、設定、モニタリング、ファームウェアアップデート
・組み込みウェブサーバ
・データ・ストリーム機能でデータ処理
・GCL/ P2P/ RESTful API対応
・C# .NET、VB.NET対応
・TLSによるセキュリティー
・MQTT 対応
-------------------------------------------------------------
モジュール一覧:
・ADAM-6050:12xDI / 6xDO
・ADAM-6051:12xDI / 2xDO / 2xカウンター
・ADAM-6060:6xDI / 6xリレー接点
・ADAM-6066:6xDI / 6xパワーリレー接点
EKI-1528 および EKI-1526は、最大8台または16台のシリアルRS-232/422/485デバイス(CNC、PLC、スケール、スキャナーなど)をTCP/IPネットワークに直接接続するための産業用ネットワークベースのシリアルデバイスサーバーです。これにより、リモート管理とデータアクセスの利点を提供します。
・ポート数: 8または16ポートのRS-232/422/485シリアル通信。
・イーサネットポート: 2つの10/100/1000 Mbpsイーサネットポートを備え、LANの冗長性を提供。
・通信速度: 最大976.5 kbpsの通信速度と任意のボーレート設定に対応。
・動作モード: COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCPおよびUDP動作モードを提供。
・設定方法: Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ、シリアルコンソール。
・保護機能: すべてのシリアル信号に対する15KVのESD保護内蔵。
・ネットワーク管理: SNMP MIB-II対応
---------------------------------------------------------------------------------------
【その他の機能・特徴】
・簡単に位置を特定できる内蔵ブザー
・標準1Uラックマウントサイズ
・背面配線
・自動RS-485データフロー制御
・型番の中に:「I」モデルは広い動作温度範囲に対応、「T」モデルはDC入力機能あり
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)438×43.6×259.2
コネクタRJ-45×2
USB-4700シリーズはUSBデータ収集モジュールであり、産業用途向けに設計されています。
シャーシを開けずにインストール可能なプラグ&プレイ対応DAQモジュールです。すぐにデータ収集を開始できます。
==================================================================================
USB 4702:基本的なアナログ信号入力(8ch AI / 12bit)に対応し、小規模なセンサ測定用途に適してる。
USB 4704:14bit高分解能・高速サンプリング(最大48kS/s)が可能で、より精密なアナログ信号測定に対応。
USB 4761:8ch 絶縁デジタル入力 + 8ch リレー出力を搭載し、産業用制御・設備接点信号の取り込みに最適。
USB 4751:48チャンネルのデジタルI/O(TTLレベル) を備えており、高密度なデジタル制御やスイッチ状態のモニタリングに活用さる。
※個別チャネル制御に対応し、ラボ機器や生産ラインの信号管理にも適しています。
==================================================================================
RoHS指令(10物質対応)対応
ADAM-6300シリーズは、産業用ネットワーク通信に対応した OPC UA/Modbus TCPプロトコル 対応のイーサネットI/Oモジュール。
ADAM-6350:18チャンネルのデジタル入力(DI) および 18チャンネルのデジタル出力(DO)を搭載し、リモートモニタリングや制御システムに最適。
-------------------------------------------------------------------------------------
【使用場面】
■工場内の異機種間接続:異なるベンダーの機器を一元管理する場面で使用される。
■リモート監視・制御(IIoT):データセンターやクラウド(Azure, AWS, etc.)との連携、OPC UA over TLSによりセキュアな通信が可能
■ビルオートメーション(BA):HVAC(暖房・換気・および空調)、照明、セキュリティなどのシステムと連携
■装置間の直接通信(マシン・ツー・マシン):ロボット、検査機、加工機などが直接データ連携
※中央サーバーを介さずに動作状態や指示を共有
-------------------------------------------------------------------------------------
動作温度(℃)-25~70
【特長】。リアルタイムエッジ処理向けの低消費電力・コンパクトなAI推論および開発キット。・MIC-711D-ON(開発キット)。・MIC-711-OX (BOX型PC) 軽量AI推論システム(100 TOPS)。--------------------------------------------------------------------------------。【LlamaとDeepSeek向けに高性能なLLM推論を提供】。アドバンテックのNVIDIA(R)エッジAIコンピューティングプラットフォームは、。LlamaやDeepSeekを含むオープンソースLLM向けにスケーラブルで高速な推論を提供し、。コンパクトなエッジデバイスから強力なAIサーバまで、効率的なAI処理を実現します。※Allxon 24/7リモートモニタリングとOTAデプロイメント対応。※型番末尾「A1」は JetPack version 5.1.2 モデルです。 型番末尾「A2」は JetPack version 6.2 モデルです。※本製品に、アダプター+PSE電源ケーブル添付あり。--------------------------------------------------------------------------------。【対象アプリケーション】。・ AI搭載スマートデバイス(IoTアシスタント、AIロボット)。・ 顧客対応向けエッジAI(小売キオスク、音声応答自動化システム)。・ 産業向けAI監視(予知保全、品質管理)。・ モバイルおよびオフライン使用向け軽量AIアシスタント
ディスプレイHDMI
通信規格【NVMe】128G(pre-installed system BSP)
EKI-1528I および EKI-1528CIは、RS-232/422/485シリアルデバイスをイーサネットLANに接続する産業用デバイスサーバーです。
これにより、シリアルデバイスがネットワークに接続・共有でき、リモート管理が可能になります。
・イーサネットポート:2つの10/100 MbpsポートでLAN冗長性を提供
・通信速度: 最大921.6 kbps、任意のボーレート設定に対応
・動作モード: COMポートリダイレクション、TCPサーバー、TCPクライアント、UDPモード
・ホストアクセス:
1つのシリアルポートに最大5ホストがアクセス可能
TCPクライアントモードで最大16ホストに対応
・保護機能:
15kVのESD保護
線間2kV、線対地4kVのサージ保護
・設定方法:Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ
・対応OS:Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003-2019、Linux
-------------------------------------------------------------------------
【その他の機能・特徴】
・自動RS-485データフロー制御
・「I」モデルは広い動作温度範囲に対応
・「CI」モデルは絶縁機能と広い動作温度範囲に対応
ポート数8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×140×95
コネクタRJ-45×2
入力電源12~48 VDC
関連資料商品データシート(0.5MB)
動作温度範囲(℃)-40~70
本製品ページのアドバンテックADAM-4000/4100シリーズ製品は、測温抵抗体(RTD)、熱電対、および電圧・電流センサ入力に対応した多機能I/Oモジュールです。RS-485通信とModbusプロトコルに対応しており、産業用ネットワークへの統合が容易です。温度・アナログ信号の高精度な測定とデータ収集に最適で、環境監視や工場オートメーションなど幅広い用途に活用できます。--------------------------------------------------------------------------------------------------------。ADAM-4015はRTD入力(Pt100等)対応の6チャネル温度モジュールで、高精度な温度測定を実現。ADAM-4115は RTD(高精度、安定した温度測定向き)。ADAM-4018+はノイズ耐性を強化した熱電対入力モジュールで、環境監視や設備管理に幅広く利用可能。ADAM-4118は、熱電対タイプ(高温含む広範囲の温度監視向き)、工場の多点温度監視に最適。ADAM-4019+は±10Vや4?20mAなどのアナログ信号を同時に扱える柔軟な8チャネル入力を備え、複数センサの統合に最適。ADAM-4056SOは12チャネルのソース型デジタル出力を持ち、リレーや警告灯の制御に対応。--------------------------------------------------------------------------------------------------------
RoHS指令(10物質対応)対応
UNO-2271G V3はエッジIoTデバイス型PCとして、そのコンパクトな設計の特性上、。スマート工場における製造現場や設備、そしてスマートビルディングにも対応可能。予知保全や生産最適化のための現場管理を目的としたデバイス設置、。エッジ側で一時的に処理を完結させたい等の現場全体のビッグデータ調整の手助けも対応できる。--------------------------------------------------------------------------------------------。※ 注目1 ※ USB Type-C ポートを備えた UNO-2271G V3 は、タッチ、ビデオ、。 電力供給のためのall-in-one伝送を提供する。※ 注目2 ※ FPM-710SW (タッチモニター10.1インチ WUXGA)と一緒にご使用いただける商品)。===========================================================。主な特長。・Intel(R) Atom(R) x7211REプロセッサ(デュアルコア)。・コンパクトなデザイン(100 x 70 x 40 mm)。・オンボードメモリ搭載8GB DDR5, 64GB eMMC(OSインストール済み)。・2 x i226 LAN、1 x HDMI 1.4、1 x USB 3.2 Gen2、1 x USB Type C。・ファンレス、ケーブル不要の堅牢、高安定設計。・Wi-Fi、LTE、4G、5G接続に対応するワイヤレスオプション。===========================================================
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング
質量(g)500
設置方法スタンド、壁、VESA、DINレール
OSWindows11 IoT Enterprise LTSC (2024 Entry 64 bits 日本語)
プロセッサーIntel(R) Atom(R) x7211RE
関連資料商品データシート(1.28MB)
ポート1×USB3.2、1×USB Type C
スタックシングル
入力電源(V)10~30 DC
動作温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×40
I/Oタイプ1×HDMI
容量(GB)8
SSDオンボード 64GB eMMC
有線LAN2 x RJ45、10/100/1000/2500BASE-T Fast Ethernet
1個
¥159,800
税込¥175,780
42日以内出荷
【ADAM-6700シリーズ】ADAM シリーズで、リモートI/O にゲートウェイ機能を搭載したインテリジェントI/O ゲートウェイです。
ADAM-6700ゲートウェイには、Cortex(R)-A8 32ビット1GHz CPUとLinuxオープンプラットフォームが搭載されています。
さらに、アナログ入力搭載のADAM-6717とデジタルI/O搭載のADAM-6750の2つのバージョンがあります。また、Node-RED(グラフィックプログラミング環境)でC言語APIを使用してプログラミングできます。
【特徴】
クラウド/データベースアクセスとエッジデータ分析。分析されたデータは、有線および無線ネットワークを介して、SQL、Azureなどのクラウドデータベースに簡単かつ迅速にアップロロードできます。
【応用】 マシン状況監視/スマートビルディング/ファクトリオートメーション/エネルギー管理
【主な特徴】
・Linuxオープンプラットフォーム
・Modbus、MQTTプロトコル
・エッジで複数のタスクを実行
・Node-RED(GCL:グラフィック・プログラミング環境)プログラミングが備わっているC言語API
・組込みのダッシュボード
・SDにロギング記録
・10/100Baseポートx2、RS-485
----------------------------------------------------------
・ADAM-6717:8-ch AI、5-ch DI、4-Ch DO
・ADAM-6750:12-ch DI、12-ch DO
・ADAM-4000/6000シリーズでI/Oの拡張可能
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。