産業用PC用品 :「USB IO」の検索結果
産業用PC関連製品は、産業用に開発されたPCあるいは関連機器のことで、多くのメーカーで製造しています。メーカーによって呼び方は様々あり、「産業用PC」の他、「FAパソコン」「組み込みPC」などと呼ばれることもあります。一般のPCとの違いは、長期にわたって安定供給が可能であることや、長時間の連続運転に耐えられることが挙げられます。その他に、工場など高温な場所や、湿度が高い場所での使用が可能。近年では、一般的に使用されているPCとの価格差も狭くなってきています。
UNO-2271G V3はエッジIoTデバイス型PCとして、そのコンパクトな設計の特性上、。スマート工場における製造現場や設備、そしてスマートビルディングにも対応可能。予知保全や生産最適化のための現場管理を目的としたデバイス設置、。エッジ側で一時的に処理を完結させたい等の現場全体のビッグデータ調整の手助けも対応できる。--------------------------------------------------------------------------------------------。※ 注目1 ※ USB Type-C ポートを備えた UNO-2271G V3 は、タッチ、ビデオ、。 電力供給のためのall-in-one伝送を提供する。※ 注目2 ※ FPM-710SW (タッチモニター10.1インチ WUXGA)と一緒にご使用いただける商品)。===========================================================。主な特長。・Intel(R) Atom(R) x7211REプロセッサ(デュアルコア)。・コンパクトなデザイン(100 x 70 x 40 mm)。・オンボードメモリ搭載8GB DDR5, 64GB eMMC(OSインストール済み)。・2 x i226 LAN、1 x HDMI 1.4、1 x USB 3.2 Gen2、1 x USB Type C。・ファンレス、ケーブル不要の堅牢、高安定設計。・Wi-Fi、LTE、4G、5G接続に対応するワイヤレスオプション。===========================================================
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング
質量(g)500
設置方法スタンド、壁、VESA、DINレール
OSWindows11 IoT Enterprise LTSC (2024 Entry 64 bits 日本語)
プロセッサーIntel(R) Atom(R) x7211RE
関連資料商品データシート(1.28MB)
ポート1×USB3.2、1×USB Type C
スタックシングル
入力電源(V)10~30 DC
動作温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×40
I/Oタイプ1×HDMI
容量(GB)8
SSDオンボード 64GB eMMC
有線LAN2 x RJ45、10/100/1000/2500BASE-T Fast Ethernet
1個
¥159,800
税込¥175,780
42日以内出荷
・ファンレス設計でコンパクトなサイズ
・Intel Celeron J3455 プロセッサ IoT Edge PC
・2×GbE、2×USB3.0、2×USB2.0、4×RS232、2×RS485、1×HDMI、1×VGA、Audioバージョン
・ストレージ:SQF 2.5インチ SSD 640 64G 3D TLC (-40~85℃)
・OS:Windows10 2019 LTSC 64bits 日本語版
・アダプターADP A/D 100-240V 36W 12V WO/PFCおよび、PSE電源ケーブルあり
質量(kg)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×50
関連資料商品データシート(0.56MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
18日以内出荷
アドバンテック の UNO-220 産業用ゲートウェイキットは、Raspberry Pi 4 と互換性があり、産業用ソリューションを迅速に実現するためのお手頃な手段です。
RPi 4 のプラグ・アンド・プレイ(Plug and Play)サポートにより、IoT アプリケーションを構築するための理想的なHAT と筐体を開発者に提供します。
備考:PoE機能搭載により、イーサネットケーブル経由でRaspberry Pi® 4に給電可能。 【※Advanced バージョンのみ対応】
【特徴】
UNO-220-P4N1AE (Raspberry Pi/Basic バージョン)
UNO-220-P4N2AE (Raspberry Pi 4/Advanced ・PoE 電源入力 Function バージョン)
設置方法壁掛け
動作温度(℃)0~50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×32
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載6.5インチ VGA TFT LED LCDシンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度640×480
設置方法パネルマウント
動作温度(℃)-20~60
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式抵抗膜方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×152×58.9
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ5.7インチ
1台
¥219,800
税込¥241,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載5.7インチ VGA TFT LED LCDシンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度640×480
設置方法パネルマウント
動作温度(℃)-20~60
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式抵抗膜方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×152×58.9
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ6.5インチ
1台
¥229,800
税込¥252,780
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1280×1024
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語
プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ17インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥489,800
税込¥538,780
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1280×1024
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ17インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥429,800
税込¥472,780
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1280×1024
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ17インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥389,800
税込¥428,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載17インチ SXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度1280×1024
設置方法パネルマウント、VESA100
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式抵抗膜方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
動作温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×61.9
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ17インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥259,800
税込¥285,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載15インチ XGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度1024×768
設置方法パネルマウント、VESA100
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式抵抗膜方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
動作温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.20×307.30×61.10
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ15インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥239,800
税込¥263,780
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語
プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×66.5
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ15インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥459,800
税込¥505,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載10.1インチ WXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度1280×800
設置方法パネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア
タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.01×USB2.0
動作温度範囲(℃)-20~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283.1×202.3×61.4
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ10.1インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥279,800
税込¥307,780
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×66.5
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ15インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥359,800
税込¥395,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載15.6インチ WXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度1366×768
設置方法パネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア
タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
動作温度範囲(℃)0~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×61.9
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ15.6インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥339,800
税込¥373,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載12インチ XGA TFT LED LCD シンクライアント端, 2.5インチ SATA SSD 64G , Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度1024×768
設置方法パネルマウント、VESA100
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38451.91GHzクワッドコア
タッチパネル方式5線式抵抗膜方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
動作温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×55.4
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥229,800
税込¥252,780
82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i5 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥389,800
税込¥428,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載12インチ XGA TFT LED LCD、C1D2 シンクライアント端, 2.5インチ SATA SSD 64G, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度1024×768
設置方法パネルマウント、VESA100
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38451.91GHzクワッドコア
タッチパネル方式5線式抵抗膜方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
動作温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×55.4
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥289,800
税込¥318,780
82日以内出荷
Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した15.6インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵
解像度1920×1080
設置方法パネルマウント
入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコア
タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.04×USB3.0
動作温度範囲(℃)0~50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×59
I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2)
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ15.6インチ
有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
¥429,800
税込¥472,780
82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i7 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ、2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019、High end model 64bit 日本語版 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語
プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥449,800
税込¥494,780
82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i3 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥349,800
税込¥384,780
82日以内出荷
Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した21.5インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵
解像度1920×1080
設置方法パネルマウント、VESA75/100
入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコア
タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.0
動作温度範囲(℃)0~50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558.4×349.8×63.8
I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2)
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ21.5インチ
有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
¥499,800
税込¥549,780
82日以内出荷
AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。
柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、
そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。
IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。
【主な特徴】
・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。
-AMAX-5580 本体-
AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4)
AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4)
AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4)
・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意
・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。
・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。
・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。
・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
入力電源24 VDC
設置方法DINレール
産業用IoTゲートウェイ:「WISE-710」は、Cortex A9プロセッサを搭載したオープンプラットフォームで、3つのシリアルポート、2つの10/100/1000イーサネットポート、4つのDI/DOを備えており、レガシー機器を新しいメッシュネットワークに接続できる優れたソリューションです。 クラウドに収集されたすべてのデータは、内蔵のセキュリティチップからのキー暗号化技術によって保護されています。豊富なI/Oと広い動作温度の設計により、ゲートウェイはPLC側のプロトコルコンバーターとして、また複数の産業アプリケーションのデータロガーとしての役割を果たします。
仕様ファンレス
設置方法壁取付/DINレール
OSLinuxUbuntu16.04(標準)又はLinuxYocto2.1
プロセッサーNXP(R)ARM(R)CortexTM-A9i.MX6デュアルコア1.0GHz
ポート(USB・シリアル)1×RS232/485(DB9)、1×RS485/CANBus(スイッチ、2ピン)、1×RS485(2ピン)、1×RS485,2ピン
動作温度範囲(℃)-20~55
I/Oタイプ4-chデジタル入力,4-chデジタル出力,絶縁保護
容量(GB)1
ストレージ8GBeMMC
対応SDカードMicro-SD×1
有線LAN2×10/100/1000Base-T
1台
¥59,980
税込¥65,978
62日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。