「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。
・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ
・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI
・コンパクトファンレス設計
・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計
・32GB eMMC ストレージオンボード
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング
入力電源10~30 VDC
動作温度範囲(℃)0~50
容量(GB)4
設置方法スタンド、壁、VESA
OSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語)
SSDオンボード 32GB eMMC
有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u
I/Oタイプ1×HDMI
厳格な基準の環境で動作するために、IP69K および EN 1672-2 規格に準拠したステンレス鋼の筐体を備えてる。
SPC-515-633AE :第6世代インテル i3-6100U, 2.3GHz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
・Memory 8 GB DDR3L SODIMM
・P-CAP(投影型静電容量方式)タッチパネル
・全方位(筐体前面/背面)SUS 304L ステンレス・スチール筐体(IP69K&M12コネ クタ付)
・IP69K規格に準拠し、塵や水から保護/EN 1672-2準拠
・ファンレス冷却システム/飛散防止フィルムを搭載したタッチスクリーン
・VESAマウント(100 x 100 m)対応
・OS Windows 10 LTSCをサポート
・添付部品:アダプター(100 ~ 240V 120W 24V 5A)および、電源ケーブル
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1台
¥399,800
税込¥439,780
23日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。