さらに商品を絞り込む
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • Advantech(アドバンテック)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

産業用PC用品 :「usbメモリ type c」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G V3】2 x LAN、HDMI、USB 3.2、USB Type C、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) Advantech(アドバンテック)ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G V3】2 x LAN、HDMI、USB 3.2、USB Type C、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)Advantech(アドバンテック)
159,800税込175,780
1個
42日以内出荷
UNO-2271G V3はエッジIoTデバイス型PCとして、そのコンパクトな設計の特性上、<br />スマート工場における製造現場や設備、そしてスマートビルディングにも対応可能。<br />予知保全や生産最適化のための現場管理を目的としたデバイス設置、<br />エッジ側で一時的に処理を完結させたい等の現場全体のビッグデータ調整の手助けも対応できる。<br />--------------------------------------------------------------------------------------------<br />※ 注目1 ※ USB Type-C ポートを備えた UNO-2271G V3 は、タッチ、ビデオ、<br /> 電力供給のためのall-in-one伝送を提供する。<br />※ 注目2 ※ FPM-710SW (タッチモニター10.1インチ WUXGA)と一緒にご使用いただける商品)<br />===========================================================<br />主な特長<br />・Intel(R) Atom(R) x7211REプロセッサ(デュアルコア)<br />・コンパクトなデザイン(100 x 70 x 40 mm)<br />・オンボードメモリ搭載8GB DDR5, 64GB eMMC(OSインストール済み)<br />・2 x i226 LAN、1 x HDMI 1.4、1 x USB 3.2 Gen2、1 x USB Type C<br />・ファンレス、ケーブル不要の堅牢、高安定設計<br />・Wi-Fi、LTE、4G、5G接続に対応するワイヤレスオプション<br />===========================================================
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング質量(g)500設置方法スタンド、壁、VESA、DINレールOSWindows11 IoT Enterprise LTSC (2024 Entry 64 bits 日本語)プロセッサーIntel(R) Atom(R) x7211RE関連資料商品データシート(1.28MB)ポート1×USB3.2、1×USB Type Cスタックシングル入力電源(V)10~30 DC動作温度範囲(℃)-20~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×40I/Oタイプ1×HDMI容量(GB)8SSDオンボード 64GB eMMC有線LAN2 x RJ45、10/100/1000/2500BASE-T Fast Ethernet
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら