産業用PC用品 :「DVD R」の検索結果

産業用PC関連製品は、産業用に開発されたPCあるいは関連機器のことで、多くのメーカーで製造しています。メーカーによって呼び方は様々あり、「産業用PC」の他、「FAパソコン」「組み込みPC」などと呼ばれることもあります。一般のPCとの違いは、長期にわたって安定供給が可能であることや、長時間の連続運転に耐えられることが挙げられます。その他に、工場など高温な場所や、湿度が高い場所での使用が可能。近年では、一般的に使用されているPCとの価格差も狭くなってきています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源AC100V±10% 50/60Hz 対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版 本体質量(kg)約9.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×403×360 記録媒体DVD-ROM スーパーマルチドライブ 消費電流(A)2.6 ディスプレイVGA×1、Display Port×1 電源コード2ピン FG付き チップセットインテル(R) C236 USBポート数USB3.0×6(正面×2、背面×4)、USB2.0×2(背面×2) LAN設定1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ45)×2 拡張スロット数PCI Express(R)×16 2ロット(1×16 or 2×8 signal),PCI Express(R)×4 2スロット(1スロットはシリアルで使用) シリアルポート9ピン D-SUB×1
1台
349,800 税込384,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)