SEH社製のオプション。IPv6環境で使う場合、IPアドレス設定はSEH社のツールが必要です。 EpsonNet PrintのIPアドレス自動追従機能はご利用いただけませんので、ご注意ください。
仕様●対応プロトコル:TCP/IP●インターフェース:エプソン・プリンタ専用拡張ネットワークインタフェースボード●LANポートタイプ:100Base-TX/10Base-T●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCIクラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210127●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-21
1本
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。