産業用PC用品 :「OS1」の検索結果
産業用PC関連製品は、産業用に開発されたPCあるいは関連機器のことで、多くのメーカーで製造しています。メーカーによって呼び方は様々あり、「産業用PC」の他、「FAパソコン」「組み込みPC」などと呼ばれることもあります。一般のPCとの違いは、長期にわたって安定供給が可能であることや、長時間の連続運転に耐えられることが挙げられます。その他に、工場など高温な場所や、湿度が高い場所での使用が可能。近年では、一般的に使用されているPCとの価格差も狭くなってきています。
関連キーワード
NVIDIA Jetson Xavier NX搭載
JetPack 4.6.0プリインストール済
ファンレス設計
GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2
HDMI入力対応
LTE、WIFI機能拡張可能
寸法(mm)180×136×61.1
電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台)
対応OSJetPack 4.6プリインストール
メモリー8GB LPDDR4
ディスプレイHDMI×1(出力)、HDMI×1(入力)
使用CPU6-core NVIDIA Carmel ARM(R) v8.2 64-bit CP
入出力USB3.2 Gen1×4、USB Micro×1(OSイメージ書き込み用)、RS-232/485/CANBUS ×1、DIO 13bit ×1、ギガLAN×1、ギガPoE PSE LAN×2、HDMI×2、電源ボタン×1
関連資料カタログ(0.37MB)
動作温度範囲(℃)-15~55(空流有)
ストレージ16GB eMMC、SATA×1(2.5インチHDD/SSD(データ用))
1台
¥459,800
税込¥505,780
10日以内出荷
NVIDIA Jetson Xavier NX搭載。JetPack 4.6.0プリインストール済。ファンレス設計。GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2。HDMI入力対応。wifi拡張モデル
寸法(mm)180×136×61.1
電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台)
対応OSJetPack 4.6プリインストール
メモリー8GB LPDDR4
ディスプレイHDMI×1(出力)、HDMI×1(入力)
使用CPU6-core NVIDIA Carmel ARM(R) v8.2 64-bit CP
入出力USB3.2 Gen1×4、USB Micro×1(OSイメージ書き込み用)、RS-232/485/CANBUS ×1、DIO 13bit ×1、ギガLAN×1、ギガPoE PSE LAN×2、HDMI×2、電源ボタン×1
関連資料カタログ(0.37MB)
動作温度範囲(℃)-15~55(空流有)
ストレージ16GB eMMC、SATA×1(2.5インチHDD/SSD(データ用))
1台
¥489,800
税込¥538,780
10日以内出荷
NVIDIA Jetson NANO搭載。JetPack 4.6.0プリインストール済。ファンレス設計。GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2。HDMI入力対応。Wifi拡張モデル
寸法(mm)180×136×61.1
電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台)
対応OSJetPack 4.6プリインストール
メモリー4GB LPDDR4
ディスプレイHDMI TypeA 2.0×1(出力)、HDMI TypeA 1.4×1(入力)
使用CPUQuad Core ARM Cortex-A57 MPCore Proccessor
入出力USB3.2 Gen 1×4(USB Type A) 、ギガLAN×3(PoE x 2 + GbE LAN x 1)、COM(RS-232/485)×1HDMI×2、OS Flash ポート×1 (マイクロ USB)、Recovery ポート×1
関連資料カタログ(0.37MB)
動作温度範囲(℃)-15~70(空流有)
ストレージ16GB eMMC、SATA ×1 (for 2.5インチ HDD/SSD)(データー用)
1台
¥269,800
税込¥296,780
10日以内出荷
NVIDIA Jetson NANO搭載。JetPack 4.6.0プリインストール済。ファンレス設計。GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2。HDMI入力対応。LTE、WIFI機能拡張可能
寸法(mm)180×136×61.1
電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台)
対応OSJetPack 4.6プリインストール
メモリー4GB LPDDR4
ディスプレイHDMI TypeA 2.0×1(出力)、HDMI TypeA 1.4×1(入力)
使用CPUQuad Core ARM Cortex-A57 MPCore Proccessor
入出力USB3.2 Gen 1×4(USB Type A) 、ギガLAN×3(PoE x 2 + GbE LAN x 1)、COM(RS-232/485)×1HDMI×2、OS Flash ポート×1 (マイクロ USB)、Recovery ポート×1
関連資料カタログ(0.37MB)
動作温度範囲(℃)-15~70(空流有)
ストレージ16GB eMMC、SATA ×1 (for 2.5インチ HDD/SSD)(データー用)
1台
¥239,800
税込¥263,780
10日以内出荷
NVIDIA(R) Jetson AGX OrinTM。PoE/PSE GbE LAN×12。10G LAN×1、ギガLAN×1。マルチ拡張: M.2 E キー / M.2 B キー / M.2 M キー。CANBus/COM/DIO
寸法(mm)264.76×184.00×93.30
質量(kg)(全体)5.5
取付壁掛けキット
インターフェースディスプレイ:HDMI 2.0用HDMIタイプA×1
動作温度-4°F ~ 122°F (-20℃ ~ 50℃、エアフロー 0.5 m/s)
保管温湿度範囲-40°F~158°F(-40℃~70℃)、5~95%@40℃※結露なきこと
使用CPU8コアARM v8.2 64ビットCPU、2MB L2 + 4MB L3
耐衝撃性50G ピーク加速
OSサポート:Linux (NVIDIA Jetpack 5.0 以降)
各種認証CE/FCCクラスA
インジケータ電源LED×1
イーサネット対応GbE PoE/PSE (802.3af/at、最大:120W) 用、RJ-45 x 12 10G LAN 用、RJ-45 x 1 ギガ LAN 用 RJ-45 x 1
正味質量(kg)4.5
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。