絞り込み
ブランド
  • テクノアルタエンジン
  • RS PRO(866)
  • CONTEC(コンテック)(401)
  • フエニックス・コンタクト(217)
  • ROLINE(215)
  • WURTH ELEKTRONIK(209)
  • Seeed Studio(169)
  • Advantech(アドバンテック)(83)
  • Adafruit(55)
  • コンテック(53)
  • Raspberry Pi(45)
  • MOXA(42)
  • 京セラ(32)
  • BULGIN(25)
  • VAN DAMME(21)
  • NEC三菱(20)
  • Mono Wireless(20)
  • AMPHENOL(19)
  • BELDEN(18)
  • BRADY(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶対圧センサ評価モジュール(Groveコネクタ付き) テクノアルタエンジン絶対圧センサ評価モジュール(Groveコネクタ付き)テクノアルタエンジン
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
Groveコネクタ付きの絶対圧センサ評価モジュール 真空を基準にした圧力(絶対圧)を測定できるオムロンの絶対圧センサ(2SMPB-02E)を搭載した評価モジュールです。気圧の変化や高さの変化を高精度に検出できます。 Groveコネクタ付きなので、Raspberry PiやArduinoなどとGrovePi+やGROVE-ベースシールドなどを用いて、はんだ付けなしに接続できます。
備考絶対圧力:±50Pa(30~110kPa、0~+65℃)、±80Pa(30~110kPa、=20~0℃)/相対圧力:±3.9Pa(Ultra High Accuracy)電源電圧4.0V精度圧力精度:±50Pa(0~65℃時)分解能圧力:0.06Pa温度精度-2~2℃(30~110kPa、ー20~+65℃時)測定圧力30~110kPa動作範囲Vopr:1.71~3.6V、Vio:1.20~3.6V圧力(kPa)圧力検出範囲:30~110温度分解能(℃)0.0002保存温度範囲(℃)-40~+85(氷結・結露なきこと)保存湿度範囲10~95%RH(氷結・結露なきこと)ノイズレベル1.3Pa(Ultra High Accuracy)定格温度(℃)25RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】圧力測定時:640~800μA/温度測定時:410~520μA、【スリープ時】1.1~2.3μA動作温度範囲(℃)-40~+85通信インターフェースI2C
産業用PC用品