絞り込み
ブランド
  • PRIORIS
  • CONTEC(コンテック)(262)
  • フエニックス・コンタクト(193)
  • Seeed Studio(160)
  • Adafruit(57)
  • Raspberry Pi(48)
  • コンテック(32)
  • MOXA(31)
  • Advantech(アドバンテック)(26)
  • RS PRO(24)
  • M5Stack(24)
  • Mono Wireless(21)
  • スイッチサイエンス(15)
  • 共立電子産業(11)
  • みんなのラボ(11)
  • 三菱電機(10)
  • Ceratech(10)
  • iStorage(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • Cherry(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FAMIC on USB Starter Set PRIORISFAMIC on USB Starter SetPRIORIS
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
FAMIC on USBとFAMIC WRITERのセット FAMIC on USBは、1980年代のゲーム機でよく使われていた音色を出すことができる小型の音源ボードです。USB-Cポートと音声出力用の3.5mmミニジャックが搭載されています。メモリに記憶されている正弦波や矩形波、三角波、ノコギリ波、ノイズ(1ビット)などを使用して音を合成して出力します。 音楽を記述するにはMML(Music Macro Language)という言語を使用します。MMLは、1980年代にパソコンやゲーム機で音楽を演奏させるために使用されていた記述方法で、テキストで音符、休符、オクターブ、テンポ、音量などを指定します。例えば、音階の「ドレミファソラシド」をMMLで書くと「CDEFGAB>C」になります。なお、「どれみふぁそらし↑ど」の日本語表記にも対応しています。 パソコンやスマートフォンとUSB-Cケーブルで接続して電源(5V)を供給し、スピーカーを3.5mmミニジャックに接続して使用します。楽曲は、オンラインツールのMML Playgroundを使用して記述することができます。記述した楽曲をFAMIC on USBに書き込むには、FAMIC WRITERをFAMIC on USBに接続します。
厚さ(mm)4.5(USB-Cコネクタ部)~8(最厚部/突起部含む)寸法(mm)39×14質量(g)3対応正弦波、矩形波、三角波、ノコギリ波、ノイズ(1ビット)、波形メモリ電源供給USB-C (5V)音声出力3.5mmミニジャック
FAMIC on USB PRIORISFAMIC on USBPRIORIS
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
MMLで書き換え可能なメロディ演奏ボード 1980年代のゲーム機でよく使われていた音色を出すことができる小型の音源ボードで、USB-Cポートと音声出力用の3.5mmミニジャックが搭載されています。メモリに記憶されている正弦波や矩形波、三角波、ノコギリ波、ノイズ(1ビット)などを使用して音を合成して出力します。 音楽を記述するにはMML(Music Macro Language)という言語を使用します。MMLは、1980年代にパソコンやゲーム機で音楽を演奏させるために使用されていた記述方法で、テキストで音符、休符、オクターブ、テンポ、音量などを指定します。例えば、音階の「ドレミファソラシド」をMMLで書くと「CDEFGAB>C」になります。なお、「どれみふぁそらし↑ど」の日本語表記にも対応しています。
厚さ(mm)4.5(USB-Cコネクタ部)~8(最厚部/突起部含む)寸法(mm)39×14質量(g)3対応正弦波、矩形波、三角波、ノコギリ波、ノイズ(1ビット)、波形メモリ電源供給USB-C (5V)音声出力3.5mmミニジャック
産業用PC用品