さらに商品を絞り込む
  • Raspberry Pi(16)
  • 共立電子産業(9)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • ラトックシステム(4)
  • ハーティング
  • RS PRO(2)
  • SunFounder(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

産業用PC用品 :「raspberry pi 4」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
RevPi Connect S eMMC32G ハーティングRevPi Connect S eMMC32Gハーティング
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
Revolution Pi Connect S eMMC32GBバージョンは、クロックレート1.5 GHzのクワッドコアArm Cortex-A72プロセッサを搭載。1GBのLPDDR4 RAMを備えています。電源用の4極ねじ式端子コネクタ×1で最大消費電力は20 Wです。
仕様搭載Raspberry Pi:Compute Module 4S(CM4S)質量(g)224使用温度範囲(℃)‐25~55保護等級IP20電源(DC-V)12~24内蔵RAMオンボードeMMC 32GBRoHS指令(10物質対応)対応
RevPi Core S eMMC32G ハーティングRevPi Core S eMMC32Gハーティング
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷
Revolution Pi Core S eMMC32GBバージョンは、クロックレート1.5 GHzのクワッドコアArm Cortex-A72プロセッサを搭載。1GBのLPDDR4 RAMを備えています。電源用の4極ねじ式端子コネクタ×1で最大消費電力は10 Wです。
仕様搭載Raspberry Pi:Compute Module 4S(CM4S)質量(g)115使用温度範囲(℃)‐25~55保護等級IP20電源(DC-V)12~24内蔵RAMオンボードeMMC 32GBRoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら