SPRESENSEメインボード CXD5602PWBMAIN1SONY5日以内出荷
スマートセンシングプロセッサーCXD5602を搭載したエッジコンピューティング用マイコンボード
低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューションのオーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生/録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなどに応用できます。
・Arm Cortex-M4F 6コア搭載
・超低消費電力
・マルチGNSS測位機能(GPS、GLONASS、SBAS、Galileo、Beiduに対応可能)
・192kHz/24ビット ハイレゾリューションオーディオコーデックを搭載
・192kHz A/Dコンバータを搭載
・8チャンネルマイク入力(デジタルマイクの場合)
・フルデジタルアンプによるBTLステレオ出力
・FD-SOIによる低消費電力駆動をサポート
・CPU間通信のためのASMPフレームワーク
その他【GNSS】GPS、GLONASS、カメラインターフェース、GPSチップアンテナ搭載型式CXD5602PWBMAIN1寸法(mm)50.0×20.6容量【SRAM】1.5MB、【フラッシュメモリー】8MB使用CPUArm Cortex-M4F 6コア搭載端子【アナログ端子】2ch(0.7Vレンジ)入出力【デジタル】GPIO、SPI、I2C、UART、PWM、I2Sクロック周波数156MHz