産業用PC用品 :「サイネージ」の検索結果
産業用PC関連製品は、産業用に開発されたPCあるいは関連機器のことで、多くのメーカーで製造しています。メーカーによって呼び方は様々あり、「産業用PC」の他、「FAパソコン」「組み込みPC」などと呼ばれることもあります。一般のPCとの違いは、長期にわたって安定供給が可能であることや、長時間の連続運転に耐えられることが挙げられます。その他に、工場など高温な場所や、湿度が高い場所での使用が可能。近年では、一般的に使用されているPCとの価格差も狭くなってきています。
関連キーワード
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載デジタルサイネージプレイヤー。十分なパフォーマンスを確保しながら低消費電力を実現、わずか50mmの隙間に、ほぼ新書サイズの小さな面積で設置可能な省スペース設計。ネットワーク配信を行う場合、最大8台のプレイヤーにコンテンツを同時配信可能。
使用温度範囲(℃)0~50
保存温度(℃)-10~60
メモリー2GB
ディスプレイDVI-I×1、Display Port×1
設置方法ウォールマウント
プロセッサーAtom E3845
インターフェイス1000BASE-T×2(Ethernet)
メモリーカードCFast slots×2
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
コンテック製下記機種対応。ボックスコンピュータ:BX-2x0-DCxxxx、BX-2x0D-DCxxxx、IPC-BX955D-DCxxx、BX-955Sx-DC6xxx。デジタルサイネージプレイヤー:DS-2x0D-DCxxxx-M0x
適合機種BX-2x0-DCxxxx(ボックスコンピュータ)、BX-2x0D-DCxxxx、IPC-BX955D-DCxxx、BX-955Sx-DC6xxx、DS-2x0D-DCxxxx-M0x(デジタルサイネージプレイヤー)
出力DC19V 3.42A
入力電圧範囲(V)AC100~240
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。