専用機であるため、ソフトウェア型のようにサーバー機などにインストールする手間が省け、導入が簡単。(FLEXLAN FXシリーズ、およびその他のシリーズは管理できません。)
仕様管理台数64台
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
イーサネットを920MHz帯域の無線に変換するイーサネットゲートウェイ。ワイヤレスI/Oシリーズのターミナル(子機)からのデータをイーサネット経由でパソコンに送受信可能。
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×64×24
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
入力されたアナログ信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するアナログ入力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。10bit分解能、入力レンジは±10Vアナログ入力を4ch搭載。
※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×64×24
分解能10-bit(ADC)
使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1
入力レンジ±10V
バス仕様920MHz
入力チャネル数4ch
1個
¥42,980
税込¥47,278
27日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
入出力されたデジタル信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するデジタル入出力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。12-24VDCのデジタル信号の入出力に対応しており、フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)4点とフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)4点を搭載。
※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。
※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。
出力点数4点
入力点数4点
使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様920MHz
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。
WPA2/WPAやWEPと併用可能な独自暗号化技術WSLを搭載。VLAN、仮想AP機能など多彩な機能を搭載。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(EU専用)
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)
規格IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、CEマーキング(EMC 指令クラスA)(環境規格)
ポート数1(イーサネット部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)
機能USBデバイス
消費電流(mA)110(Max.)(DC12V入力時)、50(Max.)(DC24V入力時)
送信出力13dBm(無線部)
使用コネクタRJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源)
周波数(MHz)863~870
アンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi)
転送速度(Mbps)12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部)
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
変調方式GFSK
通信速度(kbps)10(Low data rate)、80(High data rate)(無線部)
バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(USA専用)
サイズYタイプ
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)
分解能10-bit(ADC)
消費電流(mA)80(Max.)(DC12V入力時)、40(Max.)(DC24V入力時)
使用コネクタ1×スクリュー端子台 14-pin
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
入力レンジ±10V
バス仕様Sub-1GHz無線
入力チャネル数4ch(シングルエンド)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
5GHz帯(11ac/n/a)と2.4GHz帯(11n/b/g)を同時使用可能。筐体内にアンテナを内蔵、設置環境や美観を考慮したコンパクトデザイン。
タイプアクセスポイント(親局)
適合規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
小型省スペースPC。
無線LAN・Bluetooth。
SSD 512GB(TLC)。
Atom x5-E3940。
1個
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(USA専用)
質量(g)100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時)
タイプゲートウェイ
使用温度範囲(℃)-20~60
規格IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、FCC Class A(環境規格)、RoHS指令(環境規格)
ポート数1(イーサネット部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)
機能USBデバイス
消費電流(mA)120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時)
送信出力13dBm
使用コネクタRJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源)
周波数(MHz)902~928
転送速度(Mbps)12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部)、10、100(イーサネット部)
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
変調方式GFSK
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
通信速度(kbps)10(Low data rate)、110(Middle data rate)、250(High data rate)
バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
Intel Atomプロセッサ x5-E3940(1.6GHz)を搭載した手のひらサイズで豊富なインタフェースを保有したファンレス組み込み用コンピュータ。
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
IEEE802.11n/a(W52/W53/W56)/b/gの4規格準拠。さまざまな電源環境に対応。
ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)、リピータに切り替え可能。VLAN、仮想AP機能搭載。用途に応じてコンテック製オプションアンテナを接続可能。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。外付けタイプのアンテナを使用し、システムに見合った環境構築が可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル。小さな面積で設置可能なコンパクトサイズ。DC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能。VESA規格対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。無線LAN、Bluetoothで様々な機器とワイヤレスで接続
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake
適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A
検出方式タッチパネル:静電容量方式(PCAP)
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
分解能タッチパネル:1280×800(W×GA)
メモリー8GB
ディスプレイ10.1-inch
解像度1280×800 (WXGA)
使用周囲温度(℃)0~40
設置方式VESA 75×75
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Atom x5-E3940
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x M.2 2242
グリーン購入法適合
I/Oタイプ3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0
オーディオ1x Line out; 1xモノラルスピーカー
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥229,800
税込¥252,780
37日以内出荷
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル。小さな面積で設置可能なコンパクトサイズ。DC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。VESA規格対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake
適合規格BSMI; CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A
検出方式タッチパネル:静電容量方式(PCAP)
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
分解能タッチパネル:1280×800(W×GA)
メモリー8GB
ディスプレイ10.1-inch
解像度1280×800 (WXGA)
使用周囲温度(℃)0~40
設置方式VESA 75×75
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Atom x5-E3940
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x M.2 2242
グリーン購入法適合
I/Oタイプ3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0
オーディオ1x Line out; 1xモノラルスピーカー
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥219,800
税込¥241,780
37日以内出荷
Intel Atomプロセッサ x5-E3940(1.6GHz)を搭載した手のひらサイズで豊富なインタフェースを保有したファンレス組み込み用コンピュータ。
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
サブギガ帯無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル(EU専用)
サイズYタイプ
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(アンテナ突起部を除く)
出力点数4点
入力点数4点
送信出力13dBm
使用コネクタ拡張モジュール 1×スクリュー端子台 14-pin
周波数(MHz)863~870
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
変調方式GFSK
応答速度(入力)200μsec(max.)
通信速度(kbps)10(Low data rate)、80(High data rate)
バス仕様Sub-1GHz無線
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(EU専用)
サイズYタイプ
質量(g)100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時)
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)
分解能10-bit(ADC)
消費電流(mA)120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時)
使用コネクタ1×スクリュー端子台 14-pin
アンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi)
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
入力レンジ±10V
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
バス仕様Sub-1GHz無線
入力チャネル数4ch(シングルエンド)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
集中管理型と自律型の両方の設定が可能。集中管理型に設定した場合、FLEXLAN ZCシリーズの無線LANコントローラで制御が可能(FLEXLAN FXシリーズの無線LANコントローラは非対応)。電源は、ACアダプタ(別売)、またはPoE(IEEE802.3at規格) (別売)に対応。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3at準拠(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5、2.4/5同時
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)
適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー8GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)
設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Core i3-8145UE
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD128GB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥279,800
税込¥307,780
37日以内出荷
Intel Atomプロセッサ x5-E3940(1.6GHz)を搭載した手のひらサイズで豊富なインタフェースを保有したファンレス組み込み用コンピュータ。
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
Intel Atomプロセッサ x5-E3940(1.6GHz)を搭載した手のひらサイズで豊富なインタフェースを保有したファンレス組み込み用コンピュータ。
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
サブギガ帯無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル(USA専用)
サイズYタイプ
質量(g)170
規格PSE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×88.5×34(ただし、ケーブルや突起物は含まない)
出力点数4点
入力点数4点
送信出力13dBm
使用コネクタ拡張モジュール 1×スクリュー端子台 14-pin
周波数(MHz)902~928
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
変調方式GFSK
応答速度(入力)200μsec(max.)
通信速度(kbps)10(Low data rate)、110(Middle data rate)、250(High data rate)
バス仕様Sub-1GHz無線
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)
適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)
設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Core i7-8665UE
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD128GB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥389,800
税込¥428,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)
適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)
設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Core i3-8145UE
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD128GB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥289,800
税込¥318,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)
適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー8GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)
設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD128GB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥299,800
税込¥329,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)
適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)
設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD128GB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥329,800
税込¥362,780
37日以内出荷
小型省スペースPC。
無線LAN・Bluetooth。
SSD 512GB(TLC)。
Atom x5-E3940。
1個
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
無線LANならびにBluetoothを搭載、15.6インチサイズ(Full-HD 1920x1080)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータです。1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど限定したインターフェイスを備えております。
液晶サイズ15.6インチ
インターフェース1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。