産業用PC用品 :「粉塵」の検索結果

産業用PC関連製品は、産業用に開発されたPCあるいは関連機器のことで、多くのメーカーで製造しています。メーカーによって呼び方は様々あり、「産業用PC」の他、「FAパソコン」「組み込みPC」などと呼ばれることもあります。一般のPCとの違いは、長期にわたって安定供給が可能であることや、長時間の連続運転に耐えられることが挙げられます。その他に、工場など高温な場所や、湿度が高い場所での使用が可能。近年では、一般的に使用されているPCとの価格差も狭くなってきています。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONTEC(コンテック)ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0~40 使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
1個
8,698 税込9,568
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I/Oコントローラモジュール CONTEC(コンテック) 動画あり
質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含みません) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)100 データ転送速度300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 接地D種接地((旧)第3種接地) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 保存温度(℃)-10~60 使用コネクタ9ピンD-SUB、M(雄)タイプ ポート数1(10BASE-T、100BASE-TX) チャネル数1ch 規格VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令) 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)DC-DC電源ユニット
質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~40 定格電圧(V)5.0±5% 定格電流(A)3.0(Max.) 入力電圧(V)DC10~30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含みません) 寿命周囲温度40℃にて6年(Io=100%、Vi = 24V) 入力電流(A)2.0(Max.) 接地D種接地((旧)第3種接地) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

質量(g)175 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50~60 定格出力電流(A)2.0(Max.) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×75×27.3(突起物を含まず) 寿命1.5年(周囲温度40℃、AC100V入力、2.0A出力時)、4年(周囲温度40℃、AC100V入力、1.3A出力時) 使用コネクタMC1.5、3-ST-3.5(Phoeni×Contact 社製)相当品 定格出力電圧(V)DC5 保持時間(ms)- 入力電圧範囲(V)AC90~264 定格入力電流(mA)300(Max.) 使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと) 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと 許容瞬時停電(ms)15(Max.)(AC100V入力、1.3A出力時) 添付ACケーブル対応電圧(V)AC125 7A
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

別売のSolarView Compactを組み込んで設置・施工を簡単にする為の計測装置収納ボックス。ボックス内には、外部I/O信号接続用の端子台やHUBなどが実装。
仕様制御盤、プラボックス 質量(g)- タイプ- 使用温度範囲(℃)- 定格入力電圧(V)- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 保存温度(℃)- 接地- ポート- 使用湿度範囲(%RH)- 通信端子1- 通信端子2- 気象計測用端子- 設備監視用端子- 浮遊粉塵- 腐食性ガス-
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

CONTEC(コンテック)RADIUS認証サーバ
質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~50 規格VCCI Class A、RoHS指令 ポート数1(10BASE-T、100BASE-TX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×68×25(ただし、突起物は含まない) 転送速度(Mbps)10100 入力電圧範囲(V)DC5±6% 定格入力電流(mA)500(Max.) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと 許容瞬時停電(ms)17以内(AC100V@25℃)低電圧検出時、自動的にリセットを行う
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

CONTEC(コンテック)PCIバス拡張シャーシ
使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 保存温度(℃)0~60 割り込みレベルINTA-INTD 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと 対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V仕様)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 保存温度(℃)0~60 使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 割り込みレベルINTA-INTD 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと 対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V仕様)
1個
89,980 税込98,978
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)PCIバス 拡張シャーシ
使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 保存温度(℃)0~60 割り込みレベルINTA-INTD 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと 対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V仕様)
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)12VDC出力ACアダプタ
定格入力電圧(V)AC100~240(連続入力)、50~60Hz 定格入力電流(mA)- 使用温度範囲(℃)0~40 入力電流(A)1.3(Max.)(AC IN 100V) 入力電圧範囲(V)AC90~264(連続入力)、50~60Hz 使用コネクタ- 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V、P-S間) 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと MTBF(時間)1×105以上 保持時間(ms)- 添付ACケーブル対応電圧(V)-
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)