産業用PC用品 :「DC5V USB」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力電流(mA)最大100(1点当たり) 絶縁耐圧1000Vrms 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 応答速度(入力)200μsec以内 入力抵抗(Ω)4700
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず) 分解能16-bit 消費電流(mA)700(Max..)(DC5V) 出力電流(mA)±3 ケーブルUSBケーブル 使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品 転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード) インピーダンス(Ω)1以下 チャネル数1ch 出力レンジバイポーラ±10V 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 出力チャネル数4ch
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数48点(全点割り込みに使用可能) 入力点数48点(全点割り込みに使用可能) 応答時間200nsec以内 消費電流(mA)550(Max..)(DC5V) ケーブルUSBケーブル 使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品 転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード) 入力形式非絶縁TTL レベル入力(正論理) 出力形式非絶縁TTL レベル出力(正論理) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 割り込みレベル48点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号INTを出力します。立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数16点(独立コモン) 消費電流(mA)600(Max..)(DC5V) ケーブルUSBケーブル 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 アズワン品番64-8864-78 出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 入力電圧(V)±20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず) 分解能16-bit 消費電流(mA)670(Max..)(DC5V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 ケーブルUSBケーブル 使用コネクタ68ピン 0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品 転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード) 入力レンジバイポーラ±10V チャネル数1ch 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数64ch(シングルエンド)、32ch(差動)
1個
109,400 税込120,340
5日以内出荷

高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載 FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載 各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能 ソフトウェアによる校正機能を搭載 ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能 設置場所を選ばないコンパクト設計
サイズNタイプ 出力点数4点 入力点数4点 分解能16-bit(DAC) 使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 出力レンジ±10V 応答速度(入力)200nsec バス仕様USB2.0(拡張) アップデートレート10μsec(max.) 動作電圧(V)(入力)DC5-TTL 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理) 出力チャネル数4ch
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5 入力点数4点 分解能16-bit(ADC) サンプリング周期10μsec、ch(max.) 使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 入力レンジ±10V 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC5-TTL 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理) 入力チャネル数8ch(差動)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載 FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載 各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能 ソフトウェアによる校正機能を搭載 デジタルアイソレータによるバス絶縁 設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))
サイズNタイプ 出力点数4点 入力点数4点 分解能16-bit(DAC) 使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 出力レンジ0~20mA バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC5-TTL 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理) 出力チャネル数4ch
1セット
63,980 税込70,378
5日以内出荷

本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5 入力点数4点 分解能16-bit(ADC) サンプリング周期10μsec、ch(max.) 使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 入力レンジ0~20mA 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC5-TTL 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理) 入力チャネル数8ch(差動)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

USB1.1/USB2.0 規格に準拠しており、HighSpeed(480Mbps)での高速転送が可能です。 USB のバスパワーで動作するため、外部からの電源供給が不要です。
出力電圧(V)4.75~5.25 定格出力電流(A)最大0.04(1点当たり) 消費電流(mA)350(Max.)(DC5V) 転送速度(Mbps)12(フルスピード), 480(ハイスピード) 出力形式非絶縁オープンコレクタ出力
1個
28,880 税込31,768
欠品中

質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず) 出力点数8点(8点1コモン) 入力点数8点(8点単位で1コモン) 消費電流(mA)300(Max.)(DC5V) 使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
1個
28,880 税込31,768
当日出荷

質量(g)130、140(ジェンダーチェンジャ接続時) 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.3×20.5×36.5、91.0×20.5×36.5(ジェンダーチェンジャ接続時) 消費電流(mA)280(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC300V 使用コネクタUSB側 USB A コネクタ、RS-232C 側 9ピンD-SUB コネクタ(メス) 転送速度(Mbps)12(フルスピードモード) 伝送方法非同期シリアル伝送 チャネル数1ch×RS-232C 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず) 出力点数24点 入力点数24点 消費電流(mA)250(Max.)(DC5V) 使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)33
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~40 定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数64点(16点単位で1コモン) 入力点数64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間200μsec以内 消費電流(mA)550(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧250Vrms 使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
99,980 税込109,978
欠品中

質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 出力電圧(V)4.75~5.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず) 入力点数16点(16点単位で1コモン) 消費電流(mA)300(Max.)(DC5V) 使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
1個
28,880 税込31,768
当日出荷

質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数16点(16点単位で1コモン) 入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間200μsec以内 消費電流(mA)830(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧500Vrms 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 アズワン品番64-8863-93 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
74,980 税込82,478
欠品中

質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず) 出力点数8点(独立コモン) 入力点数8点(8点単位で1コモン) 消費電流(mA)430(Max.)(DC5V) ケーブルUSBケーブル 応答速度200μs以内 絶縁耐圧500Vrms 使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4 アズワン品番64-8863-88 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理) 出力形式リレー接点(1 極c 接点)出力 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数16点(16点1コモン) 入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 消費電流(mA)500(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧1000Vrms アズワン品番64-8864-01 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応) 出力形式半導体リレー出力 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)3000
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず) 出力点数16点(8点単位で1コモン) 入力点数16点(16点単位で1コモン) 消費電流(mA)300(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧500Vrms 使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4 アズワン品番64-8863-94 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)560
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(USA専用)
質量(g)100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時) タイプゲートウェイ 使用温度範囲(℃)-20~60 規格IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、FCC Class A(環境規格)、RoHS指令(環境規格) ポート数1(イーサネット部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く) 機能USBデバイス 消費電流(mA)120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時) 送信出力13dBm 使用コネクタRJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源) 周波数(MHz)902~928 転送速度(Mbps)12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部)、10、100(イーサネット部) 入力電圧範囲(V)DC12~24±5% 変調方式GFSK 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 通信速度(kbps)10(Low data rate)、110(Middle data rate)、250(High data rate) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(EU専用)
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時) 規格IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、CEマーキング(EMC 指令クラスA)(環境規格) ポート数1(イーサネット部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く) 機能USBデバイス 消費電流(mA)110(Max.)(DC12V入力時)、50(Max.)(DC24V入力時) 送信出力13dBm(無線部) 使用コネクタRJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源) 周波数(MHz)863~870 アンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi) 転送速度(Mbps)12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部) 入力電圧範囲(V)DC12~24±5% 変調方式GFSK 通信速度(kbps)10(Low data rate)、80(High data rate)(無線部) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷