産業用PC用品 :「OS1」の検索結果
産業用PC関連製品は、産業用に開発されたPCあるいは関連機器のことで、多くのメーカーで製造しています。メーカーによって呼び方は様々あり、「産業用PC」の他、「FAパソコン」「組み込みPC」などと呼ばれることもあります。一般のPCとの違いは、長期にわたって安定供給が可能であることや、長時間の連続運転に耐えられることが挙げられます。その他に、工場など高温な場所や、湿度が高い場所での使用が可能。近年では、一般的に使用されているPCとの価格差も狭くなってきています。
関連キーワード
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)
適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Atom x6413E
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD1TB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥249,800
税込¥274,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ 。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
メモリー16GB
使用CPUAtom x6413E
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
SSD1TB
グリーンマーク認定
1台
¥299,800
税込¥329,780
37日以内出荷
第9世代 プロセッサ採用。周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス。大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第9世代 (Coffee Lake R-S)
適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)0~50(エアフロー0.7m/s)
設置方式デスクトップ
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Xeon E-2278GEL
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
ソケットCPU:LGA1151
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD128GB+256GB
ドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA)
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥529,800
税込¥582,780
37日以内出荷
第9世代 プロセッサ採用。周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス。大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit
保存温度(℃)-10~60
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)0~50 エアフロー 0.7m/s
設置方式デスクトップ
プロセッサーXeon E-2278GEL
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
ソケット【CPUソケット】LGA1151
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
入力電圧12~24VDC
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD512GB
ドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA)
対象CPU形式第9世代 (Coffee Lake R-S)
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥499,800
税込¥549,780
37日以内出荷
第9世代 プロセッサ採用。周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス。大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第9世代 (Coffee Lake R-S)
適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)0~50(エアフロー0.7m/s)
設置方式デスクトップ
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Xeon E-2278GEL
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
ソケットCPU:LGA1151
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD256GB
ドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA)
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥489,800
税込¥538,780
37日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。