産業用PC用品 :「USB GPIB」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タイプ汎用シールドケーブル
ケーブル長(m)2
アズワン品番64-8864-62
使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。
バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。
データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)
消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)
使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品
データ転送速度1.5Mbyte/sec
データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型
チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠
外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
質量(g)110
データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型
データ転送速度1.5Mbyte/sec
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)
チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠
DMAチャネル数2ch
RS-232Cシリアル通信、最高921600bpsに対応。
USB1.1/USB2.0規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。
送信128byte 受信384byteのバッファメモリを搭載。
ドライバソフトウェアによりWindowsの標準COMポートとして使用可能。
セット内容本体のみ
インターフェースUSB 2.0
伝送速度(bps)300~921300
使用コネクタD-SUB、9-pin (オス)
アズワン品番64-8863-63
チャネル数1ch×RS-232C(非同期)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。