1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず) 出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理) 入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理) 出力インピーダンス(Ω)1以上 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 出力電流(mA)±5 入力形式シングルエンド入力または差動入力 特性マルチファンクションイベントコントローラによる多彩なサンプリング制御USBハブ機能を搭載、メーカー製USB対応製品が最大4台まで接続可能PCI、PCI Expressバスボード、CardBus PCカード互換設計。共通のコネクタ形状、信号配置データロガーソフトウェア、Windows対応ドライバライブラリを添付 入力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V、0~2.5V チャネル数2ch 出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 出力チャネル数2ch
1個
179,800 税込197,780
当日出荷

おすすめ人気ランキング