産業用PC用品 :「rs232c オス メス」の検索結果

産業用PC関連製品は、産業用に開発されたPCあるいは関連機器のことで、多くのメーカーで製造しています。メーカーによって呼び方は様々あり、「産業用PC」の他、「FAパソコン」「組み込みPC」などと呼ばれることもあります。一般のPCとの違いは、長期にわたって安定供給が可能であることや、長時間の連続運転に耐えられることが挙げられます。その他に、工場など高温な場所や、湿度が高い場所での使用が可能。近年では、一般的に使用されているPCとの価格差も狭くなってきています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)130、140(ジェンダーチェンジャ接続時) 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.3×20.5×36.5、91.0×20.5×36.5(ジェンダーチェンジャ接続時) 消費電流(mA)280(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC300V 使用コネクタUSB側 USB A コネクタ、RS-232C 側 9ピンD-SUB コネクタ(メス) 転送速度(Mbps)12(フルスピードモード) 伝送方法非同期シリアル伝送 チャネル数1ch×RS-232C 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷