産業用PC用品 :「接続用ケーブル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
終端処理 = 終端処理済み。コネクタ 2 = Nタイプ。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。特性インピーダンス = 50 Ω。長さ = 250mm。導体ストランドタイプ = ソリッド。導体材質 = ベリリウム銅℃。Amphenol SilverLineテストケーブル、18 GHz、Nプラグ対Nプラグ. Amphenol SilverLine Nプラグ対Nプラグテストケーブル(オスコンタクト付き)は、幅広いテスト用途及び相互接続用途向けに設計された、耐久性の高い高性能18 GHz RFテストケーブルアセンブリです。 これらのNプラグ対NプラグSilverline RFテストケーブルは、耐摩耗性ストレインリリーフシステムを備えたステンレススチールNコネクタ付き純PTFE絶縁ケーブルととともに組み立てられます。 Amphenol SilverLine RFケーブルは、曲げ及び挿抜が繰り返される用途で、優れた耐久性を提供します。 SilverLine 18 GHz Nプラグ対Nプラグテストケーブルは、製造、フィールドテスト及びラボテスト環境用途に最適で、外装及び非外装ケーブルタイプを用意しています。. 長い屈曲寿命 フェーズ及び損失の安定性 三重シールドケーブル 挿抜を繰り返しても性能が低下しないステンレススチールコネクタ 金めっきベリリウム銅センターコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,390 税込64,229
5日以内出荷