2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bulgin IP68アンテナ. Buccaneerアンテナシリーズは頑丈かつ十分な防水構造になっています。 アンテナを防水コネクタに組み込むことで、RFチェーン内のコネクタ数が減り、挿入損失が低下、システム利得が効果的に上がります。. 過酷な環境での万全の保護 内蔵SMBコネクタでのシールド 金めっき接続による信頼性の高いシステムパフォーマンス IP68、EN60529(SMBコネクタとの接続時) 適切なSMBコネクタについては、代表品番 ; 494-4342 494-4342 を参照
仕様RFプロトコル = WiFiアンテナ物理形状 = スタビー実装タイプ = 直接アンテナ指向性 = 無指向性シリーズ = 400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

Bulgin IP68アンテナ. Buccaneerアンテナシリーズは頑丈かつ十分な防水構造になっています。 アンテナを防水コネクタに組み込むことで、RFチェーン内のコネクタ数が減り、挿入損失が低下、システム利得が効果的に上がります。. 過酷な環境での万全の保護 内蔵SMBコネクタでのシールド 金めっき接続による信頼性の高いシステムパフォーマンス IP68、EN60529(SMBコネクタとの接続時) 適切なSMBコネクタについては、代表品番 ; 494-4342 494-4342 を参照
仕様RFプロトコル = 2G (GSM/GPRS)周波数範囲 = 1800 MHz 、 1900 MHz 、 850 → 900 MHzコネクタ タイプ = SMBアンテナ実装タイプ = 磁気式シリーズ = 400mアンテナ指向性 = 無指向性有鉛 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷