46ページ目: 産業用PC用品

産業用PC関連製品は、産業用に開発されたPCあるいは関連機器のことで、多くのメーカーで製造しています。メーカーによって呼び方は様々あり、「産業用PC」の他、「FAパソコン」「組み込みPC」などと呼ばれることもあります。一般のPCとの違いは、長期にわたって安定供給が可能であることや、長時間の連続運転に耐えられることが挙げられます。その他に、工場など高温な場所や、湿度が高い場所での使用が可能。近年では、一般的に使用されているPCとの価格差も狭くなってきています。

FA現場のお役立ち情報
3,137件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーサネットケーブル 1m 白 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 1m 白 S/FTPROLINE
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●シールド構造:S/FTP●外被色:白●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:197-3564アズワン品番65-7447-58
イーサネットケーブル 1m 黄 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 1m 黄 U/UTPROLINE
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3490アズワン品番65-7449-23
イーサネットケーブル 1m グレー S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 1m グレー S/FTPROLINE
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3626アズワン品番65-7449-19
イーサネットケーブル 1m SIEMENSイーサネットケーブル 1mSIEMENS
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
イーサネットケーブル 15m 白 UTP ROLINEイーサネットケーブル 15m 白 UTPROLINE
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:15m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:194-6774アズワン品番65-7463-92
イーサネットケーブル 15m 黄 UTP ROLINEイーサネットケーブル 15m 黄 UTPROLINE
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:15m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6770アズワン品番65-7463-86
イーサネットケーブル 15m グレー UTP ROLINEイーサネットケーブル 15m グレー UTPROLINE
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:15m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●ケーブル形状:丸型●コード番号:194-6768アズワン品番65-7465-04
イーサネットケーブル 15m グレー U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 15m グレー U/UTPROLINE
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:15m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3526アズワン品番65-7449-07
イーサネットケーブル 10m 赤 UTP ROLINEイーサネットケーブル 10m 赤 UTPROLINE
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6762アズワン品番65-7463-55
イーサネットケーブル 100m 黒 U/UTP VAN DAMMEイーサネットケーブル 100m 黒 U/UTPVAN DAMME
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Van Damme カテゴリ 6 U/UTP 非遮蔽ツアー CAT ケーブルは、長距離伝送の性能を向上させました。この製品は、高密度ポリオレフィン絶縁体とポリエチレン製の中心クロスメンバを備えた単線導体で構成されています。ギガビット及び 100 Mbit のデータ及びイーサネットベースのデジタルオーディオ / ビデオ伝送に適しています。ポリエチレン製のクロスメンバと TPV ジャケットにより、の保護性が確保されています 導体は動的に使用されます カテゴリ 6 TIA / EIA-568-C-2、EN50288-2-2、ISO / IEC11801 の要件に適合しています Neutrik NE8 Ethercon ケーブルキャリアとの併用に最適です
仕様●入数:1リール(1個入り)●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:U/UTP●外被色:黒●コード番号:219-8517アズワン品番65-7451-77
Cat6aケーブル グレー S/FTP TelegartnerCat6aケーブル グレー S/FTPTelegartner
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:2m●シールド構造:S/FTP●外被色:グレー●耐火性:LSZH●コード番号:238-3894アズワン品番65-7476-94
ラックマウント型産業用コンピュータ FR2100TX model700 東芝インフラシステムズラックマウント型産業用コンピュータ FR2100TX model700東芝インフラシステムズ
1,298,000税込1,427,800
1台
91日以内出荷
FR2100TX 高さ2Uサイズのラックマウントタイプ(430(W)×87(H)×450(D)mm)Intel(R) Xeon(R) プロセッサ W-1270TE(2.0GHz)搭載 24時間連続稼働を前提とした高信頼設計 長期製品供給(販売開始後5年間)と充実した保守サービス ギガビットEthernetインタフェースを4ポート標準搭載
仕様D/I-D/O-I/Fなし【オンボードグラフィック】RGB×1ch、DisplayPort×1ch【内臓リムーバブル装置】DVD-ROMメモリー8GBRoHS指令(10物質対応)対応
Cat6ケーブル 5m グレー U/UTP TelegartnerCat6ケーブル 5m グレー U/UTPTelegartner
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:LSZH●コード番号:238-3900アズワン品番65-7475-99
光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入BULGIN
159,800税込175,780
1袋(5個)
7日以内出荷
ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意LCタイプコネクタへのフレックスファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6081 シーリングキャップは別売り フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します
仕様●長さ:5m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-8013アズワン品番65-7468-59
イーサネットケーブル 305m 青 S/FTP 1セット 305個入 Telegartnerイーサネットケーブル 305m 青 S/FTP 1セット 305個入Telegartner
149,800税込164,780
1セット(305個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(305個入り)●終端処理:未処理終端●長さ:305m●外側シース材質:LSZH●外被色:青●コード番号:238-3903アズワン品番65-7477-76
光ファイバケーブルアセンブリ BULGIN光ファイバケーブルアセンブリBULGIN
25,980税込28,578
1個
欠品中
仕様●長さ:1m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:50/125μm●外被色:アクア●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM3●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:191-8163アズワン品番65-7466-89
イーサネットケーブル 5m 黒 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 5m 黒 S/FTPROLINE
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:197-3586アズワン品番65-7446-49
イーサネットケーブル 5m 緑 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 5m 緑 U/UTPROLINE
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3515アズワン品番65-7447-98
同軸ケーブル BNC BNC 30m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 30mVAN DAMME
29,980税込32,978
1個
欠品中
Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 30 m です動的使用に最適化された低損失単線導体ケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:30m●外被色:黒●コード番号:219-8473アズワン品番65-7460-90RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットケーブル 300mm 青 UTP ROLINEイーサネットケーブル 300mm 青 UTPROLINE
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●シールド構造:UTP●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:194-6721アズワン品番65-7463-94
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
45,980税込50,578
1袋(10個)
7日以内出荷
MCX ライトアングルプラグ対 MCX ライトプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY 直角 MCX プラグを備えたフレキシブルケーブル RG-316/U - ストレート MCX プラグインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+155℃●コード番号:194-5959アズワン品番65-7477-16
イーサネットケーブル 20m 黄 UTP ROLINEイーサネットケーブル 20m 黄 UTPROLINE
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6777アズワン品番65-7463-48
イーサネットケーブル 3m 緑 UTP ROLINEイーサネットケーブル 3m 緑 UTPROLINE
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6749アズワン品番65-7463-77
イーサネットケーブル 3m シュナイダーエレクトリックイーサネットケーブル 3mシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric NSX コードは、Compact NSX デバイスを ULP デバイスに接続する ULP 配線用アクセサリです。ULP デバイスは、FDM121 ディスプレイ、IFM 及び IFE 通信モジュール、又は I/O モジュールです。NSX コードには ULP デバイスへの接続用に RJ45 コネクタが 1 つ装備されていますNSX コードは Compact NSX BSCM モジュールで通信用と 24 V dc 電源用の両方に接続されています水銀不使用 PVCフリー
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:3m●コード番号:221-1281アズワン品番65-7462-88
イーサネットケーブル 3m グレー S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 3m グレー S/FTPROLINE
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3572アズワン品番65-7446-37
イーサネットケーブル 3m 白 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 3m 白 S/FTPROLINE
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3579アズワン品番65-7448-97
イーサネットケーブル 20m 白 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 20m 白 S/FTPROLINE
11,980税込13,178
1個
欠品中
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3679アズワン品番65-7449-01
イーサネットケーブル 20m グレー S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 20m グレー S/FTPROLINE
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3672アズワン品番65-7448-91
同軸ケーブル MCX BNC 800mm SAMTEC同軸ケーブル MCX BNC 800mmSAMTEC
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 800 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:800mm●外被色:橙●使用温度範囲:-50 → +165 ℃●コード番号:208-9142アズワン品番65-7449-67
イーサネットケーブル 500mm 白 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 500mm 白 U/UTPROLINE
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:白●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3487アズワン品番65-7449-10
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1袋(10個)
7日以内出荷
MCX ライトアングルプラグ対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY シングルアングル MCX プラグを備えたフレキシブルケーブル RG-174/U をストレート MCX プラグに接続します。 周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5955アズワン品番65-7463-68
イーサネットケーブル 3m 黒 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 3m 黒 S/FTPROLINE
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3647アズワン品番65-7449-18
イーサネットケーブル 5m 黄 UTP ROLINEイーサネットケーブル 5m 黄 UTPROLINE
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6755アズワン品番65-7465-03
イーサネットケーブル 300mm 黒 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 300mm 黒 S/FTPROLINE
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3547アズワン品番65-7446-52
イーサネットケーブル 2m 黄 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 2m 黄 U/UTPROLINE
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3497アズワン品番65-7448-12
同軸ケーブル BNC BNC 5m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 5mVAN DAMME
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 5 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシブルケーブル Orange ストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8463アズワン品番65-7462-57
イーサネットケーブル 2m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 2m 白 RJ45 UTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Cat 6スリム直径LSOHパッチリードこのシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4462アズワン品番65-7457-17
イーサネットケーブル 300mm 白 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 300mm 白 S/FTPROLINE
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●外側シース材質:LSZH●外被色:白●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3548アズワン品番65-7446-65
イーサネットケーブル 3m 黒 F/UTP VAN DAMMEイーサネットケーブル 3m 黒 F/UTPVAN DAMME
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour CAT CAT 5E フレキシブルケーブルは、Neutrik NE8MX-1 Ethercon シェルでシールド RJ45 で終端処理されています。ギガビットネットワークベースの業務用オーディオ、ビデオ、照明制御プロトコルに使用されます。ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 優れたケーブル保持力を発揮するチャック式ストレインリリーフ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●長さ:3m●外側シース材質:PVC●外被色:黒●コード番号:219-8459アズワン品番65-7454-26
イーサネットケーブル 5m グレー S/FTP LUMBERGイーサネットケーブル 5m グレー S/FTPLUMBERG
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PVC●外径:24mm●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:185-7587アズワン品番65-7458-78
産業用PC用品