産業用PC関連製品は、産業用に開発されたPCあるいは関連機器のことで、多くのメーカーで製造しています。メーカーによって呼び方は様々あり、「産業用PC」の他、「FAパソコン」「組み込みPC」などと呼ばれることもあります。一般のPCとの違いは、長期にわたって安定供給が可能であることや、長時間の連続運転に耐えられることが挙げられます。その他に、工場など高温な場所や、湿度が高い場所での使用が可能。近年では、一般的に使用されているPCとの価格差も狭くなってきています。

FA現場のお役立ち情報
268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック)

    片側BNCミノムシ クリップ

    CONTEC(コンテック)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
    仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルインピーダンス(Ω)50ケーブル1.5D-2V(同軸)使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A 共立電子産業

    Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A

    共立電子産業
    2,988税込3,287
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
    用途Raspberry Pi 5用電源ケーブル長(m)約1.2定格出力DC5.1V 5A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE:取得済みリップル0.2Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
  • シングルボードコンピュータ Raspberry Pi

    シングルボードコンピュータ

    Raspberry Pi
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
    用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
    Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー

    Raspberry Pi
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    Raspberry Pi 5用の公式アクティブクーラー。専用設計のアルミ合金製ヒートシンクとファンの組み合わせで、高性能化とともに発熱が増加したRaspberry Piを冷却します。PWMによる制御にも対応し、現在のCPU温度に合わせてファンのオン・オフや回転数が自動制御されます。
    仕様●ファン制御:PWM(パルス幅変調)●最大ファン回転数:8000 RPM ±15%適合機種Raspberry Pi 5材質アルマイト電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電最大風量(CFM)1.09 CFM
  • 圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    圧着用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Raspberry Pi 5用 公式ケース Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5用 公式ケース

    Raspberry Pi
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】。ケース本体(ファンアセンブリ取付済)。ヒートシンク。ゴム足
    適合機種Raspberry Pi 5材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ)回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15%制御【ファン】PWM(パルス幅変調)最大風量(CFM)2.79
  • ワンタッチコネクタ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクタ

    ワゴジャパン
    7,398税込8,138
    1箱(60個)
    当日出荷
    旧品番:221-2411
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    両端37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ケーブル40芯シールドケーブル使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)導体サイズ(AWG[mm2])28
  • Raspberry Pi Pico 2 WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2 WH

    Raspberry Pi
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。 RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。 CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。
    その他【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12モジュール【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)外形寸法(mm)21×51インターフェースGPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD)メモリー520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ使用CPUデュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz動作温度範囲(℃)-20~+85入力電圧1.8V~5.5V
  • USB I/Oターミナル押さえ金具 CONTEC(コンテック)

    USB I/Oターミナル押さえ金具

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    質量(g)20アズワン品番64-8863-57
  • Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業

    Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー

    共立電子産業
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB /。 ※4GB版と8GB版がございます 。・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / 。・MicroHDMI Cable 。・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
    本体4GB版
  • Raspberry Pi カメラモジュール V3 (Pi 5用FPCケーブル付き) Raspberry Pi

    Raspberry Pi カメラモジュール V3 (Pi 5用FPCケーブル付き)

    Raspberry Pi
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は標準(66°)です。【内容物】。 1 x Raspberry Pi カメラモジュール V3。 1 x FPCケーブル(15ピン-22ピン)。 1 x FPCケーブル(15ピン-15ピン)
    仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120寸法(mm)約25×24×11.5、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm)質量(g)4角度(°)FoV:横 66、縦 41センサーSONY IMX708 12MP時間最大露出:112秒解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル焦点距離(mm)4.74F値1.8オートフォーカス機械式オートフォーカス光学方式サイズ:1/2.43インチ被写界深度(mm)約100~∞レンズマウントなしピクセル1.4 μm×1.4 μm
  • Raspberry Pi Zero WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Zero WH

    Raspberry Pi
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    無線機能とGPIOピンヘッダーが付いたRaspberry Pi Zero 無線機能を搭載したRaspberry Pi Wi-Fi(最大150Mbps)、Bluetooth( 最大1Mbps)を搭載した、65×30×5mmと超小型のRaspberry Piです。Pi Zeroシリーズでは、Pi 3などからUSB、HDMI、Piカメラ専用ポート(CSI)が小型コネクターに変更されています。小さくなってもRaspberry Piです。このサイズでもOS(RaspbianなどのLinux)が動作し、Raspberry Piコミュニティに蓄積された膨大なノウハウや情報、ソフトウェアなどの資産を活用できます。 内部インターフェース GPIO(汎用入出力)ピンヘッダーが実装済みなので、すぐにLEDの点灯制御や各種センサーの読み取り、 モータのコントロールなど、デバイス制御の学習や 電子工作・IoTデバイスの製作、研究などにも応用できます。 Raspberry Piには、GPIOを簡単に制御できるプログラミング環境やプログラムを作成するための情報、 プログラム・ライブラリなどが豊富にそろっています。その他、フルハイビジョン対応ビデオカメラを接続できるPiカメラ専用ポートなども用意されています。 外部インターフェース Raspberry Piには、一般的なパソコンと同じように利用できるUSB、HDMI(ビデオ、音声出力)ポートがあります。USBマウス/キーボード、プリンタやネットワークなども、パソコンと同じように簡単に使用できます。 OS Raspberry Piシリーズには、Linux(Debian)をRaspberry Pi用にカスタマイズした専用OS Raspbianが用意されています。Raspbianは直感的に操作でき、教育現場でそのまま利用できるように様々な配慮がなされています。 オプション Raspberry Piには、純正オプションのビデオカメラ、赤外線ビデオカメラ、センサー/LED制御学習ボード(Sense HAT)以外にも、 様々なメーカーやコミュニティから多くのRaspberry Pi用オプションがリリースされています。
    その他【SoC】Broadcom BCM2835、【GPU】デュアルコア VideoCore IVR 250MHz、OpenGL ES 2.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p30 H.264 high-profileデコード、1Gピクセル/秒、1.5Gテクセル/秒、または24G FLOPの性能を持つ寸法(mm)65×30×5出力【ビデオ】mini HDMI(rev. 1.3, 1.4)電源Micro USB Bソケット 5V 1A / 2.54mm ピンヘッダー消費電力(mA)(本体のみ)150メモリー512MB DDR2 低電圧 SDRAM使用CPU1000MHz シングルコア ARM1176JZ-F(ARMv6)BluetoothBluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy(BLE)Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n 2.4GHzオーディオ出力mini HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダーイーサネット対応なし(EDIMAX USB 2.0 Fast Ethernet Adapter等で対応可能)
  • Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) Raspberry Pi

    Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C)

    Raspberry Pi
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。USBのカスタムPDを採用しており、5.1 V / 5 Aの他、9 V / 3 A、12 V / 2.25 A、15 V / 1.8 Aの出力が可能です(最大 27 W出力)。PSE取得済み製品。
    用途Raspberry Pi 5用電源仕様●低負荷時の効率(10%):0.879●平均アクティブ効率:0.89出力(W)25.5周波数(Hz)入力AC:50-60消費電力(W)無負荷時:0.1出力電圧(V)5.1入力電圧(V)100 - 240 ac出力電流(A)5ケーブル1.2 m 17 AWG、白コネクタUSB-C
  • Seeed Studio XIAO ESP32C3 Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO ESP32C3

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード 親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。 そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。 ・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm ・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能 ・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適 ・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能
    寸法(mm)21×17.5電源回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V消費電力ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mAメモリー【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB FlashプロセッサーESP32-C3 SoCワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/BluetoothメッシュインターフェイスUART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
  • Raspberry Pi 5 RTC用バッテリー Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5 RTC用バッテリー

    Raspberry Pi
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5の時刻保持用リチウム電池 Raspberry Pi 5のRTC(リアルタイムクロック)に電力を供給するための、ML2020マンガン充電式リチウムバッテリーです。Raspberry Pi 5のRTCバッテリー専用コネクタに接続し、電源切断時も時刻を保つことができます。Raspberry Pi 5にはRTC機能が追加されましたが、バックアップ用のバッテリーは別売となっており、このRTC用バッテリーを使用することで、パソコンのRTCのようにバックアップが可能になります。 ・ケーブル先端のJSTコネクタを本体のRTC端子へ挿入するだけで接続できます。 ・付属の両面テープでケースなどに貼付できます。
  • Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル

    Raspberry Pi
    429税込472
    1本
    当日出荷
    Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。
    適合機種Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board端子形状【カメラ側】15P 1.0mmピッチ
  • イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】 Advantech(アドバンテック)

    イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】

    Advantech(アドバンテック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】 EthernetリモートI/Oモジュール。 制御盤内分散I/Oや装置組込み、遠隔設備監視用途に最適。 ■選ばれる理由■ ・Webブラウザで簡単設定(専用ソフト不要) ・豊富なI/O構成で幅広い用途に対応 ・主要IoTプロトコル(Modbus TCP/UDP、MQTT など)標準対応 ・PLCレス制御が可能(GCL内蔵) ※PLCとのスムーズな接続(既存設備との高い親和性) ・TLS対応によるセキュア通信 ------------------------------------------------------------- モジュール一覧 ・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO ・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO ・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ ・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ ・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点 ・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点 ------------------------------------------------------------- ■特長■ ・ADAM-6000は標準Ethernet対応のリモートI/Oモジュール。 →本シリーズは1ポートEthernetモデルです。Daisy Chain接続をご希望の場合は、ADAM-6200シリーズをご参照ください。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) -------------------------------------------------------------
  • Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業

    Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー

    共立電子産業
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB /。 ※4GB版と8GB版がございます 。・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / 。・MicroHDMI Cable。・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
    本体8GB版
  • RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品) Raspberry Pi

    RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品)

    Raspberry Pi
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico Raspberry Pi Picoにピンヘッダを実装した製品で、3本のデバッグ端子にもJST SH 3ピンコネクタ(1mmピッチ)が実装されています。 Raspberry Pi Picoは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2040マイコン(デュアルコアARM Cortex-M0+)を搭載した小型のマイコンボードです。C/C++およびMicroPythonで開発が可能です。既存のRaspberry Piとは異なりLinux OSは搭載できません。 MicroPythonは、Python3をベースにした組み込み用プログラミング言語です。パソコンに接続すると表示されるドライブ(マスストレージ)にドラッグ&ドロップすることでプログラムを書き込むことができます。 ・RP2040マイコンを搭載(最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-M0+を採用) ・SRAM:264KB、フラッシュメモリ:2MB ・USB1.1ホスト/デバイスの両方に対応 ・低消費電力スリープモードおよびドーマントモードを利用可能 ・マスストレージを使ったドラッグ&ドロップによるプログラムの書き込みが可能 ・多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットADC×3、PWMチャンネル×16 ・正確なクロックとタイマーを搭載 ・温度センサーを搭載 ・高速な浮動小数点ライブラリを搭載 ・プログラマブルI/O(PIO)×8 ・サイズ:21mm×51.3mm×12.9mm ・重さ:6g
    寸法(mm)21×51.3×12.9質量(g)6
  • SDHCカード CLASS10 UHS-I アドテック

    SDHCカード CLASS10 UHS-I

    アドテック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
    SDスピードクラスCLASS10 UHS-I
  • ワンタッチコネクタ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクタ

    ワゴジャパン
    3,198税込3,518
    1箱(15個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック)

    USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
    出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
  • ミニ振動モーター 2.7mm Seeed Studio

    ミニ振動モーター 2.7mm

    Seeed Studio
    209税込230
    1個
    当日出荷
    仕様●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:-アズワン品番68-2108-10
  • Raspberry Pi 4 Model B/8GB Raspberry Pi

    Raspberry Pi 4 Model B/8GB

    Raspberry Pi
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 4 Model Bは、旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+からCPU、RAM、USB、ネットワークなどの機能が大幅にアップグレードされています。こちらの製品は、技適対応版の8GBモデルになります。 CPU Raspberry Pi 4 Model BのCPUは、ARM Cortex-A72アーキテクチャーが採用され、動作クロックは1.5GHzです。 RAM(メモリー) Raspberry Pi 3 Model B+は1GBのモデルのみでしたが、8GBのモデルがラインナップに加わりました。また、RAMの規格もDDR2からDDR4に変更されています。 ビデオ出力・GPU ビデオ出力端子はフルサイズHDMI(Type A)1ポートからmicro HDMI(Type D)2ポートに変更され、2画面出力に対応しました。GPUはVideoCore ⅣからVIへ進化し、4K60pのサポート、H.265デコード、OpenGL ES 3.0などにも対応しました。 Ethernet(有線LAN) Gigabit Ethernet(有線LAN)も、Raspberry Pi 3 Model B+ではUSB2.0経由で300Mbpsが上限でしたが、1000Mbps(論理値)と大幅にスピードアップされました。 Bluetooth Bluetooth 4.2からBluetooth 5.0へ変更されています。 USBインターフェース Raspberry Pi 3 Model B+のUSB2.0×4ポートから、USB3.0×2ポート+USB2.0×2ポートに変更されています。 電源 電源入力コネクターがUSB Type-Cへ変更され、より大電流を給電できるようになっています。電源要件も、5V/3Aに増加しています。 互換性 Raspberry Pi 4 Model Bは、ビデオ出力や電源コネクターなどが変更されたため、 ケース、ACアダプターなど一部のオプションに互換性がなくなりました。 サイズや形状、GPIOピンの仕様などは変更されていないので、ほとんどのHATやモジュールは 旧モデルと共通に使用できます。
    その他【SoC】Broadcom BCM2711寸法(mm)85×56×17出力【ビデオ】micro HDMI(Type D)2ポート、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI電源USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT)最大消費電力(W)約15メモリー8GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM使用CPU1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M)生産国英国(U.K.)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energyオーディオ出力3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE)無線LANIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
  • ACアダプタ CONTEC(コンテック)

    ACアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
  • シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
    仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体4GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4):4GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K×2:2
  • コンバータ MOXA

    コンバータ

    MOXA
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
    用途RS232C-RS422/485変換に
  • 非絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル入出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    28,880税込31,768
    1個
    当日出荷
    質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数8点(8点1コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
  • Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense

    Seeed Studio
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3 2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載 ・開発環境:Arduino IDE、MicroPython ・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換 ・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート
    寸法(mm)21×17.5×15(拡張ボード含む)電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む)消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mAセンサーOV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイクインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)ワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh最大供給電力(mA)【充電】100
  • SDHCカード Class10UHS-I U1 アドテック

    SDHCカード Class10UHS-I U1

    アドテック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
    SDスピードクラスCLASS10 UHS-I U1フラッシュMLC転送速度(MB/sec)読込90(最大)、書込70(最大)
  • Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Touch Display 2

    Raspberry Pi
    12,980税込14,278特価
    1台
    当日出荷
    Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】。Touch Display 2 本体。固定用ネジ(8本)。FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用。FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用。給電用ケーブル
    適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く寸法(mm)7型(表示領域:155×88)24ビットRGB対応タッチ:最大5点マルチタッチ解像度1280×720ドットインターフェイスDSI
  • PoEスプリッタ ラインアイ

    PoEスプリッタ

    ラインアイ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    PoE(Power over Ethernet)によるLAN通信と電源供給を分離するスプリッタ
    仕様●商品詳細:出力電圧DC12V、最大出力24W、出力プラグ(外径5.5mm/内径2.1mm)センター+●対応機種:LANIOシリーズ(有線モデル)、LA-232/485シリーズ、SI-60F、SI-60F-L、SI-65A、SI-65A-L、SI-65i、SI-65i-RJ、SI-485MB、SI-40LA2、その他仕様が適合するDC12V駆動のネットワーク機器●コード番号:LN600G2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7731-32
  • USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
  • Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済) Arduino

    Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済)

    Arduino
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ESP32-S3を搭載したNanoサイズのArduino コンパクトなサイズのNanoフォームファクターで設計されたESP32-S3搭載のArduinoで、Wi-FiとBluetooth接続をサポートします。プログラミングは、ArduinoとMicroPythonを使用でき、これを簡単に切り替えることができます。セキュリティが確保されたArduino IoT Cloudアプリを使用してどこからでもプロジェクトの監視や制御ができます。また、USB経由でキーボードやマウスなどのヒューマンインターフェースデバイスをエミュレートできます。
    寸法(mm)18×45電源I/O電圧:3.3V、入力電圧(ノミナル):6V~21V、I/Oピンあたりのソース電流:40mA、I/Oピンあたりのシンク電流:28mA接続Wi-Fi:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)、Bluetooth:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)速度クロック/最大240MHzメモリーROM:384KB、SRAM:512KB、外部フラッシュ:128Mビット(16MB)ピンタイプLEDピン:13、RGB LEDピン:14~16、デジタルI/Oピン:14アナログ入力ピン:8、PWMピン:5、外部割り込み:すべてのデジタルピンコネクタUSB-C通信規格UART:2x、I2C:1x、A4(SDA)、A5(SCL)、SPI:D11 (COPI)、D12 (CIPO)、D13 (SCK)。チップセレクト(CS)には任意のGPIOを使用コントローラマイクロ/u-blox NORA-W106(ESP32-S3)
  • USBアイソレータ Advantech(アドバンテック)

    USBアイソレータ

    Advantech(アドバンテック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    Advantech社のUSBアイソレーター商品は、ノイズ、グランドループ、サージ、スパイクから保護するUSBアイソレーターを提供しています。 コンパクトなフィールドサービス用から、厳しい電気環境に対応するEMC試験済みの堅牢なタイプまで、お客様のコンピューターとデータを安全に守ります。 【ULI-420 シリーズ】 ・最大4kVの絶縁保護、15kV / 8kV ESD保護でPC、ラップトップ、装置を保護 ・フル(12Mbps) USB速度、高保持力USBコネクタ ・USBポート、DC10-30Vの電源入力で通電可能、 ・動作温度範囲:BB-UH4xx: -40~80℃、BB-UHR4xx: 0~50℃
    ハウジングプラスティック IP30コネクタ高保持力USBコネクタ通信速度(USB)フルスピード(12Mbps)
  • USB Nシリーズ RS-232C シリアル通信ユニット(4ch) CONTEC(コンテック)

    USB Nシリーズ RS-232C シリアル通信ユニット(4ch)

    CONTEC(コンテック)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    パソコンにRS-232C準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
    伝送速度(bps)300~921600使用コネクタD-SUB、9-pin(オス)×4伝送方法RS-232C(非同期)バス仕様USB2.0DMAチャネル数4ch×RS-232C(非同期)
産業用PC用品