産業用PC用品 :「制御盤」の検索結果
産業用PC関連製品は、産業用に開発されたPCあるいは関連機器のことで、多くのメーカーで製造しています。メーカーによって呼び方は様々あり、「産業用PC」の他、「FAパソコン」「組み込みPC」などと呼ばれることもあります。一般のPCとの違いは、長期にわたって安定供給が可能であることや、長時間の連続運転に耐えられることが挙げられます。その他に、工場など高温な場所や、湿度が高い場所での使用が可能。近年では、一般的に使用されているPCとの価格差も狭くなってきています。
関連キーワード
"「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。
・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ
・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI
・コンパクトファンレス設計
・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計
・32GB eMMC ストレージオンボード"
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング
入力電源10~30 VDC
動作温度範囲(℃)0~50
容量(GB)4
設置方法スタンド、壁、VESA
OSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語)
SSDオンボード 32GB eMMC
有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u
I/Oタイプ1×HDMI
アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、
Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。
小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。
オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
別売のSolarView Compactを組み込んで設置・施工を簡単にする為の計測装置収納ボックス。ボックス内には、外部I/O信号接続用の端子台やHUBなどが実装。
仕様制御盤、プラボックス
質量(g)-
タイプ-
使用温度範囲(℃)-
定格入力電圧(V)-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
保存温度(℃)-
接地-
ポート-
使用湿度範囲(%RH)-
通信端子1-
通信端子2-
気象計測用端子-
設備監視用端子-
浮遊粉塵-
腐食性ガス-
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i7●増設ストレージインタフェース:Windows(R):CFastカード×1●インタフェース:Windows(R):DisplayPort×1●専用API提供形式:Windows(R):標準DLL/VxWorks(R):C/C++形式
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×362×119
解像度Windows(R):最大3840×2160
入力周波数(Hz)47~63
設置場所制御盤内
皮相電力(VA)(入力最大)139
OSWindows(R):Windows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)/VxWorks(R):VxWorks(R)7.0
メインメモリー(MB)Windows(R):12288/VxWorks(R):1024
入力電圧範囲(V)AC85~264
プログラミング言語Windows(R):上記OS対応言語/VxWorks(R):C/C++
耐振動/耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[(断続的な振動がある場合)周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回・(連続的な振動がある場合)周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2]/JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147m/s2、X、Y、Z各双方向3回)
容量(GB)(内蔵ストレージ)Windows(R):45/VxWorks(R):4
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
3日以内出荷
保護等級IP66(前面)
発光色2色(青色、橙色)
適合圧着端子DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製)
冷却方式自冷(ファンレス)
USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2
汚染度(使用環境)2以下
伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200
雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様)
拡張スロット数PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1mini PCI Express(R) フルサイズ × 2
電源電圧(V)DC24(±20%)
バッテリー寿命(年)約4
適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5)
精度【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒
バックライトLEDバックライト(交換不可)
設置場所制御盤内
対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)
使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)
安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC
透過率(%)90±3
ストレージ64GB
適合電線1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16)
メモリー【メイン】8GB
保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)
表示色1677万色
同時押し点数最大10点
表示TFTカラー液晶
インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Out
耐衝撃IEC-60068-2-2710G、正弦半波、11msec
耐振動IEC60068-2-645~500Hz、X/Y/Z各軸1時間3Grms
タッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式)
演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core)
LED寿命(時間)約50000
音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1
チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用)
接地D種接地(第3種接地)
消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27
仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。