産業用PC用品 :「24v dc電源」の検索結果
産業用PC関連製品は、産業用に開発されたPCあるいは関連機器のことで、多くのメーカーで製造しています。メーカーによって呼び方は様々あり、「産業用PC」の他、「FAパソコン」「組み込みPC」などと呼ばれることもあります。一般のPCとの違いは、長期にわたって安定供給が可能であることや、長時間の連続運転に耐えられることが挙げられます。その他に、工場など高温な場所や、湿度が高い場所での使用が可能。近年では、一般的に使用されているPCとの価格差も狭くなってきています。
関連キーワード
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)5.0±5%
定格電流(A)3.0(Max.)
入力電圧(V)DC10~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含みません)
寿命周囲温度40℃にて6年(Io=100%、Vi = 24V)
入力電流(A)2.0(Max.)
接地D種接地((旧)第3種接地)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
浮遊粉塵特にひどくないこと
腐食性ガスないこと
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
Schneider Electric NSX コードは、Compact NSX デバイスを ULP デバイスに接続する ULP 配線用アクセサリです。ULP デバイスは、FDM121 ディスプレイ、IFM 及び IFE 通信モジュール、又は I/O モジュールです。NSX コードには ULP デバイスへの接続用に RJ45 コネクタが 1 つ装備されていますNSX コードは Compact NSX BSCM モジュールで通信用と 24 V dc 電源用の両方に接続されています水銀不使用 PVCフリー
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:3m●コード番号:221-1281
アズワン品番65-7462-88
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード。PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計しました。5~24Vの信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載。取り回しやすくするためユーロブロックを採用、入力確認用のスイッチやLEDも搭載されています。実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開。手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生しました。【製品の特長】。・5~24Vの信号を絶縁し入力可能な4つのポート。4口用意されたポートはそれぞれ5~24Vの信号を絶縁し入力することが可能。PLC回路等の信号をラズパイに取り込むことが可能です。・ユーロブロックや入力確認、ブリーダ抵抗ピンなど使いやすさに配慮した設計。各ポートにはユーロブロックを採用。それぞれの入力確認をLEDやスイッチで行うことができます。微小負荷接点でない機器でも使用できるよう、ブリーダ抵抗の有無をジャンパにより選択できます。・リレーHATやスタックボードを併用することで入力・出力の一括管理が可能。接点出力が可能なリレーHAT(メーカー別売)と併用できるようGPIOピンをアサイン。スタックボード(メーカー別売)を使用することで、一台のラズパイで電圧が異なる回路の入力・出力一括管理が可能です。
仕様絶縁信号入力 定格電圧:DC5V~24V
付属品保証書
寸法(mm)65×56×20
質量(g)約32
電源(V)DC3.3 (ラズパイから供給)
対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4
インターフェース40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4
保証期間お買い上げから1年間
動作温度(℃)0~50(但し結露しないこと)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・8GE PoEおよび2G非管理イーサネットスイッチ、IEEE802.3af/at、Eマーク、12V~24VDC、-40~75℃
・フルギガビットイーサネットポートとIEEE 802.3af/at PoE標準に準拠
・Modbus/TCPを介してSCADAソフトウェアと通信
・SNMPを介してNMS(ネットワーク管理システム)と通信
・ポートベースのQoSによる決定論的データ転送
・広い動作温度範囲:-40~75℃
・極端な屋外環境のためのEMSレベル3保護
・IEEE 802.3az省エネイーサネット
・ジャンボフレームサポート(最大9,216バイト)
・冗長な12~24V(9~36V)電源入力とP-Failリレーのサポート
・ループ検出
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド
長さ(mm)152
幅(mm)74
厚さ(mm)105
ポート数10ポート
機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能
通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応
取付け方法DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)-40~65
入力電源DC外部電源
保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3
インターフェイスイーサネット
ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応
各種認証CUL
関連資料商品データシート(0.34MB)
伝送速度1000BASE
入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)
動作温度範囲(℃)-40~65
ポートの種類フルギガビットイーサネットポート
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル。小さな面積で設置可能なコンパクトサイズ。DC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。VESA規格対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake
適合規格BSMI; CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A
検出方式タッチパネル:静電容量方式(PCAP)
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
分解能タッチパネル:1280×800(W×GA)
メモリー8GB
ディスプレイ10.1-inch
解像度1280×800 (WXGA)
使用周囲温度(℃)0~40
設置方式VESA 75×75
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Atom x5-E3940
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x M.2 2242
グリーン購入法適合
I/Oタイプ3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0
オーディオ1x Line out; 1xモノラルスピーカー
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥219,800
税込¥241,780
37日以内出荷
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル。小さな面積で設置可能なコンパクトサイズ。DC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能。VESA規格対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。無線LAN、Bluetoothで様々な機器とワイヤレスで接続
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake
適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A
検出方式タッチパネル:静電容量方式(PCAP)
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
分解能タッチパネル:1280×800(W×GA)
メモリー8GB
ディスプレイ10.1-inch
解像度1280×800 (WXGA)
使用周囲温度(℃)0~40
設置方式VESA 75×75
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Atom x5-E3940
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x M.2 2242
グリーン購入法適合
I/Oタイプ3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0
オーディオ1x Line out; 1xモノラルスピーカー
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥229,800
税込¥252,780
37日以内出荷
外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。フォトカプラ駆動用電源(12VDC 240mA)を内蔵。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数16点
入力点数16点
使用コネクタミニチュアリボン50-pin
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様PCI Express
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
質量(g)220(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~50
電源(V)DC5~24±10%
定格出力電流(A)0.15(12~24V) (1 点当たり)、0.05(36~48V) (1 点当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0× 30.5(ただし、突起物を除く)
出力点数32点 (8点単位で1コモン)
応答時間1ms以下
定格出力電圧(V)DC12~48±15%
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
RevPi拡張用デジタル入力14点/出力14点 DIOモジュール
付属品ベースモジュール接続用ブリッジコネクタ x 1、14pin ソケットコネクタ x 2
適合ベースモデル:RevPi Core 3、RevPi Connect
電源(V)DC 24
保護等級IP20
入出力点数入力/出力:14点/14点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
質量(g)100
データ転送速度300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
接地D種接地((旧)第3種接地)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
保存温度(℃)-10~60
使用コネクタ9ピンD-SUB、M(雄)タイプ
ポート数1(10BASE-T、100BASE-TX)
チャネル数1ch
規格VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令)
浮遊粉塵特にひどくないこと
腐食性ガスないこと
電流シンク出力対応の入力8点1コモンを搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
使用温度範囲(℃)-20~60
電源(V)DC12(内蔵)
入力点数8点
使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYS nano スロット
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
Revolution Pi Connect S eMMC32GBバージョンは、クロックレート1.5 GHzのクワッドコアArm Cortex-A72プロセッサを搭載。1GBのLPDDR4 RAMを備えています。電源用の4極ねじ式端子コネクタ×1で最大消費電力は20 Wです。
仕様搭載Raspberry Pi:Compute Module 4S(CM4S)
質量(g)224
使用温度範囲(℃)‐25~55
保護等級IP20
電源(DC-V)12~24
内蔵RAMオンボードeMMC 32GB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
Revolution Pi Core S eMMC32GBバージョンは、クロックレート1.5 GHzのクワッドコアArm Cortex-A72プロセッサを搭載。1GBのLPDDR4 RAMを備えています。電源用の4極ねじ式端子コネクタ×1で最大消費電力は10 Wです。
仕様搭載Raspberry Pi:Compute Module 4S(CM4S)
質量(g)115
使用温度範囲(℃)‐25~55
保護等級IP20
電源(DC-V)12~24
内蔵RAMオンボードeMMC 32GB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
EKI-5626CIは、 Modbus/TCPを使ってネットワーク管理情報をSCADAソフト ウェアと通信し、SNMPを使ってNMS(ネットワーキング・マネージメント・システム)と通信することで、制御エンジニアやIT担当者がネットワークの状態を確認することができます。 また、ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させることができます。また、-40~75℃の温度範囲での幅広い温度での動作を可能にしています。EMSレベル3の保護機能を備えており、産業用の電磁インターフェース にも対応しています。
仕様【冗長化】電源入力DC12~24Vとフェイル接点搭載
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
長さ(mm)120
幅(mm)74
厚さ(mm)84
ポート数18ポート
機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載
通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応
取付け方法DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)-40~75
入力電源DC外部電源
保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応
各種認証CUL/TUV/CCC
伝送速度10/100BASE
入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥129,800
税込¥142,780
43日以内出荷
EKI-5629CIは、 Modbus/TCPを使ってネットワーク管理情報をSCADAソフト ウェアと通信し、SNMPを使ってNMS(ネットワーキング・マネージメント・システム)と通信することで、制御エンジニアやIT担当者がネットワークの状態を確認することができます。 また、ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させることができます。また、-40~75℃の温度範囲での幅広い温度での動作を可能にしています。EMSレベル3の保護機能を備えており、産業用の電磁インターフェース にも対応しています。
仕様【冗長化】電源入力DC12~24Vとフェイル接点搭載
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
長さ(mm)120
幅(mm)74
厚さ(mm)84
ポート数10ポート
機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能
通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応
取付け方法DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)-40~75
入力電源DC外部電源
保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応
各種認証CUL/TUV/CCC
関連資料商品データシート(0.68MB)
伝送速度1000BASE
入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
EKI-5000シリーズ 産業用エントリーレベルの マネージドスイッチ
・ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させ、
必要性の低いデータを残りのポートで遅延させることができる。
・広く使用されるマネージドスイッチ機能を提供
・屋外環境のEMSレベル3保護
・X-Ring・テクノロジーを搭載(ネットワーク障害に対して回復時間10ms以下を実現)
・Web GUI対応で簡単に設定可能
長さ(mm)120
厚さ(mm)84
機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能
通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応
取付け方法DINレール/壁面
入力電源DC外部電源
保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3
ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応
各種認証CUL/TUV/CCC
伝送速度10/100BASE
入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)
本製品は開発セットになっており付属品(ACアダプタ、変換アダプタ等)が付いております。
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書カタログ(1.18MB)
質量(g)220(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~50
電源(V)DC5~24±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く)
応答時間1ms以下
消費電流(mA)560(Max.)(DC5V)、240(Max.)(DC12V)、130(Max.)(DC24V)
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)4700
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
質量(g)220(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~50
電源(V)DC5~24±10%
定格出力電流(A)0.15(12~24V) (1 点当たり)、0.05(36~48V) (1 点当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く)
出力点数16点(8点単位で1コモン)
入力点数16点(8点単位で1コモン)
応答時間1ms以下
消費電流(mA)600(Max.)(DC5V)、260(Max.)(DC12V)、140(Max.)(DC24V)
定格出力電圧(V)DC12~48±15%
アズワン品番64-8863-96
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)4700
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能
組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計
-20℃~+60℃の温度環境で稼働
短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減
HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)
インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)
入力電源(V)DC12~24
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
仕様RJ45ポート:6●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24V dc●寸法:25 x 132.46 x 164.4mm●重量:552g●深さ:132.46mm●高さ:164.4mm●動作温度 Max:+55 ℃, +70 ℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40 ℃, 0 ℃●最小電源電圧:9V dc●幅:25mm●スイッチタイプ:アンマネージド●Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernetベーシック. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 3000 Fast Ethernetファミリは、最大16基のファストイーサネットポートを装備しており、ネットワークインフラストラクチャの経済的かつ迅速な拡張、及び / 又は再構成を実現します。 細型設計のスイッチにより、DINレールのパッキング密度を大幅に高めることができます。 さまざまなタイプのRJ45と光ファイバポートの多様な組み合わせを用意しています。転送速度の自動検出(自動ネゴシエーション)や、ツイストペアデータケーブルの配線の自動検出(自動極性及び自動MDI(X))により、シンプルなプラグアンドプレイが可能です。. Fast Ethernetノンブロッキングスイッチアーキテクチャ RJ45コネクタ ワイドレンジ電源: 24 / 48 V dc サージ保護及び逆極性保護 エネルギー効率の高いイーサネットにより、エネルギー消費量を最小限に抑制 IP30保護クラス DINレール取り付け. 特長と利点. Fast Ethernetノンブロッキングスイッチアーキテクチャ RJ45コネクタ ワイドレンジ電源: 24 / 48 V dc サージ保護及び逆極性保護 エネルギー効率の高いイーサネットにより、エネルギー消費量を最小限に抑制 IP30保護クラス DINレール取り付け
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
応答速度200μsec以内のフォトカプラオープンコレクタ絶縁出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
使用温度範囲(℃)-20~60
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数8点
使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(出力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYS nano スロット
動作電圧(V)(出力)DC12~24
回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
1個
特価
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
フォトカプラ駆動用電源(12VDC 30mA)を内蔵
入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能
ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
サイズCONPROSYS 1U
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数8点
入力点数8点
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYSスタック
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
仕様RJ45ポート:16●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24/48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+50℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:0℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●ポート数:16●Ha-VIS eCon 2000シリーズ. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 2000ファミリは、DINレール取り付け接続に対してプラグアンドプレイのソリューションを実現します。 eCon 2000シリーズの主な利点のひとつは、構造が非常にフラットであり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。 PoE及び光ファイバも使用可能. eCon 2000シリーズの機能特性 ノンブロッキング高速イーサネットスイッチアーキテクチャ、IEEE 802.3準拠 自動ネゴシエーション、自動極性識別、自動MDI(X)により、プラグアンドプレイのソリューションを実現 逆極性及びサージ防止 24 / 48 V dcの両方に適合する電源 転送速度10 / 100 Mbit/sのツイストペアCat. 5ケーブルにより100 mの転送距離を実現 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業温度範囲: -40 → +70 ℃ エネルギー効率の良いイーサネットによりエネルギー消費量を削減 陽極酸化処理アルミのハウジング. 用途: 産業用ネットワーク構造 機械及びロボット 自動化 輸送 風力及び太陽光エネルギー 造船
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
仕様RJ45ポート:7●伝送速度:10/100/1000Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24 V dc, 48 V dc●寸法:25 x 114.2 x 164.4mm●重量:595.5g●深さ:114.2mm●高さ:164.4mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:25mm●Ha-VIS eCon 3000フルイーサネットベーシック. Ha-VIS eCon 3000フルギガビットのアンマネージドイーサネットスイッチファミリは、最大7ギガビットのイーサネットポートを備えています。 このスイッチでは、高帯域幅要件のネットワークインフラストラクチャに対するコスト効率の高い迅速な拡張や再構成が可能です。 細型設計のスイッチにより、DINレールのパッキング密度を高めることができます。 RJ45と光ファイバのケーブルをさまざまに組み合わせた各種スイッチが用意されています。 伝送速度の自動検出及びツイストペアデータケーブルの配線により、シンプルなプラグアンドプレイ接続が可能です。. 特長と利点:. IEEE802.3に準拠したフルギガビットイーサネットノンブロッキングスイッチアーキテクチャ 2-7イーサネットポート(RJ45 / 光ファイバポート) 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業用温度範囲: -40 → +70 ℃ ジャンボフレーム(10 kB)に対応 幅広い電源: 24 / 48 V dc サージ保護及び逆極性保護 エネルギー効率の高いイーサネットにより、エネルギー消費量を最小限に抑制 最適化されたDINレールブラケット. 用途. 機械及びロボット 自動化 産業用ネットワークインフラストラクチャ 風力及び太陽光エネルギー 輸送 造船
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様RJ45ポート:4●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24 V dc, 48 V dc●寸法:25 x 132.46 x 164.4mm●重量:551g●深さ:132.46mm●高さ:164.4mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:25mm●Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernetベーシック. Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basicファミリのアンマネージドイーサネットスイッチは、DINレール取り付けの接続でプラグアンドプレイを実現するソリューションです。eCon 3000シリーズの主な利点のひとつは、構造が細型であり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。. 特長. 配線にかかる時間、コスト、スペースを抑制可能. エンドデバイスの接続やネットワークの拡張に優れた柔軟性を発揮. ファンなしの省エネ設計. 最大16のファストイーサネットポートを装備. コスト効率よく迅速にネットワークインフラストラクチャの拡張や再構成が可能. 薄型設計のスイッチ. スイッチの前面にRJ45及びFOCのポートがあるため、ケーブルを迅速かつ簡単に接続可能. 用途. 風力 / 太陽光エネルギーシステム バス 船舶 産業オートメーション
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
OPC UAサーバー機能搭載
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
デジタル入出力、アナログ入力、カウンタ、シリアル通信等のI/Oインターフェイスを搭載
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数2点
入力点数4点
分解能12-bit(ADC)
通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ、CNCリンク
カウンタ2ch
入力レンジ0~20mA
通信ポートEthernet(LAN)
応答速度(入力)200μsec(max.)
プログラミングCONPROSYS VTC
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)
入力チャネル数2ch(差動)
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
CE、C-Tick.SCALANCEX200イーサネットスイッチ
マネージド産業用イーサネットスイッチ10/100Mbit/sのイーサネットネットワークの設定用ライン型、スター型、リング型、スイッチ機能付き範囲:26000mまでデバイスのポート特性に応じて、サブスクライバ又はネットワークへ電気接続又は光接続冗長電圧フィードLEDを使用してデバイス自体で診断アクセサリ、RS品番614-0643を確認
伝送速度10/100Mbit/s
保護等級IP66(前面)
発光色2色(青色、橙色)
適合圧着端子DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製)
冷却方式自冷(ファンレス)
USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2
汚染度(使用環境)2以下
伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200
雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様)
拡張スロット数PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1mini PCI Express(R) フルサイズ × 2
電源電圧(V)DC24(±20%)
バッテリー寿命(年)約4
適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5)
精度【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒
バックライトLEDバックライト(交換不可)
設置場所制御盤内
対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)
使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)
安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC
透過率(%)90±3
ストレージ64GB
適合電線1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16)
メモリー【メイン】8GB
保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)
表示色1677万色
同時押し点数最大10点
表示TFTカラー液晶
インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Out
耐衝撃IEC-60068-2-2710G、正弦半波、11msec
耐振動IEC60068-2-645~500Hz、X/Y/Z各軸1時間3Grms
タッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式)
演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core)
LED寿命(時間)約50000
音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1
チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用)
接地D種接地(第3種接地)
消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27
仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。