1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガンはEA930TC-10をご使用下さい。 サッシ廻りの結露防止、パネル間の微細な隙間に 柔軟性のある弾性ウレタン
仕様●内容量:750mL●使用温度範囲:-5~35℃●色:白●硬化時間:10分(タックフリー)、45分(カットフリー)●耐熱温度:-40~+80℃●発泡体積(目安):38L±2L(直径2cmで約140m)●F☆☆☆☆取得●ノンフロン●危険物第四類第四石油類 危険等級 アズワン品番67-4722-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量555mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,930 税込6,523
翌々日出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング