シリコンシーラントとは、シリコンを原材料とした建築物の穴埋めや補修に使われる充填剤。屋内・屋外どちらにも使用でき、耐久性と防水性に優れているためキッチンや浴室などの水回りの補修にも適しています。接着力もあるため、補修以外にも接着目的で使用することが可能。ただし接着剤とは異なり固まるまでに1日~3日程かかるため、注意が必要です。色はクリア、ホワイト、グレーなどから目的に合った色を選ぶことができます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(40)
オレンジ系
オレンジ系(18)
グレー系
グレー系(76)
シルバー系
シルバー系(20)
ブラウン系
ブラウン系(28)
ブラック系
ブラック系(41)
ホワイト系
ホワイト系(71)
レッド系
レッド系
透明(クリア)
透明(クリア)(39)
その他
その他(2)
色をもっと見る
用途溶鉱炉、煙道高温設備に 仕様チューブ 使用温度範囲‐60-/280℃(一時的なら300℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.085L 硬化時間24時間 危険物の性状水溶性
1個
2,110 税込2,321
当日出荷

シャープ化学ペイントセラNB-Q
高耐久(高接着・高耐熱・高耐候) 最高水準の接着性で雨水の浸入を防ぎ、一般変成シリコーンを上回る耐候性と耐熱性を実現しました。 ノンブリード ほとんどの建築用塗料でベタつきが発生せず、液状成分(可塑剤類)の流出が少なく、長期にわたりしなやかなゴム弾性を維持します。 低モジュラス 防カビ剤配合
用途窯業系サイディングのパネル間目地及び窓枠まわり目地 フッ素塗装鋼鈑、カラー鋼鈑等 金属パネルの継ぎ目、ダクト周り その他一般建築物の外装目地 仕様専用プライマー:P-50 容器カートリッジ 指触乾燥時間(分)40(23℃) 危険物の類別非危険物 特性高接着・高耐熱・高耐候・防カビ
1箱(320mL×10本)
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AICA(アイカ工業)抗菌・防カビ シリコーン
エコ商品
抗菌・防カビ性に優れています。1成分型で施工が容易です。
用途キッチン・サニタリー・病院の内装・クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室・ユニットバスの目地シール、衛生機器の接着。洗面台・流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。 成分シリコーン樹脂系 タイプノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量9600g RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(320mL×30本)
35,980 税込39,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング