ガラス/サッシ回り :「雨漏り補修 パテ」の検索結果

シリコンシーラントとは、シリコンを原材料とした建築物の穴埋めや補修に使われる充填剤。屋内・屋外どちらにも使用でき、耐久性と防水性に優れているためキッチンや浴室などの水回りの補修にも適しています。接着力もあるため、補修以外にも接着目的で使用することが可能。ただし接着剤とは異なり固まるまでに1日~3日程かかるため、注意が必要です。色はクリア、ホワイト、グレーなどから目的に合った色を選ぶことができます。
特価
本日7月15日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー系
グレー系(1)
ブラック系
ブラック系(1)
ホワイト系
ホワイト系(1)
透明(クリア)
透明(クリア)(1)
シリコンシーラント モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 引張強度(MPa)1.0以上 指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(310mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング