ガラス/サッシ回り :「オキシム」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(1)
グレー系
グレー系(2)
ホワイト系
ホワイト系(2)
透明(クリア)
透明(クリア)(1)
モメンティブジャパン(旧GE東芝)トスシール381
1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材 1成分形で施工が容易です 金属に対する腐食がほとんどありません 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します 耐候性、耐久性に優れています
用途ガラスの防水シール サッシ工事、金属工事の防水シール コンクリート、金属目地のシール プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール タイプG JIS規格JIS A5758適合品 比重1.02/23℃(硬化前) 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃0.5/-20℃60%引張応力 外観ペースト状(硬化前) 圧縮強度(N/mm2)0.4 耐久性9030Gに合格 タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前) 反応機構オキシム型 体積変化(%)4.1 弾性復元性(%)90 クラス30SLM スランプ(mm)(縦)0(横)0 押出し性(5℃)s5 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防カビ剤が添加されていますので、カビが発生しにくくなっています。 建築用シーリング材として耐候性・耐久性に優れています。 ガラス・タイル・金属・プラスチックなどに良く接着します。 プライマーは不要です。
用途カビ発生が問題となるような個所の接着シール。 危険物の類別指定可燃物
1本(333mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります