ガラス/サッシ回り :「レクセル」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「色」から絞り込む

グレー系(1)

ホワイト系(1)
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。
湿った箇所にも使える接着・シーリング材。
タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。
水中でもリペアーが可能です。
コンクリート面にも接着可能です。
塗装(上塗り)可能です。
色灰
エスコ品番EA935AA-2
使用温度範囲(℃)-40~90
可使時間(分)約25
完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.31L
危険物の性状水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。
湿った箇所にも使える接着・シーリング材。
タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。
水中でもリペアーが可能です。
コンクリート面にも接着可能です。
塗装(上塗り)可能です。
色白
エスコ品番EA935AA-1
使用温度範囲(℃)-40~90
可使時間(分)約25
完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.31L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります
- ガラス/サッシ回り
- コーキングガン/ヘラ
- 下地材/バックアップ材
- 2液混合
- 外壁
- 内壁
- 床/フローリング
- 屋根/瓦
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。