ガラス/サッシ回り :「指定可燃物」の検索結果
シリコンシーラントとは、シリコンを原材料とした建築物の穴埋めや補修に使われる充填剤。屋内・屋外どちらにも使用でき、耐久性と防水性に優れているためキッチンや浴室などの水回りの補修にも適しています。接着力もあるため、補修以外にも接着目的で使用することが可能。ただし接着剤とは異なり固まるまでに1日~3日程かかるため、注意が必要です。色はクリア、ホワイト、グレーなどから目的に合った色を選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
「色」から絞り込む

ホワイト系(1)
可塑剤を含まないノンブリードタイプ。
目地・塗料非汚染で付着性も良好。
JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9020にランクされてます。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。
U字溝のジョイント部。
色ホワイト
トラスコ品番375-0493
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-40~+80
主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.32kg
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります
- ガラス/サッシ回り
- コーキングガン/ヘラ
- 下地材/バックアップ材
- 2液混合
- 外壁
- 内壁
- 床/フローリング
- 屋根/瓦
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。