ガラス/サッシ回り :「目地 補修 材」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「色」から絞り込む

ホワイト系(2)
水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。
スキマにしっかり接着します!
専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。
防カビ、抗菌タイプ。
用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。
浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。
色白
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
難燃規格 UL94規格 V-0相当の変成シリコーンです。
用途難燃性能が求められる目地や部材の接着。外壁建材パネル、ボード類の目地。屋根材、板金の目地。モルタル、コンクリートのクラック補修。防水端末処理。建築内部の水密、気密用目地 。電子機器、自動車等、難燃が必要となる部分に。
色ホワイト
硬度36(ショアーA)
タックフリータイム(分)(23℃)25
危険物の類別非危険物
伸び破断時:3.25
1箱(320mL×10本)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります
- ガラス/サッシ回り
- コーキングガン/ヘラ
- 下地材/バックアップ材
- 2液混合
- 外壁
- 内壁
- 床/フローリング
- 屋根/瓦
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。