「色 」から絞り込む
カテゴリ: ガラス/サッシ回りブランド: 信越化学工業すべて解除
シーラント45N 信越化学工業 当日出荷
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。JSIAF☆☆☆☆認定品です。シーラント45NはJISA5758G-20LM-9030G(SR-1) G-30SLM-9030G(SR-1)に適合するシーラントです。
用途 建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
防かび用シーリング材 シーラント4588N 信越化学工業 ¥ 31,980税込 ¥ 35,178
1箱(330mL×20本)
5日以内出荷
建築用シリコーンシーリング材は、耐久性、耐候性、接着性などに優れた、弾性シーリング材です。地震や台風による建物の動きに対しても追従する性能を備えるため、超高層ビル、一般住宅、土木工事、クリーンルーム、水槽などの各種目地に幅広く使用されています。
耐久性・耐候性に優れ、紫外線やオゾンによる劣化がほとんどありません。
プライマーを使用することにより、ほとんどの材質に対して高い接着性を実現します。
耐久性、耐候性、接着性に優れているため、気密・防水効果を長期間にわたって発揮します。
耐塩害性に優れることから海岸地域の建造物やプラントなどに使用され、高い耐久性を発揮します。
シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
用途 カビの発生しやすい箇所(台所、浴室、プレハブ冷蔵庫、各種内装目地など) 色 YWG-2 質量(g) 392 規格 JSIA F☆☆☆☆ 主成分 シリコーン 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.33kg RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防カビ、耐久性、耐候性、接着性、気密性、防水性
シリコーン シーリング剤 信越化学工業 当日出荷
低分子シロキサン低減品です。腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。
用途 一般工業用シーリーングです。 材質 主成分:シリコーン 質量(g) 105 使用温度範囲(℃) -40~180 容量(g) 100 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
シーラント45N 信越化学工業 当日出荷
用途 建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール 容量(mL) 330 質量(g) 404 タイプ カートリッジタイプ 使用温度範囲(℃) -40~150 主成分 一成分形シリコーン 危険物の類別 非危険物
シーラント45N 信越化学工業 (3件のレビュー) ¥ 1,298~税込 ¥ 1,428~
1本(330mL)
当日出荷 から 5日以内出荷
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。
別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
防かび用シーリング材 シーラント4588N 信越化学工業 (1件のレビュー) 当日出荷
シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。
空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
質量(g) 392 規格 JSIA F☆☆☆☆ 主成分 シリコーン 危険物の類別 非危険物
シーラントマスター 300 信越化学工業 (1件のレビュー) 4日以内出荷
1液成分形シリコーン系シーリング材
中モジュラスタイプのた為、ガラスグレージング、ムーブメントの発生するガラスカーテンウォールなどの目地に適しています。
パッチテープ 信越化学工業 ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1セット(10巻)
翌々日出荷
土木用防水シリコーン粘着シールです。シーラントマスター300の代用としてパッチシールのシール施工に使用できます。
用途 建設・土木用防水シール施工用に。 色 灰色 トラスコ品番 855-8646 材質 主成分:シリコーン 長さ(mm) 3000 幅(mm) 25 厚さ(mm) 2.0 質量(g) 290 使用温度範囲 -40~180℃ 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 3 1216
パッチシール ロール 信越化学工業 (1件のレビュー) 3日以内出荷
優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。
用途 建設・土木用防水。 色 灰色 トラスコ品番 855-8645 材質 主成分:シリコーン 長さ(mm) 3000 幅(mm) 50 厚さ(mm) 1.8 質量(g) 445 使用温度範囲 -40~180℃ 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 3 1216 NETIS番号 KT-130038-A
パッチシール クロス 信越化学工業 ¥ 379,800税込 ¥ 417,780
1セット(10巻)
翌々日出荷
優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。ガラスクロス補強タイプです。
用途 建設・土木用防水。ボックスカルバートの施工に最適です。 色 白 トラスコ品番 855-8642 材質 主成分:シリコーン 長さ(mm) 1000 幅(mm) 400 厚さ(mm) 1.5 質量(g) 885 使用温度範囲 -40~180℃ 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 3 1216 NETIS番号 KT-130038-A
イヌバシール ロール 信越化学工業 ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1セット(10巻)
5日以内出荷
優れた作業性と信頼性を兼ね備えた屋外タンク底部雨水浸入防止措置用のシリコーン粘着シートです。プライマーレスのため、工期の大幅短縮が実現出来ます。
用途 屋外タンク底部雨水浸入防止用。 色 灰色 仕様 自己粘着性 材質 主成分:シリコーン 長さ(mm) 3000 厚さ(mm) 1.8 使用温度範囲(℃) -40~180 使用温度範囲 -40~180℃ 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 3 1217
クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント 信越化学工業 ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1本(330mL)ほか
4日以内出荷 から 10日以内出荷
耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。
低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。
接着性に優れます。
1成分形なので、カートリッジかた押し出すだけで施工でき、取り扱いが簡単です。
用途 半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。 引張強度(MPa) 2.7 密度(g/cm3 ) (23℃)1.05 硬さ(デュロメータA) 44 外観 硬化前:ペースト状、硬化後:ゴム弾性体 切断時伸(%) 340 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 耐久、耐熱、耐候 引張応力(N/mm2 ) (50%)0.70、(最大)0.76
シリコーン 350g 高透明 信越化学工業 翌々日出荷
色 クリア トラスコ品番 814-8105 容量(mL) 330 質量(g) 347 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 350g
信越 シリコーン 100g 白 信越化学工業 (4件のレビュー) 当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
用途 一般工業用シーリーングです 色 白 仕様 低粘度 トラスコ品番 814-8106 使用温度範囲(℃) -40~180 主成分 シリコーン 指触乾燥時間(分) 60 粘度(Pa・s) 15 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 100g 危険物の性状 非水溶性
シーラント40N 信越化学工業 ¥ 33,980税込 ¥ 37,378
1箱(330mL×20本)
4日以内出荷 から 7日以内出荷
防火戸用指定のシリコーンシーラントです。
耐久性、耐候性、難燃性に優れ、長期間にわたって、気密・防水効果を発揮します。
プライマーを使用することにより、アルミニウムをはじめ、ほとんどの材質によく接着します。
1成分形なので、施工が簡単で作業性に優れています。
用途 防火戸をはじめ、防火区画、非常階段、非常口などの目地シール。 特性 耐久、耐候、難燃、気密、防水 JIS規格 JIS A 5758適合品 伸び(%) 940 引張強度(MPa) 1.78 密度(g/cm3 ) 1.29 硬さ(デュロメータA) 16.7 外観 ペースト状(硬化前)、ゴム弾性体(硬化後) タックフリータイム(分) 30(23℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
シーラントマスター300 信越化学工業 (1件のレビュー) ¥ 17,980税込 ¥ 19,778
1箱(330mL×20本)
当日出荷 から 12日以内出荷
中モジュラスタイプのため、ガラスグレージングはもとより、ムーブメントの発生するガラスカーテンウォールなどの目地にも適しています。
従来の1成分形と比較して自己接着性に優れています。
1成分形なので施工が簡単です。
耐久性、耐候性に優れています。
JIS A 5758(2010)の分類:G-25LM-9030G(SR-1)
用途 ガラスまわり、金属まわり、カーテンウォール、ガラスリブ構法(低階層)、土木など 特性 耐久、耐候 JIS規格 JIS A 5758適合品 伸び(%) シート物性/500、引張接着性/300(最大荷重時) 引張強度(MPa) 1.34 密度(g/cm3 ) 1.29 硬さ(デュロメータA) 21.7 外観 ペースト状 タックフリータイム(分) 12(23℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆ 引張応力(N/mm2 ) 0.34(50%)、1.03(最大)
クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラントSタイプ 信越化学工業 (1件のレビュー) ¥ 9,898~税込 ¥ 10,888~
1本(330mL)ほか
当日出荷 から 10日以内出荷
耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。
低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。
接着性に優れ、ほとんどすべての被着材質に接着します。
1成分形なので、カートリッジかた押し出すだけで施工でき、取り扱いが簡単です。
有機化合物の大幅な低下を可能にしました。
ウエハー吸着試験電圧で、従来タイプでは達成できない性能を発揮します。
用途 半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。 引張強度(MPa) 2.6 密度(g/cm3 ) (23℃)1.05 硬さ(デュロメータA) 37 外観 硬化前:ペースト状、硬化後:ゴム弾性体 切断時伸(%) 360 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 引張応力(N/mm2 ) (50%)0.50、(最大)0.70