ガラス/サッシ回り :「セキスイ コーキング」の検索結果
「色」から絞り込む

アイボリー系(1)

グレー系(3)

ブラック系(1)

ホワイト系(1)

透明(クリア)(2)
耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。
JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。
使用温度範囲(℃)-40~150
主成分一成分系シリコーンシーラント
危険物の類別非危険物
JIS認定品。硬化時に刺激臭が少ない
接着性、伸び、耐久性、耐候性に優れています。
プライマーを使用することにより、広範な材料への接着シールが可能。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわりに。建築物における各種、内・外装の目地シールに。
ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材などの目地シールに。
危険物の類別非危険物
防カビ剤入りです。
1成分形なので施工が簡単です。
オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。
接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。
プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。
用途建築用・一般用。ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。建築物における各種、内・外装の目地シール。建築金物類における各種、ジョイント部のシール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。
内容量(mL)333
主成分シリコーンポリマー
伸び(%)390
引裂強度(kg/cm)5
タックフリータイム(分)20℃:10
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。
トラスコ品番146-8622
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります
- ガラス/サッシ回り
- コーキングガン/ヘラ
- 下地材/バックアップ材
- 2液混合
- 外壁
- 内壁
- 床/フローリング
- 屋根/瓦
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。