217件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
耐久性、耐候性に優れています。
用途ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックに グレー エスコ品番EA930AG-3 使用温度範囲(℃)‐40~130 危険物の類別非危険物
1個
955 税込1,051
当日出荷

SC-AU7専用トナー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地 危険物の類別非危険物
1個(190g)
539 税込593
5日以内出荷

低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。 仕上げ塗材の適用が可能 各種サイディング色に対応
用途窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地 成分1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ 適合US-3 密度1.45 外観ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 押出し性(5℃)s4 危険物の類別非危険物 タックフリータイム(時間)3~5(20℃) 硬化速度(日)5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)
1本(320mL)
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール トスプライム C
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

サンスターDSスプレー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

信越化学工業シーラント40N
防火戸用指定のシリコーンシーラントです。 耐久性、耐候性、難燃性に優れ、長期間にわたって、気密・防水効果を発揮します。 プライマーを使用することにより、アルミニウムをはじめ、ほとんどの材質によく接着します。 1成分形なので、施工が簡単で作業性に優れています。
用途防火戸をはじめ、防火区画、非常階段、非常口などの目地シール。 特性耐久、耐候、難燃、気密、防水 JIS規格JIS A 5758適合品 伸び(%)940 引張強度(MPa)1.78 密度(g/cm3)1.29 硬さ(デュロメータA)16.7 外観ペースト状(硬化前)、ゴム弾性体(硬化後) タックフリータイム(分)30(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1箱(330mL×20本)
33,980 税込37,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール用プライマー トスプライムC
トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。 トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
成分シリコーン変性ウレタン系 乾燥時間(分)60 比重0.99(23℃) 外観淡黄色透明 適合被着体モルタル、石材 危険等級 溶剤酢酸ブチル 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 施工面積2~5m2/L(200~500g/m2) 適合塗材(シーリング材)トスシール381、83、361、64、10、380、803、80-SC ホルムアルデヒド等級JSIA-007009 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×20個)
64,980 税込71,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。 仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(300mL)
709 税込780
4日以内出荷

空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。 仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(300mL)
709 税込780
4日以内出荷

空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。 仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(300mL)
709 税込780
4日以内出荷

空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。 仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(300mL)
709 税込780
4日以内出荷

空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。 仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(300mL)
709 税込780
4日以内出荷

空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。 仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(300mL)
709 税込780
4日以内出荷

防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。 容量(mL)333 主成分シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量420g
1箱(10本)
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線に強く、変色・汚染・ひび割れ・変形等が起こりにくい。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。JIS認証品です。(JIS A 5758 F-20LM-8020(MS-1))
用途窯業系サイディング、ALCなどの伸縮・打継ぎ目地のシール。サッシまわりや金属屋根材などの取り合い目地シール。モルタル・コンクリートの亀裂補修。 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-30~90 容量(L)0.333 容量(kg)0.5 容量(g)500 JIS規格JIS A 5758 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量470g
1箱(10本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーカ・ジャパンハマタイト SC-AU7 ベース
各種外装仕上材との相性がよく、ノンブリードタイプです
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(4L×2セット)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。幅広い温度範囲で安定した特性を示します。無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。混合作業が不要な 1 成分形であり、作業性に優れています。
用途ガラスまわりのシールおよび補修 タイプ酢酸型 比重1.04 外観ペースト 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(330mL×10本)ほか
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーボンドポリシーラーUK
水に触れると水を吸収し、最大2倍(体積)膨張します。潤滑面でも硬化し、接着可能です。
トラスコ品番566-4188 容量(mL)320 タイプ一液性水膨張弾性シール剤 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
54,980 税込60,478
3日以内出荷

長持ちし、汚れがつきにくい。30年相当の促進耐候性試験後も初期の状態を維持。ひび割れしにくく、色あせもしにくい。汚れ防止剤の配合により、シーリング材表面に膜を形成。施工性を損なわずに砂やゴミの付着を押さえます。親水性を付与することで市販品と比べ経年での汚れの付着を抑えます。
用途ニューグレー(ツタワンD、D2)、ダークステン(ロングツタワン)に対応。 ニューグレー/ダークステン 危険物の類別非危険物
1箱(10本×600mL)
52,980 税込58,278
6日以内出荷

長持ちし、汚れがつきにくい。30年相当の促進耐候性試験後も初期の状態を維持。ひび割れしにくく、色あせもしにくい。汚れ防止剤の配合により、シーリング材表面に膜を形成。施工性を損なわずに砂やゴミの付着を押さえます。親水性を付与することで市販品と比べ経年での汚れの付着を抑えます。
危険物の類別非危険物
1箱(10本×600mL)
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長持ちし、汚れがつきにくい。30年相当の促進耐候性試験後も初期の状態を維持。ひび割れしにくく、色あせもしにくい。汚れ防止剤の配合により、シーリング材表面に膜を形成。施工性を損なわずに砂やゴミの付着を押さえます。親水性を付与することで市販品と比べ経年での汚れの付着を抑えます。
用途ロングツタワン ブラウン色に対応。 ブラウン 危険物の類別非危険物
1箱(10本×600mL)
52,980 税込58,278
6日以内出荷

長持ちし、汚れがつきにくい。30年相当の促進耐候性試験後も初期の状態を維持。ひび割れしにくく、色あせもしにくい。汚れ防止剤の配合により、シーリング材表面に膜を形成。施工性を損なわずに砂やゴミの付着を押さえます。親水性を付与することで市販品と比べ経年での汚れの付着を抑えます。
用途ツタワンD、D2 ニューブラウン色に対応。 ニューブラウン 危険物の類別非危険物
1箱(10本×600mL)
52,980 税込58,278
6日以内出荷

一般建築物の内外装目地・モルタル。コンクリートのひび割れ補修。塩ビ銅板、カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目のシール。パイプ貫通部まわりのシール※ガラスまわりには適さない。中モジュラス、被塗装性最良、密着性・耐候性良好。速硬化タイプで塗装工程に短時間で移行、耐熱・耐寒性(-30℃~+90℃)。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。JSIA F☆☆☆☆認定品
用途一般建築物の内外装目地などに 材質変成シリコーン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 入数1箱(20本組) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候・耐熱・耐寒・防カビ
1箱(333mL×20本)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温焼付け塗装向け刷毛目仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 電着塗装された被着材表面にシームシーリングする用途向けに開発されています。
仕様●主成分:1成分形ポリウレタン●色(CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●密度(未硬化):1.40kg/l●施工温度範囲外気温:5~ 40℃●スキンタイム(CQP019-1):20分●硬化速度(CQP049-1):グラフ参照●収縮率(CQP014-1):1.5%●硬度(ショアA)(CQP023-1/ISO7619-1):55●引張り強度(CQP036-1/ISO527):1.4Mpa●破断時の伸び(CQP036-1/ISO527):170%●引裂き強度(CQP045-1/ISO34):6N/mm●適用温度範囲(CQP509-1/513-1):-50~ 90℃●保存期間(CQP016-1):12ヵ月(25℃)以下で保管 アズワン品番67-5200-98 危険物の類別非危険物
1本
2,698 税込2,968
10日以内出荷

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
17,700 税込19,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:アイボリー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s アズワン品番65-9312-61 危険物の類別非危険物
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷

シーカ・ジャパンシーカフレックス
危険物の類別非危険物
1箱(10本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
17,700 税込19,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃規格 UL94規格 V-0相当の変成シリコーンです。
用途難燃性能が求められる目地や部材の接着。外壁建材パネル、ボード類の目地。屋根材、板金の目地。モルタル、コンクリートのクラック補修。防水端末処理。建築内部の水密、気密用目地 。電子機器、自動車等、難燃が必要となる部分に。 ホワイト 硬度36(ショアーA) タックフリータイム(分)(23℃)25 危険物の類別非危険物 伸び破断時:3.25
1箱(320mL×10本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカ 251用ハケ 5本入
シーカフレックス251用ハケ
仕様●1袋(5本入) アズワン品番65-8310-78 危険物の類別非危険物
1袋(5本)
3,500 税込3,850
6日以内出荷

仕様●メーカー:コニシ●型番:#05558●商品名:変成シリコンコーク●内容量:333ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●速硬化タイプで工期の短縮、工期の短いリフォームに アズワン品番65-9312-51 危険物の類別非危険物
1本
1,980 税込2,178
翌日出荷

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリーム●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得 アズワン品番65-9312-52 危険物の類別非危険物
1本
935 税込1,029
翌日出荷

変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:白●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s アズワン品番65-9312-60 危険物の類別非危険物
1本
2,740 税込3,014
翌々日出荷

硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。
仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ホワイト●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆ アズワン品番65-9312-76 危険物の類別非危険物
1箱(10本)
8,340 税込9,174
翌日出荷

強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
仕様●カラー:ライトグレー●内容量:330mL●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ アズワン品番65-9312-80 危険物の類別非危険物
1本
1,400 税込1,540
翌日出荷

シーカ・ジャパンシーカフレックス
高品質で形状保持性の良い多目的1成分形ポリウレタンシーリング材です。自動車補修 (CBR)における車内、車外のジョイント部について、高い接着強度での恒久的な弾性シールの施工に適しています。ポリウレタンテクノロジー。施工が容易。上塗り塗装が可能。サンディングが可能。非腐食性。低臭気。弾性体。様々な被着材に優れた接着性。
仕様●主成分:1成分形ポリウレタン●色 (CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●密度 (未硬化):1.23 kg/l●形状保持性:良い●施工温度範囲:施工環境 5 ~ 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):35 分 A●硬化速度 (CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):15 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):35●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.8 Mpa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):700 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):7.5 N/mm●引張りせん断強度 (CQP046-1 / ISO 4587):1 MPa●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):- 40 ~ 90 ℃●保存期間 (CQP016-1):9 ヵ月 アズワン品番65-8310-80 危険物の類別非危険物
1箱(10本)
13,880 税込15,268
翌々日出荷

。防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量:330ml●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材 アズワン品番65-9312-50 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
17,700 税込19,470
翌日出荷

。変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:グレー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s アズワン品番65-9312-58 危険物の類別非危険物
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷

強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
仕様●カラー:ホワイト●内容量:330mL●備考:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ アズワン品番65-9312-79 危険物の類別非危険物
1本
1,400 税込1,540
翌日出荷

527AT用ノズルセット
仕様●1袋(10本入) アズワン品番65-8310-83 危険物の類別非危険物
1袋(10本)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります