217件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
冬場(温度5℃)でも翌日塗装可能です。ノンブリードタイプです。低モジュラスで柔軟性に富みます。耐久性・耐候性に優れます。日本シーリング材工業会JSIA F★★★★認定品です。JIS認定品です。
用途窯業系サイディング・ALC板・各種内外装の目地。モルタル・コンクリートの亀裂補修。 トラスコ品番147-6447 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本
959 税込1,055
6日以内出荷

建築用シリコーンシーリング材は、耐久性、耐候性、接着性などに優れた、弾性シーリング材です。地震や台風による建物の動きに対しても追従する性能を備えるため、超高層ビル、一般住宅、土木工事、クリーンルーム、水槽などの各種目地に幅広く使用されています。 耐久性・耐候性に優れ、紫外線やオゾンによる劣化がほとんどありません。 プライマーを使用することにより、ほとんどの材質に対して高い接着性を実現します。 耐久性、耐候性、接着性に優れているため、気密・防水効果を長期間にわたって発揮します。 耐塩害性に優れることから海岸地域の建造物やプラントなどに使用され、高い耐久性を発揮します。 シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
用途カビの発生しやすい箇所(台所、浴室、プレハブ冷蔵庫、各種内装目地など) YWG-2 質量(g)392 規格JSIA F☆☆☆☆ 主成分シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.33kg RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、耐久性、耐候性、接着性、気密性、防水性
1箱(330mL×20本)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ハーフェレテサ AC× プラス
ガラスとガラスをジョイントするコーキング材の代わりになる両面テープです。ドイツ品質のガラスパーティション / 間仕切り用 高透明両面シーリングテープ「テサ AC× プラス」は、優れた接着力や耐久性、施工性といった機能面だけでなく、ガラスとガラスの一体感をもたらす高い透明度と、スリムできれいな仕上がりのデザイン性も兼ね備えた、両面テープのアクリル系シーリング材です。ガラスの他、ポリカーボネート、アルミ、その他様々な被着体に対して、高透明な接着を可能にします。> ガラスに対する高タック性があります> 粘弾性を持つテープが、表面の起伏になじみます>UV 、温度・湿度、化学薬品に対しての耐性があります> ノイズ低減や臭いの移動の抑制などのシール性があります、
用途ガラスとガラスのジョイント 長さ(mm)12m 厚さ(mm)3 幅(mm)7 モデル75530 仕上透明、ソリッド、ピュアアクリル 透明 危険物の類別非危険物 特性耐久性、温度・湿度、化学薬品に対しての耐性
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

シャープ化学ポリカボンド
RoHS
プラスチックにクラックを発生させないアルコールタイプの弾性シーリング接着剤 半透明タイプなので被着体の風合いを生かすことができます。 貯蔵安定性に優れるので長期保管後も押出し性良好でしっかり硬化! 汎用接着性に優れたシーリング接着剤。
用途各種プラスチック成形体の接着、シール 電気部品の接着 LED照明のシェードのシール ポリカーボネート板の接着、シール 硝子、アルミ、SUSの接着、シール PET・PBT・PPS樹脂成形品の接着、シール クリア(半透明) 比重1.02 不揮発分95.3% 粘度(Pa・s)200(23℃) タックフリータイム(分)5(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 硬化速度(mm)内部2~3/24h
1ケース(300mL×20本)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

シャープ化学パウチシリコーンS
RoHS
作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。 比重1.02 伸び(%)破断時:160(23℃) タックフリータイム(分)10(23℃) 強度最大0.82N/mm2(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
1ケース(330mL×20本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール 380
1成分形で施工が容易です。 ポリカーボネートにはプライマーなしで接着します。 ポリカーボネートに対して、ソルベントクラックをほとんど起こしません。 金属に対する腐食がありません。 脱アルコール型で刺激臭がほとんどありません。 接着性に優れ各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途ポリカーボネートの目地シール、銅など腐食しやすい金属の目地シール、サッシ工事、冷凍庫、コンテナーなどの目地シール 特性接着、耐候、耐久 タイプG JIS規格JIS A 5758適合品 比重1.33(23℃/硬化前) 外観ペースト状(硬化前) 圧縮強度(N/mm2)0.3 引張強度(N/mm2)0.4(23℃)、0.5(-20℃) 耐久性9030Gに合格 タックフリータイム(分)15(23℃/硬化前) 体積変化(%)4.6 弾性復元性(%)90 クラス25LM スランプ(mm)(縦)0、(横)0 押出し性(5℃)s6(硬化前) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA-007007 ☆☆☆☆
1箱(333mL×10本)
23,980 税込26,378
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様低モジュラス、1セット/ケース 成分変性シリコーン系 セット内容シーリング×20本、プライマー×1缶、アダプター×1個、ハケ×1本 質量(kg)11/ケース 容量(mL)320/本(シーリング)、240(プライマー) 危険物の類別非危険物
1ケース
34,980 税込38,478
4日以内出荷

信越化学工業パッチテープ
土木用防水シリコーン粘着シールです。シーラントマスター300の代用としてパッチシールのシール施工に使用できます。
用途建設・土木用防水シール施工用に。 灰色 トラスコ品番855-8646 材質主成分:シリコーン 長さ(mm)3000 幅(mm)25 厚さ(mm)2.0 質量(g)290 使用温度範囲-40~180℃ 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1216
1セット(10巻)
119,800 税込131,780
翌々日出荷

優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。ガラスクロス補強タイプです。
用途建設・土木用防水。ボックスカルバートの施工に最適です。 トラスコ品番855-8642 材質主成分:シリコーン 長さ(mm)1000 幅(mm)400 厚さ(mm)1.5 質量(g)885 使用温度範囲-40~180℃ 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1216 NETIS番号KT-130038-A
1セット(10巻)
379,800 税込417,780
翌々日出荷

優れた作業性と信頼性を兼ね備えた屋外タンク底部雨水浸入防止措置用のシリコーン粘着シートです。プライマーレスのため、工期の大幅短縮が実現出来ます。
用途屋外タンク底部雨水浸入防止用。 灰色 仕様自己粘着性 材質主成分:シリコーン 長さ(mm)3000 厚さ(mm)1.8 使用温度範囲(℃)-40~180 使用温度範囲-40~180℃ 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1217
1セット(10巻)
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた対候性・ガラス越し耐光接着性を示し、ガラス用途への使用が可能です。
用途光触媒ガラス目地・ガラス回り目地・サッシ目地 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(333mL×10本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-B
1成分形で施工が容易です。金属に対する腐食がほとんどありません。各種部材に対し良好な接着を示します。
用途ガラスの防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナーなどの防水シール ブラック 比重1.02(23℃) 外観ペースト状 タックフリータイム(分)10(23℃) 弾性復元性(%)90 押出し性(5℃)s5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(333mL×50本)
109,800 税込120,780
9日以内出荷

シーカ・ジャパンHAMATITE SC-SR1 Plus
高モジュラス 耐候性、耐久性、自己接着性に優れます。防カビタイプもあります。
用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等 区分耐久性:9030G タイプシリコーン系 規格JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)適合、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)適合 比重1.03 外観ペースト状 押出し性9秒(5℃)、6秒(23℃) 弾性復元性(%)100(92) スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ タックフリータイム(時間)(23℃)0.5 硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
1箱(300mL×12本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シーカ・ジャパンSC-MS1-HM
高モジュラス 自己接着性に優れます。
用途RC造各種目地、サッシまわり目地、各種内装目地、貫通パイプまわり目地、石目地、等 外観ペースト状 押出し性4秒(5℃)、2.5秒(23℃) 弾性復元性(%)77 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 指触乾燥時間(時間)1(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.4、(モルタル)0.4 硬化速度(日)8(5℃)、2(23℃)、1(35℃)(5mm厚完全硬化)
1箱(320mL×10本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬化後、すぐれた自己消炎性を有します。 難燃タイプ(UL規格認定品)。
用途接着・シーリングに ホワイト エスコ品番EA930MA-1 タイプ脱オキシム 使用温度範囲(℃)-50~250 危険物の類別非危険物
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
クリアー エスコ品番EA930M-2B 耐熱温度(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

タイルメントS-200
浴室タイル、石材、人口大理石などの目地シールに適しています。
主成分変成シリコーン系 外観ライトグレー、ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 硬化時間2~7時間 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(333mL×20本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

モルタルの亀裂を防ぐ、塗り込み化粧用目地。
長さ(m)2 危険物の類別非危険物
1箱(200個)
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番486-6461 危険物の類別非危険物
1セット(10枚)
149,800 税込164,780
10日以内出荷

危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(25本)
40,980 税込45,078
6日以内出荷

危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(25本)
40,980 税込45,078
6日以内出荷

危険物の類別非危険物
1本(330mL)ほか
829 税込912
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番132-5939 容量(mL)180 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(50本)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

トラスコ品番132-5879 容量(mL)180 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(50本)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

トラスコ品番132-5886 容量(mL)180 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(50本)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

トラスコ品番132-5857 容量(mL)333 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(50本)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

トラスコ品番132-7421 容量(mL)180 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(50本)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

トラスコ品番132-5894 容量(mL)333 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

トラスコ品番132-5935 容量(mL)333 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

トラスコ品番132-5931 容量(mL)333 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

トラスコ品番132-5918 容量(mL)333 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン後塗装用コーティング材
後塗装用コーティング材で、硬化したシリコーンシーリング材表面に塗布することにより、塗装仕上げが可能になります。
用途シリコーンシーリング材の後塗装用コーティング材 使用方法使用対象:トスシール381などトスシール全般 粘度(mPa・s[cP])1600[1600](23℃) 比重1.16(23℃) 不揮発分50%(150℃、1h) 外観灰白色 危険等級 溶剤キシレン、トルエン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)5℃:615℃:425℃:235℃:1 危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

シリコン入りシール剤。
用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に アイボリー エスコ品番EA930-4 使用温度範囲(℃)-60~200 危険物の類別非危険物
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

SC-AU8専用プライマー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

シーカ・ジャパンハマタイト SC-AU7 遅延剤
SC-AU7専用遅延剤
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(25mL)
339 税込373
5日以内出荷

シーカ・ジャパンハマタイト SC-AU7 添加剤
SC-AU7専用添加剤
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
699 税込769
5日以内出荷

SC-AU7専用トナー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地 危険物の類別非危険物
1個(190g)
539 税込593
5日以内出荷

SC-AU7専用トナー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地 危険物の類別非危険物
1個(190g)
539 税込593
5日以内出荷

SC-AU7専用トナー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地 危険物の類別非危険物
1個(190g)
539 税込593
5日以内出荷

SC-AU7専用トナー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地 危険物の類別非危険物
1個(190g)
539 税込593
5日以内出荷

『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります