タイヤゲージ(増圧不可) :「タイヤ溝測定ゲージ」の検索結果
この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。
空気圧とトレッドともにデジタル表示可能!
大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。
片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
用途タイヤのメンテナンス作業に。
測定範囲(kPa)25~680
最小目盛(kPa)5
質量(g)49(電池含む)
測定範囲(mm)0~15.8
本体寸法(mm)88×51×23
精度±10.4kPa
精度(mm)±0.5
機能電源自動OFF:約20秒後
最小目盛(mm)0.1
電池CR2032×1個(別売り)
取扱説明書(3.8MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤチャック
- 大容量空気入れ
- エアーゲージ精度チェッカー
- タイヤゲージ(増圧可)
- 溝ゲージ
- タイヤゲージ部品
- 棒ゲージ
- タイヤゲージ(増圧不可)
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。