施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・防水キャップ付き ・グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード ・最長30まで、本製品1本でご使用可能です。 ・対応機種:TP-S5M/TP-S15M/TP-S25M/TP-W10M/TP-W20M ・連結時の利用可能(30mまで)
用途グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード セット内容電源コード本体 材質PVC 寸法(mm)7×15 質量(g)184 長さ(m)1.5 出力DC90V 3A(最大6Aまで) 入力AC 100V 50/60Hz 作業温度範囲(℃)-25~45 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電源ケーブル(規格)2×0.75mm2 2芯 グリーンマーク認定
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白) 電圧(V)100 本体アルミ 取付場所天井専用 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光の可否 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所天井専用 電圧(V)100 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 仕様プルスイッチ:あり グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54 再生紙使用マーク適合
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
1台
特価
18,900 税込20,790
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光
エコ商品
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

GTシリーズ。産業用。高温対応。電源別置型。IP65
用途製鉄・製鋼業など 質量(kg)4.8 材質(本体)鋼板 シルバー色塗装 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ビーム角度(°)122 耐震性S2 配光タイプ広角 下面カバーポリカーボネート 透明
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 光源色昼白色 色温度(K)5000 大きさ110形 形状逆富士タイプ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 演色指数(Ra)85 材質(ライトユニットカバー)アクリル LED寿命(時間)40000
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Myシリーズ。-40℃対応。天井直付用、レースウェイ対応。口出し線付(全長1000mm)
用途工場・倉庫用 材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上 材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)2 保護等級IP65 定格段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 使用可能温度範囲-40~35℃
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。防湿形IP20。口出し線付
用途高温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲5~60℃ 材質(本体)ステンレス 白色仕上 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具 定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 出力高出力 演色指数(Ra)85 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)プラスチック 乳白 カバー角形カバー
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに カバーポリカーボネート(透明) シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 本体鋼板 機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)75 耐震性S2 モデルRGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで
1台
46,980 税込51,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA 材質ポリカーボネート 質量(kg)1.8kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(100V)54.5、平均(200V/242V)54 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(100V)57.9、(200V/242V)57 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)191.7、(200V/242V)194.7 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)11100 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA 材質ポリカーボネート 質量(kg)2.7kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(100V)98.5、平均(200V/242V)97 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(100V)103.2、(200V/242V)101.5 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)196.7、(200V/242V)200.0 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)20300 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA 材質ポリカーボネート 質量(kg)3.3kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(200V)150 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(200V)158 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)194.3 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)30700 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA 材質グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.8kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(100V)75.5、平均(200V/242V)75 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(100V)80、(200V/242V)79 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)193.7、(200V/242V)196.2 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)15500 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA 材質ポリカーボネート 質量(kg)4.3kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(200V)194 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(200V)203 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)197 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)40000 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格初期照度補正付連続調光(5~100%) 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格初期照度補正付連続調光(5~100%) 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格初期照度補正付連続調光(5~100%) 大きさ110形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ110形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP32W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□450 皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)PWM 取付可能天井厚(mm)3~25 消費電力(W)29.1 寸法(幅W×高さH)(mm)475×475 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 非調光
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP32W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□450 皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付可能天井厚(mm)3~25 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)29.1 寸法(幅W×高さH)(mm)475×475 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付/埋込兼用型 タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型 明るさFHP32W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□500 皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)PWM 消費電力(W)29.1 寸法(幅W×高さH)(mm)540×540 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付/埋込兼用型 タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型 明るさFHP32W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□500 皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)29.1 寸法(幅W×高さH)(mm)540×540 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング