絞り込み
電圧(V)
  • 100(5)
  • 100~240(37)
  • 100~242(81)
  • 200(5)
  • 200~242(81)
  • 242(5)
消費電力(W)
  • 70~80未満
  • 5未満(53)
  • 5~10未満(277)
  • 10~20未満(1,343)
  • 20~30未満(1,763)
  • 30~40未満(1,392)
  • 40~50未満(1,022)
  • 50~60未満(544)
  • 60~70未満(201)
  • 80~90未満(173)
  • 90~100未満(17)
  • 100~200未満(105)
  • 200~300未満(34)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • 三菱電機(50)
  • 東芝ライテック(38)
  • 岩崎電気(6)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • ENDO(遠藤照明)(3)
  • 日動工業(2)
  • 日立(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • HKクリエーション(2)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(109)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーのセット品です。
質量(kg)4.2
LEDベースライト 東京メタルLEDベースライト東京メタル
5,298税込5,828
1台
11日以内出荷
LED蛍光灯と器具が一体になったLEDベースライトです。簡単に取付ができ、10台まで連結が可能。各器具にスイッチがついており、連結の場合はその器具のみのON/OFFになります。
付属品電源コード、接続コード、取付金具、電源カバー、ダイレクト接続器材質アルミ、プラスチック寸法(mm)長さ570×高さ35×奥行22質量(g)128消費電力(W)78全光束(Lm)1040入力電圧(V)AC100-240定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼光色(5000K)演色指数(Ra)80
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込スクエア調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込スクエア調光Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE埋め込み寸法(mm)□450埋込高(mm)90質量(kg)2.6トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.6材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
TENQOO直付110形反射笠 東芝ライテックTENQOO直付110形反射笠東芝ライテック
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
幅(mm)器具:150質量(kg)4保護等級IP20
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネルPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)7.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)125
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込下面開放 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込下面開放Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
グリーン購入法適合グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)90質量(kg)5.3トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE寸法(幅W×高さH)(mm)620×620LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイルPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)3.4材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
一体形スクエア直埋□720 東芝ライテック一体形スクエア直埋□720東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)720本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分直付埋込兼用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)640調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 色温度可変タイプ MILCO.CONNECTタイプ ライトユニット 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 色温度可変タイプ MILCO.CONNECTタイプ ライトユニット 【受注生産品】三菱電機
55,980税込61,578
1台
90日以内出荷
仕様色温度可変定格連続調光(無線制御)調光5~100%定格電圧(V)AC200~242フレーム亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12500明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当電源ユニット無線調光ユニット付
振動・衝撃環境向け LED高天井用照明器具 灯具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)振動・衝撃環境向け LED高天井用照明器具 灯具【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
32日以内出荷
屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。 ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能 保護等級IP65を確保 高い耐震性、耐衝撃性を実現
用途高天井用材質(本体)アルミ構造防塵噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散電源ユニット別売
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 230幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 230幅三菱電機
29,980税込32,978
1台
90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ110形本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85グリーン購入法適合
TENQOO直付110形W70 東芝ライテックTENQOO直付110形W70東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から19日以内出荷
質量(kg)3保護等級IP20
TENQOO直付110形W120P付 東芝ライテックTENQOO直付110形W120P付東芝ライテック
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:120質量(kg)3.5保護等級IP20
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
98,980税込108,878特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 器具セット品Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1セット
6日以内出荷から33日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10~100%連続調光型適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(ルーバー)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1セット
6日以内出荷から33日以内出荷
演色指数(Ra)83
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法28 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法28岩崎電気
179,800税込197,780
1組
5日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP28B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-28、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL081SA9B-0質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法16 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法16岩崎電気
169,800税込186,780
1組
5日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP16B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-16、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL081SA9B-0質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法22 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法22岩崎電気
169,800税込186,780
1組
5日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP22B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-22、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL081SA9B-0質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
高天井用LED HKクリエーション高天井用LEDHKクリエーション
37,980税込41,778
1個ほか
50日以内出荷
口金E39入力電圧(V)AC100~240(電源外付け必要)色温度(K)5000光源寿命40000時間耐衝撃性IK08防水保護等級IP65(口金部分除く)演色指数(Ra)Ra80照射角度(°)300゜(乳白カバー)
水銀灯用安定器対応 高天井用LED HKクリエーション水銀灯用安定器対応 高天井用LEDHKクリエーション
65,980税込72,578
1個ほか
6日以内出荷
進化した高天井用LED水銀灯用安定器はそのままで工事無しで設置可能。70Wの低消費電力でも10400lmの明るさ。継承された5種類のレンズによる優れた配光。
消費電力(W)70口金E39全光束(Lm)10400(各レンズにより変動)入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000 ±10%光源寿命50000時間防水保護等級なし演色指数(Ra)Ra70
一体形スクエア直埋□570 東芝ライテック一体形スクエア直埋□570東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)570本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分直付埋込兼用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)540調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア埋込□600 東芝ライテック一体形スクエア埋込□600東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)620質量(kg)3.4本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)600調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア埋込□450 東芝ライテック一体形スクエア埋込□450東芝ライテック
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)470質量(kg)2.6本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)450調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア埋込□350 東芝ライテック一体形スクエア埋込□350東芝ライテック
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)370質量(kg)2.3本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)350調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
TENQOO埋込110形W300調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W300調光東芝ライテック
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷から31日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
TENQOO埋込110形W220調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220調光東芝ライテック
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷から31日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
TENQOO埋込110形W190調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W190調光東芝ライテック
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
TENQOO埋込110形W150調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W150調光東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
TENQOO埋込110形Cチャン調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形Cチャン調光東芝ライテック
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
TENQOO直付110形ウォールW 東芝ライテックTENQOO直付110形ウォールW東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 ウォールウォッシャーの特長/器具連結時にも美しい照射/器具を連結し、幅広い壁面照射時に光の連続性が維持できるよう器具形状を設計しました。蛍光灯器具と比べ、スリムなサイズ/メーカー従来蛍光灯器具と比べ、断面積で約36%小形化。断面形状をなめらかにし、より空間になじむデザインに。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:連結用ネジ付属材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)115質量(kg)5.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリーウォールウォッシャー
TENQOO直付110形W70プル 東芝ライテックTENQOO直付110形W70プル東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)3本体/白、LEDバー/乳白区分直付長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付110形W230プル 東芝ライテックTENQOO直付110形W230プル東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)4本体/白、LEDバー/乳白区分直付長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-92000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
TENQOOスクエア埋込□600調色 東芝ライテックTENQOOスクエア埋込□600調色東芝ライテック
76,980税込84,678
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60
スクエアタイプ ベースライト ユニット 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)スクエアタイプ ベースライト ユニット 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80LED交換不可
LED ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
仕様Cチャンネル回避型その他※調光器不可材質アルミ(白色)/アクリル(乳白)取付直付・埋込兼用備考非調光定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25光源寿命40000時間光色昼白色
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  ウォールウォッシャ器具 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 ウォールウォッシャ器具 【受注生産品】三菱電機
66,980税込73,678
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:端部カバーEL-X0085セット内容(器具本体)EL-LH-N91101、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)150.8(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)11630明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
屋外照明特集
おすすめ人気ランキング
施設・屋外照明