絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(38)
  • 岩崎電気(2)
電圧(V)
  • 100~200
  • 10(1)
  • 12(11)
  • 24(5)
  • 90~242(10)
  • 100(324)
  • 100~110(15)
  • 100~240(514)
  • 100~242(2,608)
  • 100~254(29)
  • 100~265(5)
  • 100~277(12)
  • 182~240(1)
  • 200(334)
  • 200~240(3)
  • 200~242(237)
  • 200~254(17)
  • 242(172)
  • AC100~242、50/60Hz(24)
  • AC100~AC242(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(19)
  • 20~30未満(22)
  • 30~40未満(27)
  • 40~50未満(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 一般タイプ三菱電機
8,498税込9,348
1台
29日以内出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形演色指数(Ra)85ライトユニット一般
LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 一般タイプ三菱電機
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ20形演色指数(Ra)85ライトユニット一般
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 230幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 230幅三菱電機
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ110形本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85グリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 片反射笠付タイプ三菱電機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上大きさ40形
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1200L  アッパータイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1200L アッパータイプ岩崎電気
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)28.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~200対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):117.5光束(Lm)器具:3350口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1200L  ダウンタイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1200L ダウンタイプ岩崎電気
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)28.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~200対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):121.7光束(Lm)器具:3470口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 色温度可変タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 色温度可変タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
29日以内出荷
Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可電圧(V)100~200消費電力(W)46.8定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)大きさ40形色温度(K)5000~3000光源色昼白色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)134.6光束(Lm)6300明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)85ライトユニット色温度可変
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 省電力タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 省電力タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)大きさ40形演色指数(Ra)85ライトユニット省電力
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 省電力タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 省電力タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形演色指数(Ra)85ライトユニット省電力
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 色評価用 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 色評価用三菱電機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可電圧(V)100~200消費電力(W)39.7定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.7光束(Lm)3800明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)99ライトユニット色評価用
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 イエロータイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 イエロータイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
90日以内出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200消費電力(W)24.9定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形光源色黄色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3光束(Lm)2200明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)85ライトユニットイエロー
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 グレアカット ABタイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 グレアカット ABタイプ三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85ライトユニットグレアカット(ABタイプ)
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 グレアカット Aタイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 グレアカット Aタイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
90日以内出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85ライトユニットグレアカット(Aタイプ)
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 高温タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 高温タイプ三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85ライトユニット高温
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 一般タイプ三菱電機
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200大きさ40形演色指数(Ra)85
LEDライトユニット Myシリーズ 20形 連続調光 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 20形 連続調光 一般タイプ三菱電機
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)大きさ20形演色指数(Ra)85ライトユニット一般
LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 グレアカット ABタイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 グレアカット ABタイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85ライトユニットグレアカット(ABタイプ)
LEDライトユニット Myシリーズ 110形 連続調光 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 110形 連続調光 一般タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)大きさ110形演色指数(Ra)85ライトユニット一般
LEDライトユニット Myシリーズ 110形 固定出力 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 110形 固定出力 一般タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ110形演色指数(Ra)85ライトユニット一般
LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 300幅 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 300幅 下面開放タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ110形本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85仕様プルスイッチ:なしグリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 190幅 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 190幅 下面開放タイプ三菱電機
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ
大きさ110形本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85仕様プルスイッチ:なしグリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 150幅 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 150幅 下面開放タイプ三菱電機
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ110形本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85仕様プルスイッチ:なしグリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ110形本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85仕様プルスイッチ:なしグリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ三菱電機
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上大きさ110形LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 150幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 150幅三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ110形本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85グリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 300幅 リニューアルサイズ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 300幅 リニューアルサイズ三菱電機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
全長(mm)1244大きさ40形本体鋼板 白色塗装仕上仕様プルスイッチ:なし
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 220幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 220幅三菱電機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色塗装仕上
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 100幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 100幅三菱電機
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色塗装仕上
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上大きさ40形
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅三菱電機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上大きさ40形
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上大きさ40形
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
屋外照明特集
おすすめ人気ランキング
施設・屋外照明