1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Linearシリーズ。レクタングル配光は、壁面に小さな凹凸がある左官仕上げや、なぐり仕上げなどと相性が良く、素材のクオリティや豊かな表情を美しく引き出します。また、壁面への光の伸びが出せるため、鉛直面の明るさを確保しやすく、明るさ感もUPします。
用途屋内用 長さ(mm)598 幅(mm)32 L600タイプ 電源内蔵タイプ 電力(W)(ユニット)11.6 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)25×60(ビーム角27×82)レクタングル配光(狭角配光) 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)