施設・屋外照明 :「軒下 照明器具」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
色白
光源寿命40000時間
仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形
電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
色(本体)白
SDシリーズ。本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。
用途軒下用
仕様ユニット別売
取付直付
構造防雨形
保護等級IP23
グリーン購入法適合
SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82
カバー樹脂(乳白/白)
電源内蔵タイプ
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
調光方式非調光
調光の可否否
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。