※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用
幅(mm)76
タイプ一般タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー
電源内蔵タイプ
制御方式無線信号制御方式
口金電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
システム対応スマートレッズシステム
SDシリーズ
定格電圧(V)100-242
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否無線調光
防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット
2000Lmタイプ
ナチュラルホワイトタイプ
FLR40W×1 器具相当
カバー樹脂(乳白/白)
消費電力(W)12.4
使用温度(℃)‐25~+35
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×長さL)(mm)80×1246
口出線(mm)約200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)2064(166.4/W)
調光の可否調光不可
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)32
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)32
光源寿命40000時間
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥18,678
¥16,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。