施設・屋外照明 :「LED一体型」の検索結果

関連キーワード
107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

仕様器具本体 電源電源ユニット内蔵、モジュール別売 灯数3 調光の可否
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様専用ユニット タイプ40W 電源電源内蔵 長さL(mm)1200 色温度(K)3500 光源色温白色 配光角度(°)69×63 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体 取付直付 径(Φmm)□680 電源LEDユニット別売 灯数4 適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB 調光の可否
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

寸法(幅W×高さH)(mm)46.4×560 電力(W)19.1 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×560×31.3 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体 取付埋込/直付兼用 電源電源ユニット内蔵、モジュール別売 灯数3 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様器具本体 取付直付 径(Φmm)□500 電源LEDユニット別売 灯数3 適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
欠品中

取付埋込タイプ 材質(本体)鋼板 モジュールLED:付 電源内蔵 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様器具本体 取付埋込/直付兼用 タイプ埋・直兼用 電源電源ユニット内蔵、モジュール別売 灯数3 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体 幅(mm)150 取付直付 タイプ20W 電源ユニット別売 適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
1,598 税込1,758
欠品中

仕様器具本体 取付埋込 電源電源ユニット内蔵、モジュール別売 灯数3 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度(K)4000 演色指数(Ra)82 光源色ナチュラルホワイト
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源内蔵 寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438 使用温度(℃)-25~+35 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 材質(カバー)樹脂 色(カバー)乳白/白 口出線(mm)約200 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様器具本体 取付直付 径(Φmm)□500 電源LEDユニット別売 灯数4 適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW 調光の可否
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

仕様器具本体 幅(mm)230 取付直付 タイプ20W 電源ユニット別売 適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ110W 電源LEDユニット別売 灯数1 適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 電源LEDユニット別売 防水仕様防雨 灯数1 調光の可否
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82 カバー樹脂(乳白/白) 電源内蔵タイプ 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 調光方式非調光 調光の可否
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様専用ユニット 電源電源内蔵 長さL(mm)900 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 灯数2 適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様器具本体 幅(mm)150 取付直付 タイプ110W 電源LEDユニット別売 適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 適合モジュール3300Lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

仕様専用ユニット タイプ40W 電源電源内蔵 長さL(mm)1200 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様専用ユニット タイプ40W 電源電源内蔵 長さL(mm)1200 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)69×63 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

タイプ40W 仕様器具本体 取付直付 電源ユニット別売、プルスイッチ付 適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)直付/逆富士/110W/1灯
仕様器具本体 取付直付 タイプ110W 電源LEDユニット別売 灯数1 適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)直付/逆富士/110W/2灯
仕様器具本体 取付直付 タイプ110W 電源LEDユニット別売 灯数2 適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 灯数1 適合モジュールRAD-532W RAD-458LLB RAD-722N RAD-722W RAD-722WW RAD-723N RAD-723W RAD-723WW
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 灯数2 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ20W 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 灯数1 適合モジュールRAD540NA/WA 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

質量(kg)0.84 高さ(mm)75 材質(本体)PC 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 ユニット種別40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1246 横(mm)47.6 材質(カバー)PC 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当Hf32W×2 高出力型 調光範囲6500K-2700K相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)3500 光源色温白色 適合モジュール2500Lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様専用ユニット 電源電源内蔵 長さL(mm)900 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

仕様専用ユニット タイプ40W 電源電源内蔵 長さL(mm)1200 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

長さL(mm)350 仕様専用ユニット 色温度(K)4000 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 電源電源内蔵 光源色ナチュラルホワイト 調光の可否
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様専用ユニット 電源電源内蔵 長さL(mm)350 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)69×63 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷