施設・屋外照明 :「LED光源」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDシリーズ
タイプ一般タイプ 消費電力(W)12 定格電圧(V)100-242 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)175.9 光源寿命【LED】40000時間 明るさ(Lm)1800 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)2111 調光の可否不可 器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

Synca 無線調光 デザインベースライト。シームレスな光のラインを生み出すユニット構造。端部・側面まで発行するユニットを連結することで、空間と一体になるシームレスな光を実現します。さらにだ脱着・交換が可能なユニット構造が、安心のメンテナンス性を発揮します。
仕様ユニット:別売 L600タイプ 電圧(V)(対応)100~242 本体アルミ(白) 光源寿命(LED)40000時間 連結連結端用
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Linearシリーズ
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光 演色指数(Ra)82
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Linearシリーズ。独自設計の電源内蔵ユニット機構。幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。
用途屋内用 幅(mm)17 電源内蔵タイプ 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)74×62(ビーム角173×105)拡散配光 演色指数(Ra)82
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ
幅(mm)70 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光タイプ(無線モジュール付)
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82 タイプ一般タイプ 光源寿命(LED)40000時間 調光方式非調光 調光の可否
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Linearシリーズ。レクタングル配光は、壁面に小さな凹凸がある左官仕上げや、なぐり仕上げなどと相性が良く、素材のクオリティや豊かな表情を美しく引き出します。また、壁面への光の伸びが出せるため、鉛直面の明るさを確保しやすく、明るさ感もUPします。
用途屋内用 長さ(mm)598 幅(mm)32 L600タイプ 電源内蔵タイプ 電力(W)(ユニット)11.6 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)25×60(ビーム角27×82)レクタングル配光(狭角配光) 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否無線調光
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SDシリーズ
定格電圧(V)100-242 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否無線調光
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Linearシリーズ。最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング