施設・屋外照明 :「反射笠付器具 40W」の検索結果
関連キーワード
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88
器具・セット器具のみ
安定器定格出力型、<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
調光の可否否
子品番【器具】NNF41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
適合【ガード】FK41534
材質亜鉛鋼板
質量(kg)2.7
色白
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
光源LDL40×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)134.1
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2600
適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S
演色指数(Ra)80
調光の可否×
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-40~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)45.9
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)139.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6420
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4670ENK LE9
1セット
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-40~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)35.8
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)135.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4840
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4570ENK LE9
1セット
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
材質(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス
電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra83
IP等級IP23防湿
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-25~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)35.8
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)135.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4840
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4550ENK LE9
1セット
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。