施設・屋外照明 :「台 可動」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
折上げ天井の側面が発光する新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することによりやわらかい間接光と同時に照度を確保できる理想的なワイド配光を実現。
寸法(mm)埋込穴:□600
質量(kg)9.6
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプスクエア
電圧(V)100~242
消費電力(W)48
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)180
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
折上げ天井の側面が発光する新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することによりやわらかい間接光と同時に照度を確保できる理想的なワイド配光を実現。
3.2mピッチでも平均照度500lx以上を確保。
寸法(mm)埋込穴:□600
質量(kg)9.6
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプスクエア
電圧(V)100~242
消費電力(W)82
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)180
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
導光パネルシリーズスリムベースタイプ
厚さわずか4mmのスリムな発光面が生み出す理想的な配光の導光パネルにより、天井面の明るさ感と照度確保を両立し、開放的な空間を実現する新スタイルのベース照明。
空間の広さに合わせて連結が可能。
質量(kg)4.3
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
消費電力(W)24
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)200
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。
3.6mピッチの連結配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ連結左用
電圧(V)100~242
消費電力(W)48
定格出力約10~100%連続調光型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)101.2
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
光束(Lm)4860
光色昼白色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)130×(1152×N+10)
埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
1台
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。
3.2mピッチのばらまき配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
消費電力(W)80
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
導光パネルシリーズスリムベースタイプ
厚さわずか4mmのスリムな発光面が生み出す理想的な配光の導光パネルにより、天井面の明るさ感と照度確保を両立し、開放的な空間を実現する新スタイルのベース照明。
空間の広さに合わせて連結が可能。
パネルの端面はまぶしさを抑えた設計になっています。
導光パネルを天井から35mm出すことで天井面と机上面への配光を実現。
天井面の明るさ感「Feu」が上がることで開放的な空間を実現。
質量(kg)4.5
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
消費電力(W)24
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)200
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。
3.6mピッチの連結配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
消費電力(W)48
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。